絞り込み
倍率(倍)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(3)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 4.5(5)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(6)
- 15(2)
- 16(1)
- 20(3)
- 30(1)
- 50(1)
- 160(1)
- 400(1)
- 600(1)
- 900(1)
- 1500(1)
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(24)
- ホーザン(486)
- ビクセン(306)
- クリアー光学(157)
- スリーアールソリューション(156)
- オーツカ光学(152)
- ナリカ(136)
- エスコ(111)
- I.L.K(池田レンズ工業)(89)
- MIZAR(ミザールテック)(84)
- エッシェンバッハ(79)
- Nikon(ニコン)(78)
- THANKO(サンコー)[電子機器](70)
- 京葉光器(LEAF)(69)
- カートン(63)
- SK(新潟精機)(63)
- マイクロネット(62)
- TRUSCO(60)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(57)
- アームスシステム(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
特価

SEM用カーボン両面テープ
ケニス¥4,598~税込¥5,058~1巻(1巻)当日出荷試料を台に固定する導電性の両面テープです。基材にアルミを使用したテープは表面が滑らかになり、低倍率から中倍率では背景を気にせず観察することが可能です。ドリフトも軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなります。基材アルミ(30μm)粘着剤40μm×2テープ厚さ(μm)110
小型レーザー光源(赤色)
ケニス(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです。 小型で低消費電力の赤色ベストセラーです。寸法(mm)Φ12×41使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC3~5波長(nm)635出力(mW)最大1ケーブル長(cm)60レーザー光色赤
SEM試料台
ケニス¥3,498~税込¥3,848~1組(10個)当日出荷から8日以内出荷走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。材質アルミニウム
丸型カーボンシール
ケニス¥7,998~税込¥8,798~1組(200枚)ほか当日出荷から8日以内出荷SEM試料作製用に最適な円形のカーボン両面テープです。テープをカットする手間がかからないので、より迅速な試料作製を行う事が出来ます。
台付ルーペ
ケニス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自由な角度に調整して使用できる台付ルーペです。 金属台を採用しているので、安定して観察が行えます。付属品金属台レンズ径(Φmm)40レンズ倍率5焦点距離(mm)90
モニタ付4K顕微鏡カメラ
ケニス¥139,800税込¥153,7801個(1個)翌日出荷4Kカメラと11インチモニタを搭載した、モニタ付顕微鏡カメラです。顕微鏡の観察画像を大画面に表示し、リアルタイムで確認できます。静止画・動画の撮影のほか、PCに接続することなく、計測や編集も可能です。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます。ソフトウェアをインストールすることなく、Windows端末やChrome端末に観察画像を取り込むことができます。仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)寸法(mm)249×145×225質量(kg)約1.2出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K)画面サイズ11インチ(取外し不可)言語表示日本語 英語 中国語フレームレート最大30fps
ケニスズーム式実体顕微鏡
ケニス¥88,980税込¥97,8781個翌日出荷検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。 ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。 TF50F-TPは記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。仕様【鏡筒形式】45°傾斜鏡筒/360°回転/眼幅調節/視度調節可能質量(kg)約5総合倍率8~50×作動距離(mm)100接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数22対物レンズ0.8~5.0×ステージ寸法(mm)320×260焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
デジタルマイクロスコープ
ケニス¥97,980税込¥107,7781セット(1セット)翌日出荷HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。付属品HDMIケーブル(1.5m) USBケーブル(1.5m) JIS変換アダプタ(0.5×) USB-ACアダプタ 白色LEDリング照明寸法(mm)(カメラ)129×175×51、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320質量(g)約270出力HDMI(720P60) miniUSB電源ACアダプタ(付属) 専用充電池(付属)総合倍率0.7~4.5×記録媒体microSD(最大32GB)対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:AVI画面サイズ7インチRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
フレキシブルLED照明装置
ケニス¥42,980税込¥47,2781個当日出荷高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。寸法(mm)110×60×590質量(kg)1.2消費電力(W)最大2.5電源AV100V・50/60Hz光源高輝度白色LED光源、左右独立調光式照度(Lx)約45000(片側)アームダブルアーム500mm
顕微鏡カメラ
ケニス¥79,980税込¥87,9781台(1台)翌日出荷オートフォーカス機能を搭載した顕微鏡カメラです。高低差のあるサンプルを観察する場合、自動でピントを調整するのでピント調整の手間なく観察し続けることが可能です。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。付属品マウス ACアダプタ HDMIケーブル(2m) USB ケーブル(1.5m)仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)寸法(mm)65×75×90質量(g)約200出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)有効画素数約200万画素記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/2.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
LED繰出しルーペ
ケニス¥8,498~税込¥9,348~1個11日以内出荷から15日以内出荷ライト付きの繰出しルーペです。明るいクリアな白ガラスレンズを採用しています。電源ボタン電池LR41×3個(テスト用電池付属)有効径(Φmm)21収納時寸法(mm)約56×28×27使用時寸法(mm)約93×28×27
フラッシュスケールルーペ
ケニス¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷照明とスケールが付いた点検などに便利なルーペです。電源単1電池×2(別売)倍率5倍レンズ径(Φmm)50視野(実視野)26×25スケール(窓枠のみ)タテ1mm目盛、ヨコ2mm目盛
フレキシブルLED照明装置
ケニス(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。寸法(mm)75×100×30電源AV100V・50/60Hz
HDMIケーブル
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷顕微鏡カメラと併用する機会の多い周辺機器です。 HDMIケーブルのA-C5MとA-D5Mは端子変換アダプタ付です。長さ(m)5
天体望遠鏡(ネクスター)
ケニス(1件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷から6日以内出荷見たい天体を内蔵コンピューターに入力選択すると自動的にその天体に向き、追尾する自動導入天体望遠鏡です。 自動導入天体望遠鏡の心臓部とも言える導入システムを新しく開発。3点の星を使って初期設定を行い、天体観測を行います。星の名前を知らなくても簡単に設定できます。 付属のハンドコントロールBOXは40000個以上の天体を記憶しており、見たい星情報をコントローラに入力するだけでその天体を自動導入することができます。電源ACアダプタ(別売)、また単3乾電池×8(別売)速度(自動導入)最大960倍速記憶数(天体)約40000個以上アイピース25mmファインダースターポインター(等倍)
生物顕微鏡
ケニス¥109,800~税込¥120,780~1個(1個)ほか翌日出荷プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm寸法(mm)220×350×380質量(kg)約5.7照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13鏡体機能30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備)焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り
デジタルマイクロスコープ
ケニス¥249,800税込¥274,7801セット(1セット)6日以内出荷Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。電源(V)AC100 50/60Hz出力Wi-Fi HDMI miniUSB総合倍率0.7~4.5×有効画素数約400万画素記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属)対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:MP4入力端子USB(USBマウス用)撮像素子1/3型 CMOS画面サイズ10インチRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSAndroid 5.0フレームレート最大30fps
デジタルマイクロスコープ
ケニス¥189,800税込¥208,7801セット(1セット)翌日出荷HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。寸法(mm)(カメラ)65×75×90出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)総合倍率0.7~4.5×有効画素数約200万画素記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)対物レンズ0.7~4.5×鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/2.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
デジタルマイクロスコープ
ケニス¥189,800税込¥208,7801セット(1セット)翌日出荷HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。寸法(mm)(カメラ)249×145×225、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320質量(kg)約1.2出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)総合倍率0.7~4.5×記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)画面サイズ11インチ(取外し不可)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
デジタルマイクロスコープ
ケニス¥189,800税込¥208,7801セット(1セット)翌日出荷HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。寸法(mm)(カメラ)58×54×64、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)総合倍率0.7~4.5×有効画素数約800万画素接眼レンズー対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/1.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
LCDデジタルマイクロスコープ
ケニス¥44,980税込¥49,4781台(1台)5日以内出荷液晶画面を搭載したズーム式デジタル顕微鏡です。観察画像を簡単に撮影・再生できます。充電式なので持ち運んで使用することも可能です。その場で拡大画像を観察でき、同時に共有が行えます。簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も搭載しています。約4~160倍の高精細画像での観察や撮影画像の保存も可能です。位置合わせや基準ラインに使用できるクロスライン表示機能を搭載、クロスライン上にメモリの表示も可能です。PC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定やモニタへの接続が行えます。5インチの大型モニターが付属しています。仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)寸法(mm)158×165×267電源(V)AC100~240 内蔵バッテリー出力mini HDMI(Cタイプ端子) USB ビデオ(3.5mmピンジャック)倍率4~160×記録媒体microSDカード(最大32GB・Class10指定)(付属)照明装置調光機能付白色LED 調光機能付透過照明ズーム光学40倍 デジタル4倍解像度静止画/2M 3M 5M 8M 10M 12M 動画/1080P 720P焦点距離(mm)5~70(4~160倍)測定視野範囲(mm)4倍/32×18 160倍/0.6×0.4モニタ5インチIPS カラーLCD
繰出しルーペ
ケニス¥3,598~税込¥3,958~1個11日以内出荷プロフェッショナルのための専用高級白ガラスレンズを採用しました。 クリアな白ガラス3枚構成の繰出しルーペです。 レンズ径が大きく、観察しやすくなっています。
ケニス偏光顕微鏡
ケニス¥429,800税込¥472,7801個翌日出荷研究用に設計された偏光顕微鏡です。アナライザやポラライザ、検板など、研究に必要な機能を備えています。 対物レンズにプランレンズを採用しているため、優れた像と高解像度を実現しています。 ケーラー照明を採用していますので、広範囲にわたり明るく観察ができます。付属品ACアダプタ/ビニールカバー/Cマウントアダプタ(0.5×)仕様【レボルバー】芯出し機構/ボールベアリング式4穴レボルバー、【偏光装置】アナライザ:スライダー枠入り、ポラライザ:360°回転式、ベルトランレンズ 検板(1/1波長板 1/4波長板 石英楔型)寸法(mm)213×280×445質量(kg)約10タイプ三眼総合倍率40~400×照明装置透過ケーラー 6V20Wハロゲンステージプレート回転ステージ(直径160mm)/360°目盛/バーニヤ目盛/ステージクリップ付接眼レンズPlan、10×(2個組)、視野数18、十字入マイクロメーター対物レンズPlan、4×、10×、40×鏡筒形式三眼(Cマウント)焦準装置粗微動同軸ハンドル
携帯式デジタル顕微鏡
ケニス¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷モニタ一体型で写真・動画撮影に加えPCに繋ぐ必要なくこの1台で簡易的な計測まで行えるデジタル顕微鏡です。HDMI出力で見ている映像を大画面で共有もできます。 3段階のオートフォーカス機能でピント調整・簡易計測が可能です。 乾電池や電源ケーブルが必要ない充電式なので、どこでも使用することができます。寸法(mm)182×73×52質量(g)410電源充電式リチウムイオンバッテリー倍率(倍)43/18/5.7光源白色LED×6インターフェースUSB-C microHDMI解像度92万画素バッテリー容量(Ah)5保存形式静止画:png、動画:3gp充電時間(時間)約3撮像素子1/3型 CMOSセンサ使用時間(時間)約2.5モニターサイズ5型
縞見ルーペ
ケニス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷繊維の織りあがりや印刷の仕上げなど各種用途に使えるルーペです。 折りたたむと非常にコンパクトなサイズになるため、携帯用のルーペとしても優れています。 LA32-1は高輝度白色LEDを使用しており、暗所でも使用可能です。電源ボタン電池CR1025×2(モニタ電池付属)目盛25×25mm倍率6倍光源LED
フラッシュスケールルーペ
ケニス¥7,798税込¥8,5781個11日以内出荷照明とスケールが付いたルーペです。電源単2電池×2(別売)倍率10倍本体寸法(mm)180×35×45レンズ径(Φmm)28スケールタテ1mm目盛 ヨコ1mm目盛(窓枠のみ)
ケニス倒立位相差顕微鏡
ケニス¥559,800税込¥615,7801個翌日出荷シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。付属品メカニカルステージ・ホルダーセット Cマウントアダプタ1×総合倍率40~400×照明装置5W白色LED 調光装置付ステージプレートガラスプレート・メタルプレート接眼レンズPL10×(2個組) 視野数22 ハイアイポイント対物レンズPlan 4×Ph 10×Ph 20×Ph 40×Ph鏡筒形式45°傾斜鏡筒 倒立 三眼鏡筒絞り虹彩絞り焦準装置一軸粗微動ハンドル方式 位相差コンデンサ
異物ピックアップツール
ケニス¥139,800税込¥153,7801個31日以内出荷先端に、倍率を変えられる光学レンズがあり、ニードルやナイフ・ピンセットなどの各種のサンプルプローブツールの先端に焦点を合わせることができます。 Windows PCやAndroidタブレット・スマホで10~200倍まで試料を拡大できます。 ピンセット・針・カッターが付属しており、用途に合わせて交換可能です。 FTIR・ラマンの試料の操作、繊維や部品のハンドリング、科学捜査における塗料片の採集等に活用されています。付属品USBケーブル ソフトウェア ピンセット ピンセットホルダー ニードルホルダー 針セット(1/2.5/5μm) ナイフホルダー 替刃10枚(0°)倍率10~200倍対応OSWindows 7以降 Android照明LEDライト(6個)焦点距離(mm)10~500カメラ仕様92万画素 CMOS
顕微ステージ
ケニス¥77,980税込¥85,7781個8日以内出荷顕微鏡のステージに載せて球体の錠剤や異型物の保持、フィルムの延伸が可能です。 クレンメルで固定するタイプのミニと滑り止めタイプのノンスリップが選択可能です。