絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • STC(53)
  • セリック(15)
  • SCHOTT(ショット)(8)
  • マイクロネット(8)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • アズワン(3)
  • ライノス(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • 日本ピー・アイ(3)
  • オーツカ光学(2)
  • 嵯峨電機工業(2)
  • セン特殊光源(2)
  • ハヤシレピック(2)
  • カートン(1)
  • フィリップス(1)
  • ホーザン(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • カネカ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型レーザー光源(赤色) ケニス

    小型レーザー光源(赤色)

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです。 小型で低消費電力の赤色ベストセラーです。
    寸法(mm)Φ12×41使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC3~5波長(nm)635出力(mW)最大1ケーブル長(cm)60レーザー光色赤
  • フレキシブルLED照明装置 ケニス

    フレキシブルLED照明装置

    ケニス
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
    寸法(mm)110×60×590質量(kg)1.2消費電力(W)最大2.5電源AV100V・50/60Hz光源高輝度白色LED光源、左右独立調光式照度(Lx)約45000(片側)アームダブルアーム500mm
  • フレキシブルLED照明装置 ケニス

    フレキシブルLED照明装置

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。
    寸法(mm)75×100×30電源AV100V・50/60Hz
  • 薄型ダブルアームLED照明装置 ケニス

    薄型ダブルアームLED照明装置

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    当日出荷
    顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。
    寸法(mm)70×100×35電源AV100V・50/60Hz光源LED光源 調光式照度(Lx)約75000(片側 先端から50mm)アームダブルアーム500mm
  • ハロゲンランプ ケニス

    ハロゲンランプ

    ケニス
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷

『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります

照明装置/ハロゲンランプ