絞り込み
倍率(倍)
  • 1.2(1)
  • 1.5(3)
  • 1.8(1)
  • 2(9)
  • 2.2(1)
  • 2.5(3)
  • 3(5)
  • 3.3(1)
  • 3.5(6)
  • 4(5)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 8・30(1)
  • 8倍、30倍(1)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 20(1)
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(24)
  • ホーザン(595)
  • ビクセン(306)
  • クリアー光学(157)
  • スリーアールソリューション(156)
  • オーツカ光学(152)
  • ナリカ(136)
  • エスコ(109)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(90)
  • MIZAR(ミザールテック)(84)
  • Nikon(ニコン)(79)
  • エッシェンバッハ(79)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](70)
  • 京葉光器(LEAF)(69)
  • カートン(63)
  • SK(新潟精機)(63)
  • マイクロネット(62)
  • TRUSCO(60)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(57)
  • アームスシステム(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 点検鏡ライト付 シンワ測定

    点検鏡ライト付

    シンワ測定(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
    仕様ライト付材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)アンテナサイズ(mm)約160~530光度(mcd)30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーディング用ルーペ シンワ測定

    リーディング用ルーペ

    シンワ測定(13件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
    用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
  • 点検鏡 シンワ測定

    点検鏡

    シンワ測定(9件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    機械の内部、背面の点検観察ができます。鏡の角度を自由に変えることができます。
    材質鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングスコープ D シンワ測定

    モニタリングスコープ D

    シンワ測定(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
    用途見えにくい場所の点検・確認に。仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス寸法(mm)154×88×32質量(g)375使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)1倍率等倍、1.5倍、2倍連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2液晶サイズ4.3インチ解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし焦点距離(mm)レンズ:50~80ケーブル本体収納インターロック式LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)撮影時機能動画、静止画保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと)インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5映像出力NTSC方式
  • 拡大鏡 シンワ測定

    拡大鏡

    シンワ測定(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
    用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡材質アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ倍率(倍)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型点検鏡 シンワ測定

    大型点検鏡

    シンワ測定(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。
    用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。
  • 双眼ヘッドルーペ シンワ測定

    双眼ヘッドルーペ

    シンワ測定(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
    用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂
  • モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶 シンワ測定

    モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶

    シンワ測定(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
    用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス質量(g)479(電池含)電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)3倍率等倍、1.5倍、2.0倍本体寸法(mm)165×100×32ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40°焦点距離(mm)レンズ:30~80記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
  • ルーペ 虫めがね シンワ測定

    ルーペ 虫めがね

    シンワ測定(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズで、携帯に便利です。
    用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーペ 精密作業用 シンワ測定

    ルーペ 精密作業用

    シンワ測定(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    細かい作業も拡大してくれるルーペです。ピンセットの先端を大きく拡大します。
    用途とげ抜き、毛抜き等の細かい作業に使用するルーペ
  • デスク型ルーペ シンワ測定

    デスク型ルーペ

    シンワ測定(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    新聞・辞書などの細かい文字を見るときに。また、ペーパーウエイトにもなります。
    材質本体/アクリルレンズ枠/ABS樹脂質量(g)118タイプデスク型種類デスクルーペ本体寸法(mm)78×78×55レンズ径(Φmm)60倍率(倍)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーペ C 高倍率収納型 2枚組10倍・20倍 シンワ測定

    ルーペ C 高倍率収納型 2枚組10倍・20倍

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。
    材質(本体)真鍮、(レンズ)ガラス質量(g)30本体寸法(mm)58×23×16レンズ径(Φmm)13・7倍率(倍)10・20
  • 部品 点検鏡 シンワ測定

    部品 点検鏡

    シンワ測定(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    専用部品
    材質ABS樹脂+ガラス
  • ルーペ 高倍率 収納型 シンワ測定

    ルーペ 高倍率 収納型

    シンワ測定(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。
    用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
  • 大型点検鏡交換部品 シンワ測定

    大型点検鏡交換部品

    シンワ測定
    799税込879
    1個
    当日出荷
    割れ難いアクリルミラー
    材質本体/ABS樹、鏡/アクリル
  • 部品 継手 点検鏡A・D・拡大鏡兼用 シンワ測定

    部品 継手 点検鏡A・D・拡大鏡兼用

    シンワ測定(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • ルーペ ポケット型顕微鏡 シンワ測定

    ルーペ ポケット型顕微鏡

    シンワ測定(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
    用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。トラスコ品番404-6293材質本体:ABS樹脂寸法(mm)83×33×20質量(g)31電源アルカリ電池LR11303個(付属)レンズ倍率60倍~100倍使用電球LED光度(mcd)12900RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーペ スタンド型 シンワ測定

    ルーペ スタンド型

    シンワ測定
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スタンド型のルーペです。
    用途25mmの目盛付で、小さい寸法測定時等に使用するルーペ種類スタンドルーペ
  • リーディング用ルーペ 【ライト付】 シンワ測定

    リーディング用ルーペ 【ライト付】

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
    用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂種類手持ち式レンズ倍率2倍、4倍使用電球LED材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーペ 高倍率 シンワ測定

    ルーペ 高倍率

    シンワ測定(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    高倍率で小さく携帯に便利です。携帯に便利なキーホルダータイプです。
    用途宝石鑑定等、印刷などの高倍率が必要な作業に使用するルーペ
  • ルーペ ライト付 シンワ測定

    ルーペ ライト付

    シンワ測定
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
    用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂種類手持ち式
  • ルーペ ポケット型 シンワ測定

    ルーペ ポケット型

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なケース付でポケットサイズルーペです。
    用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類ポケットルーペ
  • モニタリングスコープ F シンワ測定

    モニタリングスコープ F

    シンワ測定
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    映像の上下を自動で合わせる見やすいモニタリングスコープ登場
    用途上下自動表示:カメラの向きが回転しても映像の上下は変わりません。丈夫なケーブル:曲げや引っ張りに強い、断線しにくいケーブルを採用しました。大型カラー液晶:高解像度の映像を5インチの大型カラー液晶で確認できます。付属品収納ケース、USBケーブル、ACアダプター、microSDカード、先端ツール仕様電池容量:4000mh材質カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス材質(本体)ABS樹脂質量(g)365電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)221×155×130使用温度(℃)ー10~50ヘッド径(Φmm)カメラ:8照明高輝度白色LED(4段階の光量調節が可能)液晶サイズ5インチズーム1.5倍~2.0倍~3.0倍~4.0倍解像度【カメラ】1280×720ピクセル、【液晶】上下自動表示設定時:854×480ピクセル、上下自動表示解除時:1280×720ピクセル視野角レンズ:77°防塵防水性能【カメラヘッド、カメラケーブル】IP67、【本体】防塵・防水無し焦点距離(mm)レンズ:30~80バッテリー容量(mAh)4000記憶容量(GB)microSDカード:4~256まで撮影時機能動画、静止画インターフェイスUSB-Type-C出力(録画済み動画、静止画再生)ケーブル径(Φmm)6.5映像出力NTSC方式湿度(%)15~85(結露のないこと)
  • 鏡 枠付 拡大鏡用専用部品 シンワ測定

    鏡 枠付 拡大鏡用専用部品

    シンワ測定
    499税込549
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
    材質ABS樹脂+ガラス
  • ルーペ デスク型 シンワ測定

    ルーペ デスク型

    シンワ測定(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    中央の赤いガイドライン付で、データ数字読み取りが便利です。携帯に便利なビニケース付です。
    用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ材質本体:アクリル寸法(mm)172×25×12質量(g)44種類デスクルーペレンズサイズ(mm)25×150レンズ倍率2倍
  • カメラケーブル モニタリングスコープ F用 シンワ測定

    カメラケーブル モニタリングスコープ F用

    シンワ測定
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    モニタリングスコープ F用ケーブル
    ケーブル径(Φmm)6.5
  • 双眼ヘッドルーペ シンワ測定

    双眼ヘッドルーペ

    シンワ測定
    989税込1,088
    1個
    翌日出荷
    読書用です。
    用途ヘッドルーペW-2用交換レンズ材質レンズ:アクリル樹脂種類ヘッドルーペレンズサイズ(mm)28×75
  • ルーペ シートレンズ シンワ測定

    ルーペ シートレンズ

    シンワ測定(2件のレビュー)
    289税込318
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    引き出しタイプのルーペでビニールケースに収納できます。8cmの目盛付です。
    用途読書、地図、電話帳、図面の読み取りに使用するシートタイプルーペ材質本体:塩化ビニル樹脂レンズフレネルレンズ
  • ハンドテレスコープ シンワ測定

    ハンドテレスコープ

    シンワ測定
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    8倍望遠鏡と30倍顕微鏡の一体型ルーペです。
    トラスコ品番816-4243材質本体:プラスチック、レンズ:アクリル樹脂倍率(倍)8・30レンズ倍率8倍、30倍
  • モニタリングスコープG シンワ測定

    モニタリングスコープG

    シンワ測定
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    先端を自在に動かせるため、管の曲がった場所なども確認できる。正面と側面にカメラを搭載し、2画面表示もできる。手元で直感的に操作できる。
    用途手元の操作で360°確認。隅々まで見える先端可動式。
  • モニタリングスコープ 4.3インチ液晶 先端360°可動 シンワ測定

    モニタリングスコープ 4.3インチ液晶 先端360°可動

    シンワ測定
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    手元の操作で360°確認。隅々まで見える先端
    用途先端360°可動:先端を自在に動かせるため、管の曲がった場所なども確認できます。側面カメラ付:正面と側面にカメラを搭載し、2画面表示もできます。トリガー式撮影ボタン:手元で直感的に操作できます。質量(g)450電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)240×129×121出力方式(映像)NTSC方式光源高輝度白色LED(4段階の光量調節が可能)ヘッド径(Φmm)6.5液晶サイズ4.3インチインターフェースUSB Type-C出力(録画済動画、静止画作成)レンズ倍率等倍、2倍、4倍解像度1920×1080/1280×720/640×480使用温湿度範囲温度:ー10~50℃ 湿度:15~85%(結露のないこと)視野角90°防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67 本体:防塵・防水なし焦点距離(mm)15~100バッテリー容量(mAh)5000撮影モード動画、静止画記録メディアmicroSDカード 32GBまでケーブル径(Φmm)6
  • マガジンスコープ シンワ測定

    マガジンスコープ

    シンワ測定
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    大口径光学ガラスレンズで両目で観察できる拡大鏡です。 2倍・4倍の二重焦点レンズで、レンズを持ち替えずに倍率変更できます。 机に固定できるので両手が使えます。 レンズは360°回転できるので、どの角度でも使えます。 精密な作業や検品などに適しています。
    付属品クランプ用保護シール質量(g)725倍率2倍・4倍(2重焦点)レンズ径(Φmm)123アーム長さ(mm)740
  • 部品 鏡 枠付点検鏡A-4・D-4兼用 シンワ測定

    部品 鏡 枠付点検鏡A-4・D-4兼用

    シンワ測定
    529税込582
    1個
    当日出荷
光学測定器