モニタリングスコープ 4.3インチ液晶 先端360°可動
手元の操作で360°確認
隅々まで見える先端
- 用途
- 先端360°可動:先端を自在に動かせるため、管の曲がった場所なども確認できます。
側面カメラ付:正面と側面にカメラを搭載し、2画面表示もできます。
トリガー式撮影ボタン:手元で直感的に操作できます。
- 質量(g)
- 450
- 電源
- リチウムイオンバッテリー(内蔵)
- ケーブル長(m)
- 1
- 本体寸法(mm)
- 240×129×121
- 出力方式
- (映像)NTSC方式
- 光源
- 高輝度白色LED(4段階の光量調節が可能)
- ヘッド径(Φmm)
- 6.5
- 液晶サイズ
- 4.3インチ
- インターフェース
- USB Type-C出力(録画済動画、静止画作成)
- レンズ倍率
- 等倍、2倍、4倍
- 解像度
- 1920×1080/1280×720/640×480
- 使用温湿度範囲
- 温度:ー10~50℃ 湿度:15~85%(結露のないこと)
- 視野角
- 90°
- 防塵防水性能
- カメラヘッド・カメラケーブル:IP67 本体:防塵・防水なし
- 焦点距離(mm)
- 15~100
- バッテリー容量(mAh)
- 5000
- 撮影モード
- 動画、静止画
- 記録メディア
- microSDカード 32GBまで
- ケーブル径(Φmm)
- 6
- 内容量
- 1個
注意
※製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では色味が異なる可能性がありますので、予めご了承ください。内視鏡 の新着商品
カテゴリ


























