絞り込み
倍率(倍)
  • 1.9(2)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 200(1)
ブランド
  • 杉藤
  • モノタロウ(24)
  • ホーザン(596)
  • オーツカ光学(274)
  • Nikon(ニコン)(255)
  • エスコ(187)
  • クリアー光学(161)
  • 3R(スリーアール)(157)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(156)
  • ナリカ(146)
  • エッシェンバッハ(123)
  • MIZAR(ミザールテック)(122)
  • ビクセン(117)
  • Kenko(ケンコートキナー)(94)
  • アズワン(84)
  • マイクロネット(78)
  • 京葉光器(LEAF)(76)
  • カートン(69)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(67)
  • SK(新潟精機)(65)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付) 杉藤

    ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)

    杉藤
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。 明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。 接眼内蔵スケールにより測長可能です。 LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
    用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など幅(mm)70質量(g)320タイプ正立像タイプLED色白色LED材質(レンズ)ガラス
  • ハンディミクロメーター 杉藤

    ハンディミクロメーター

    杉藤
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    プリズム内蔵の正立像型です。 精密スケールを標準装備しています。 LEDの光量調整、マルチライティングが可能です。 接眼部スケールなので目盛が見やすいです。
    用途金属部品・印刷・半導体基板などの検査。質量(g)320電源単4乾電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)41×220
  • ライトコントロール付AC電源 杉藤

    ライトコントロール付AC電源

    杉藤
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    ライトコントローラー/AC電源(100~240Vタイプ)
    仕様●LED(CZ5/ミクロメーター)用●外形寸法:70×40×25mmアズワン品番67-6653-39
  • マクロズームレンズ TSシリーズ 杉藤

    マクロズームレンズ TSシリーズ

    杉藤
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    小型・軽量、高い汎用性
  • LED照明付ポケットズームマイクロスコープ TS-SPシリーズ 杉藤

    LED照明付ポケットズームマイクロスコープ TS-SPシリーズ

    杉藤
    76,980税込84,678
    1個
    8日以内出荷
    簡単に持ち運びできるポケットサイズのスコープ、倍率可変可能、LED照明付のストレートタイプスコープ、正立像型でルーペのように像が見やすい
    仕様●倍率:30×~50×●全長:180.0~137.2mm●径:Max30.0 Min23.3mmアズワン品番67-6653-37
  • ミクロメータースコープ 計測顕微鏡照明用電源 ライトコントロール付電池ホルダー 杉藤

    ミクロメータースコープ 計測顕微鏡照明用電源 ライトコントロール付電池ホルダー

    杉藤
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    シンプルな形と大きなつまみで操作が簡単です。TS-8LEN専用の調光機能付電池ボックスです。
    用途本体照明機構への給電に。仕様単3電池4本使用(別売)、調光機能付トラスコ品番828-0865適合機種TS-8LENシリーズ幅(mm)73高さ(mm)35質量(g)80奥行(mm)652018年トラスコ掲載ページ1 1407
  • エクステンダーレンズ TS-EXシリーズ 杉藤

    エクステンダーレンズ TS-EXシリーズ

    杉藤
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    WDを変えずに倍率を変更できます(明るさが変わります)、レンズの後ろ(Cマウント)へ取り付けます
  • マクロズームレンズ8× 絞付 TSシリーズ 杉藤

    マクロズームレンズ8× 絞付 TSシリーズ

    杉藤
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    マイクロスコープ用に設計された銀鏡筒シリーズ、絞り付き
  • 白色LEDライト&電池ホルダー付ミクロメータースコープ TS-7LEシリーズ 杉藤

    白色LEDライト&電池ホルダー付ミクロメータースコープ TS-7LEシリーズ

    杉藤
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    固定倍率のハンディタイプのマイクロスコープ、金属や凸凹を見るのに適した斜光照明、正立像型でマイクロスコープなのにルーペのように像が見やすい、精密スケール標準装備
  • LED照明付ハンディマイクロメーター TS-HMシリーズ 杉藤

    LED照明付ハンディマイクロメーター TS-HMシリーズ

    杉藤
    88,980税込97,878
    1個
    8日以内出荷
    光源、バッテリーを携帯型マイクロスコープ(顕微鏡)に一体化!、正立像型でマイクロスコープなのに、ルーペのように像が見やすい、マルチライティング機能搭載、精密スケール標準装備
  • 高解像2/3"用マクロズームレンズ8× 0.8~6.4× 絞付 杉藤

    高解像2/3"用マクロズームレンズ8× 0.8~6.4× 絞付

    杉藤
    779,800税込857,780
    1個
    7日以内出荷
    ズーム比8× 光学倍率0.8×~6.4× WD=84mm 回折限界の解像力を実現した高い解像力と長作動の両立を実現 色収差、球面収差を徹底的に抑えたクリアな像 マイクロスコープ用に設計された銀鏡筒シリーズ 絞り付き
    仕様●倍率範囲:0.8×-6.4×●ズーム比:8.0×●物像間距離O/I:356.3mm●WD:84mm(鏡筒端~被写体:78.78±5%)●鏡筒サイズ:261.5mm●マウント:C-mount●適合CCDサイズ:2/3", 1/1.8″,1/2″,1/3″,1/4″アズワン品番67-6653-48
  • ライトコントロール付USB電源 杉藤

    ライトコントロール付USB電源

    杉藤
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    ライトコントローラ/USB接続アダプタ(パソコン等のUSBポートから電源供給)
    仕様●LED(CZ5/ミクロメーター)用●外形寸法:70×40×25mmアズワン品番67-6653-40
  • マイクロスコープアダプター基本セット&一眼レフデジカメ用アダプター 杉藤

    マイクロスコープアダプター基本セット&一眼レフデジカメ用アダプター

    杉藤
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    倍率(倍)1.9トラスコ品番855-8211セット内容TS-MS-01、TS-MS-01A材質レンズ部分:ガラス、鏡筒部分:アルミ質量(g)620
  • 一眼レフデジカメ用アダプター 杉藤

    一眼レフデジカメ用アダプター

    杉藤
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様一眼レフデジカメ用アダプタートラスコ品番855-8210材質鏡筒部分:アルミ質量(g)77.2
  • マイクロスコープアダプター基本セット 杉藤

    マイクロスコープアダプター基本セット

    杉藤
    52,980税込58,278
    1セット
    翌々日出荷
    CCDカメラをあらゆる顕微鏡に取り付け可能な顕微鏡撮影用アダプター基本セットです。 日本の確かな技術にて設計された高性能レンズで、収差を補正し、隅々まで鮮明に観察・撮影が可能です。 市販のスケール(別売)も取り付け可能なので観察物の測定ができます。 ピント微調整が可能な構造となっているため、アダプターを取り付けたためにピントが合わないという問題を解決しています。
    用途通常の生物顕微鏡や金属顕微鏡の双眼鏡筒(Φ23.2mmや実体顕微鏡の双眼鏡筒(Φ30mm)、三眼鏡筒(Cマウント)に取り付け可能のため、ほとんどの顕微鏡に取り付け、撮影可能倍率(倍)1.9仕様市販のスケールΦ19の取り付け可能、2/3 Cマウントカメラアダプター(TS-0155H)(別売)、1 Cマウントカメラアダプター(TS-0156H)(別売)、【平坦性】プラン性90%以上(撮影画面の90%以上にピントが合います)トラスコ品番855-8209セット内容マイクロスコープアダプター本体、1/2インチCCDカメラ用アダプター、Cマウント鏡筒用変換アダプター、30mm鏡筒用変換アダプター、六角レンチ(1.27)、マイナスドライバー(2.4)、収納箱材質レンズ部分:ガラス、鏡筒部分:アルミ質量(g)542.8焦点距離(mm)f=92.53レンズ構成5群8枚光学倍率1.9XNA(開口数)0.025(すべての対物レンズの開口数をカバーします)
  • ポケットミクロスコープ スコーピオン2 杉藤

    ポケットミクロスコープ スコーピオン2

    杉藤
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    持ち運び簡単タイプのポケットミクロスコープ。 LED8灯照明付なので暗い場所でも観察可能。 鏡筒を上下させるだけで70・80・90・100倍に倍率変更できます。
    用途金属・印字、半導体基板・などの検査、植物の観察など倍率70、80、90、100トラスコ品番812-7703セット内容専用ライトコントローラー付電池ボックス(単3×4本用)、単3電池×4本、先端ガイド(細)全長(mm)137~180質量(g)160最小径(Φmm)23.3最大径(Φmm)30
  • ポケットミクロメーター 杉藤

    ポケットミクロメーター

    杉藤
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    スケールの交換により、長さ・半径・角度の細かい寸法測定ができます。 小型で使いやすく、持運びに便利です。
    型式TS-1-10A 10倍本体寸法(mm)43Φ交換スケールNo.100 1枚付きレンズ径(Φmm)35
光学測定器