絞り込み
倍率(倍)
  • 1.9(2)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 200(1)
ブランド
  • 杉藤
  • モノタロウ(24)
  • ホーザン(595)
  • クリアー光学(157)
  • オーツカ光学(152)
  • ナリカ(139)
  • 3R(スリーアール)(134)
  • ビクセン(116)
  • エスコ(110)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(90)
  • MIZAR(ミザールテック)(84)
  • Nikon(ニコン)(79)
  • エッシェンバッハ(79)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](70)
  • 京葉光器(LEAF)(69)
  • カートン(63)
  • SK(新潟精機)(63)
  • マイクロネット(62)
  • TRUSCO(60)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(57)
  • アームスシステム(55)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付) 杉藤

    ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)

    杉藤
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。 明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。 接眼内蔵スケールにより測長可能です。 LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
    用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など幅(mm)70質量(g)320タイプ正立像タイプLED色白色LED材質(レンズ)ガラス
  • ハンディミクロメーター 杉藤

    ハンディミクロメーター

    杉藤
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    プリズム内蔵の正立像型です。 精密スケールを標準装備しています。 LEDの光量調整、マルチライティングが可能です。 接眼部スケールなので目盛が見やすいです。
    用途金属部品・印刷・半導体基板などの検査。質量(g)320電源単4乾電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)41×220
  • ミクロメータースコープ 計測顕微鏡照明用電源 ライトコントロール付電池ホルダー 杉藤

    ミクロメータースコープ 計測顕微鏡照明用電源 ライトコントロール付電池ホルダー

    杉藤
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    シンプルな形と大きなつまみで操作が簡単です。TS-8LEN専用の調光機能付電池ボックスです。
    用途本体照明機構への給電に。仕様単3電池4本使用(別売)、調光機能付トラスコ品番828-0865適合機種TS-8LENシリーズ幅(mm)73高さ(mm)35質量(g)80奥行(mm)652018年トラスコ掲載ページ1 1407
  • マイクロスコープアダプター基本セット&一眼レフデジカメ用アダプター 杉藤

    マイクロスコープアダプター基本セット&一眼レフデジカメ用アダプター

    杉藤
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-8211セット内容TS-MS-01、TS-MS-01A材質レンズ部分:ガラス、鏡筒部分:アルミ質量(g)620倍率(倍)1.9
  • 一眼レフデジカメ用アダプター 杉藤

    一眼レフデジカメ用アダプター

    杉藤
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様一眼レフデジカメ用アダプタートラスコ品番855-8210材質鏡筒部分:アルミ質量(g)77.2
  • マイクロスコープアダプター基本セット 杉藤

    マイクロスコープアダプター基本セット

    杉藤
    52,980税込58,278
    1セット
    翌々日出荷
    CCDカメラをあらゆる顕微鏡に取り付け可能な顕微鏡撮影用アダプター基本セットです。 日本の確かな技術にて設計された高性能レンズで、収差を補正し、隅々まで鮮明に観察・撮影が可能です。 市販のスケール(別売)も取り付け可能なので観察物の測定ができます。 ピント微調整が可能な構造となっているため、アダプターを取り付けたためにピントが合わないという問題を解決しています。
    用途通常の生物顕微鏡や金属顕微鏡の双眼鏡筒(Φ23.2mmや実体顕微鏡の双眼鏡筒(Φ30mm)、三眼鏡筒(Cマウント)に取り付け可能のため、ほとんどの顕微鏡に取り付け、撮影可能仕様市販のスケールΦ19の取り付け可能、2/3 Cマウントカメラアダプター(TS-0155H)(別売)、1 Cマウントカメラアダプター(TS-0156H)(別売)、【平坦性】プラン性90%以上(撮影画面の90%以上にピントが合います)トラスコ品番855-8209セット内容マイクロスコープアダプター本体、1/2インチCCDカメラ用アダプター、Cマウント鏡筒用変換アダプター、30mm鏡筒用変換アダプター、六角レンチ(1.27)、マイナスドライバー(2.4)、収納箱材質レンズ部分:ガラス、鏡筒部分:アルミ質量(g)542.8倍率(倍)1.9焦点距離(mm)f=92.53レンズ構成5群8枚光学倍率1.9XNA(開口数)0.025(すべての対物レンズの開口数をカバーします)
  • ポケットミクロスコープ スコーピオン2 杉藤

    ポケットミクロスコープ スコーピオン2

    杉藤
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    持ち運び簡単タイプのポケットミクロスコープ。 LED8灯照明付なので暗い場所でも観察可能。 鏡筒を上下させるだけで70・80・90・100倍に倍率変更できます。
    用途金属・印字、半導体基板・などの検査、植物の観察などトラスコ品番812-7703セット内容専用ライトコントローラー付電池ボックス(単3×4本用)、単3電池×4本、先端ガイド(細)全長(mm)137~180質量(g)160倍率70、80、90、100最小径(Φmm)23.3最大径(Φmm)30
光学測定器