光学測定器 :「双眼実体顕微鏡」の検索結果
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
関連キーワード
商品豆知識
寸法(mm)300×337×434
質量(kg)9.8
総合倍率6.3×~80×
照明装置高輝度LED光源
接眼レンズC-W10×B(視野数22) 2個
対物レンズ0.63~8×(ズーム)
鏡筒形式20°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節48~75mm、視度調節可能
焦準装置鏡筒上下動式
1個
¥439,800
税込¥483,780
32日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。