光学測定器 :「測定器」の検索結果

光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
関連キーワード
107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットルーペ モノタロウ 動画あり
倍率(倍)20 レンズ径(Φmm)21 寸法(mm)(閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17 質量(g)40 種類ポケットルーペ 材質(レンズ)ガラス(グリーンレンズ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

LEDライト付なので明るく照らせます。
倍率(倍)20 寸法(mm)82×25×20 質量(g)40 レンズ径(Φmm)21 レンズガラス 使用電池CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売) ライト種類LEDライト2灯
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。 付属品ケース タイプ高倍率ルーペ 種類携帯用
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に 付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス 材質●レンズ:ガラス 測定範囲(mm)±4 本体寸法(mm)W35×H38×D35 本体質量(g)35 倍率(倍)20 有効径(Φmm)16 最小目盛(mm)0.1 有効視野(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) 取扱説明書(0.16MB)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

実体顕微鏡 モノタロウ 動画あり
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67 スタンドポールスタンド式 接眼レンズ10×(視野数20) 対物レンズ2×、4×(切替式) 焦点調整鏡体上下動式 作動距離(mm)53 ベース寸法(mm)W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°)45 高さ(mm)220~300 総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm)14 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

付属品ボタン電池3個(装着済)、カバーケース 種類携帯用 電源ボタン電池3個 連続点灯時間約40分(その後は暗く点灯します)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場・オフィス・作業場での必需品です。使い易い普及型です。
用途一般検査用。 仕様クロームナシジメッキ 材質(レンズ)ガラス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BeHAUSルーペ
RoHS
携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。
用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。 明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。 接眼内蔵スケールにより測長可能です。 LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など 幅(mm)70 質量(g)320 タイプ正立像タイプ LED色白色LED 材質(レンズ)ガラス
1個
76,980 税込84,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。
用途精密検査、鑑定。 寸法(mm)(レンズ)15 仕様クロームナシジメッキ 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。
倍率(倍)10・20 材質(本体)真鍮、(レンズ)ガラス 質量(g)30 本体寸法(mm)58×23×16 レンズ径(Φmm)13・7
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

倍率(倍)20(中国メーカー基準) レンズサイズ(mm)21 質量(g)45 本体寸法(mm)82×25×20 レンズガラスレンズ 使用電池CX927×2個 付属
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20倍のアクロマートレンズを使ったメタルルーペです。種子のなどの検査、鉱物の鑑定、自然観察にご利用ください。
倍率20 レンズ径(Φmm)15 仕様アクロマートレンズ
1個
5,398 税込5,938
欠品中

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ポケットに入る小型ながら、色収差の補正された高級タイプです。
寸法(mm)39×24×22 種類携帯用
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)ギャラリースコープ
材質(レンズ)光学ガラスレンズ(フルマルチコート)
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回路基板などの確認に最適。スマホで手軽にマクロ撮影も可能です。 倍率10倍の高倍率ポケットルーペです。 スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です
用途鉱物や観察や草花の観察、宝石鑑定など 質量(g)22 タイプディテールルーペ 倍率10倍/20倍 レンズ径(Φmm)12 収納時寸法(mm)40×20.5×15.5 材質(レンズ)ガラスレンズ(2枚レンズ) ケース収納式メタルケース
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高精細アクロマートレンズを使用した高性能ルーペです。時計など精密機械の造形も鮮明に。 屈折率の異なる3枚のレンズを組み合わせることで、諸収差を高いレベルで補正します。 20倍という高倍率ながら、色にじみの少ないスッキリしたシャープな視界が得られます。
用途昆虫や草花の観察はもちろん、鉱物や本格的な宝石などにも 質量(g)28 タイプディテールルーペ 倍率20倍 レンズ径(Φmm)14 収納時寸法(mm)40×20.5×16 材質(レンズ)ガラスレンズ(アクロマートレンズ・3枚レンズ) ケース収納式メタルケース
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。光の反射を抑えるコート付きレンズ。アクロマートとは色収差・歪曲収差を補正したレンズ設計で宝石・鉱物などを精密に観察できます。
付属品ケース タイプ鑑定ルーペ 種類携帯用
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズや形状が同じ部品等を連続して検査するのに最適です。 ベース面を大きくし、対象物を載せやすくしています。 レンズ取り替えを行なわないため誰でも簡単に操作できます。 眼幅が55~75mmの範囲で調整可能です。
総合倍率20倍・40倍 仕様双眼変倍(鏡体型式)、落射照明なし、透過照明なし トラスコ品番329-2347 質量(kg)4.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×280×340 作動距離(mm)105 接眼レンズWF10倍 対物レンズ2倍・4倍 視野19mm(視野数) ワーク観察可能高さ(mm)160
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

寸法(mm)41×22×16(収納時) レンズ径(Φmm)15 倍率(倍)20 材質(レンズ)クロマートレンズ(2群3枚) アズワン品番64-7913-75
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率10/20倍 付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属 トラスコ品番433-9983 質量(kg)3.8 作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式) 接眼レンズWF10×(L-546-10) 対物レンズ1/2 鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒 支柱の高さ(mm)282 視度調整左右独立式、±5Dptr ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm)133
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

高倍率のヘッドアイルーペです。 ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。 補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。 LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。 質量(g)70 種類アイルーペ 電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属) 最大幅(mm)150
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。 LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。 質量(g)40 種類アイルーペ 電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属) 最大幅(mm)80
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーザン実体顕微鏡
RoHS
高倍率に特化した倍率切替式実体顕微鏡。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、20倍 / 40倍のいずれかを選択して観察することができます。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
付属品クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付 質量(kg)3.9 形式【左右連動式鏡筒形式】双眼45° 倍率【切り替え式】総合倍率:20X / 40X 作動距離(mm)【傾斜鏡筒】84(レンズフィルター / リング装着時) ベース寸法(mm)200×255 眼幅調整範囲(mm)54~75 接眼レンズWF10X(L-546-10) 対物レンズ2X / 4X 支柱の高さ(mm)282 視度調整左右独立式、±5Dptr ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm)133 RoHS指令(10物質対応)対応 視野径(Φmm)10 / 5
1個
56,980 税込62,678
翌日出荷

携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率(拡大)20倍 付属品携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴 ステージプレート着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型 実視野(Φmm)11
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

観察に便利な照明灯付きです。
1個
49,900 税込54,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E-300HQ-LED Corded(4-1955-01)にも使用可能です。
仕様対物レンズ
1セット
9,990 税込10,989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・工具の先端や宝石の鑑定、印刷物のチェック、高倍率で見たいときにご使用下さい。・堅牢なメタルケース。携帯時にレンズをしっかり守ります。・ストラップ用フック付き。・対象物を大変大きく見れる高い倍率のレンズです。・LEDライト3個付き
厚さ(mm)最大25 全長(mm)91 材質(本体)スチール製/ステンレス製 全幅(mm)28 電源ボタン電池(CX927×3個付属) レンズ径(Φmm)21 倍率(倍)20 材質(レンズ)アクリル製 LED2個付き 折りたたみ時長さ(mm)51
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ビクセン双眼鏡MZ
付属の「ビノホルダーV」を使えば三脚への取付も可能なので、高い倍率でも手ブレの心配は不要です。 大きさ約10cmで230gとコンパクトな軽量仕様なので、荷物がかさばるストレスもありません。
対物レンズ有効径(mm)21 付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)、ビノホルダーV 材質(プリズム)Bak4 質量(g)230 タイプポロプリズム 機能三脚取付可 眼幅調整範囲(mm)59~71 コーティングマルチコート 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)97×105×44
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率10-20倍の単眼鏡です。高性能なBaK4プリズムを採用、IPX4相当の防水機能を備えており、旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。
用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等 付属品ケース、クロス、ストラップ 材質プリズム:BaK4 寸法(mm)188×81 質量(g)493 倍率(倍)10~20 直径(mm)接眼レンズ:21 1000m先の視野(m)視界:75-52 焦点距離2m~ 径(mm)対物レンズ:50、瞳径:5~2.5 実視界(°)4.3~3
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。 照明装置搭載で、日陰や薄暗い場所でも観察ができます。
総合倍率20×(固定) 実視野Φ11mm 付属品ソフトケース、ストラップ 種別ライト付 寸法(mm)90×89×124(収納時)~156(観察時) 質量(g)約395 電源CR2032電池1個(付属) 照明LED照明装置 ステージプレートリバーシブル(表:フラット/裏:カップ形) 焦点調整鏡体上下動式 鏡筒形式眼幅調節51~72mm、視度調節可能(-3D~+3D、右接眼)
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。 肩がけできるキャリングケースを付属。携帯性・収納性が抜群です。
総合倍率20×(固定) 付属品キャリングケース 種別LED20B(ケース付) 寸法(mm)98×135×230 質量(g)570 照明LED光源(単3乾電池2個が別途必要) ステージプレートアクリル板(両面白) 接眼レンズWF10× 対物レンズ 鏡筒形式固定式、眼幅調節可能 焦準装置鏡体上下動式
1個
22,000 税込24,200
3日以内出荷

ハイスペックな三眼実体顕微鏡 Cマウントレンズアダプタの利用でデジタル顕微鏡カメラなどを取付けられます。 ハイアイポイント、広視野接眼レンズ採用で試料を隅々まで見渡せます。
付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー 寸法(mm)205×275×350 質量(kg)3.5 総合倍率20×、40× 照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、Cマウントレンズアダプタ付属、眼幅調節、視度調節可能 変換方式ターレット変倍式 焦準装置鏡筒上下動式
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷

明るく自然な色味を再現するバランスの良い光学性能。フィールドを問わずに安心して使えるベーシックモデル
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
総合倍率20×、40× 仕様倍率変換:ターレット変倍式 種別格納箱無 寸法(mm)約120×180×270 質量(kg)約2.5 照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源) ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(2) 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
1個
35,500 税込39,050
4日以内出荷

落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
総合倍率20×(固定) 種別LED20(ケース無) 寸法(mm)98×135×230 質量(g)570 照明装置LED光源(単3乾電池2個が別途必要) ステージプレートアクリル板(両面白) 接眼レンズWF10× 対物レンズ 鏡筒形式固定式、眼幅調節可能 焦準装置鏡体上下動式
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷