光学測定器 :「長さ測定」の検索結果
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
関連キーワード
商品豆知識
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。
パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
倍率(倍)約10~230
画素数約130万画素
仕様倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載
付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア
質量(g)約102
適合規格CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104
対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~
センサー1/4インチCMOS
機能測定機能、キャリブレーション機能
光源白色LED×8個
インターフェースUSB2.0
解像度SXGA(1280×1024)
露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
倍率(倍)約10~230
画素数約500万画素
仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM
質量(g)約170
適合規格CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)約32×103 (ケーブル含まず)
対応OSWindows XP/Vista/7/10
センサー1/4インチCMOS
機能測定機能、キャリブレーション機能
光源白色LED×8個
インターフェースUSB 2.0(※USB端子を2ポート使用)
解像度2592×1944px
材質(ボディ)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等
倍率(倍)10
質量(g)約105
寸法(Φ×高さH)(mm)45×53
レンズ径(Φmm)30
板直径(Φmm)(スケール)35
レンズガラス
使用電池SR936SW×4個(別売)
ライト種類LED
灯数8灯
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
新ボディになった計測機能搭載のベーシックモデル
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ
計測機能付きの普及モデルです。
パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。
拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらにこの機種は直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付いています。
毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
10~230倍に拡大
画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属
新ボディになり性能UP
仕様●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10、5 以降(マイクロタッチは利用できません)●電源:USBバスパワー●インターフェース:USB2.0●解像度:VGA(640×480)、約30 万画素●フレームレート:30fps●センサー:0、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約10 ~ 230 倍●※対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。●適応確認済規格:CE、FCC、ROHS●その他:白色LED ライト8 灯、測定機能(※)※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●パッケージサイズ:幅163×奥行き163×高さ60(mm)●重量(パッケージ含む):281g●保証期間:1年間●サポート情報:マニュアル(PDF)・商品Q&A ・ソフトウェア●コード番号:119-0160646
アズワン品番67-4827-20
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
スケールの交換により、長さ・半径・角度の細かい寸法測定ができます。
小型で使いやすく、持運びに便利です。
型式TS-1-10A 10倍
本体寸法(mm)43Φ
交換スケールNo.100 1枚付き
レンズ径(Φmm)35
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
標準スケールが付いていますので、長さを確認しながら観察できます。スケールの交換により、長さ・角度・穴径等の細かい寸法が測定できます。スケールはMG7173(1-4317-01)およびMG7174(4-2548-01)に適したスケールです。
視野径(Φmm)32
有効径(Φmm)30
質量(g)約75
被検物の長さ・角度・円弧の半径などが簡単かつ正確に測定できる、目盛板付ルーペです。
寸法(mm)46Φ×44
倍率10倍
レンズ径(Φmm)20
スケールスタンダードタイプ付属
1個(1個)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
パソコン上で画像を確認できるUSBカメラです。付属の変換アダプタを使うことで、Cマウントの他JIS鏡筒にも対応できます。 付属のソフトを使用すると、静止画上だけでなくライブ観察中の映像上でも長さ・角度・面積の測定が可能です。その他画像合成機能やセルカウント機能を搭載しています。
付属品画像処理機能搭載測長ソフト、JIS変換アダプタ
寸法(mm)34×45×34
対応OSWindowsVista/7
インターフェースUSB2.0
撮像素子300万画素、1/2型CMOSカラー
マウントCマウント
フレームレート2048×1536/10fps、1024×768/25fps
1個
¥128,800
税込¥141,680
6日以内出荷
携帯性に優れたスケール付ルーペです。 歪みの少ないガラスレンズを採用しています。 平面上の微細な物の長さをルーペの下部に付いている目盛板で簡単に測定できます。
携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。、高精度部品の検査や、加工部品、印刷物の仕上がり、歯車の形状寸法の測定から、植物の観察などに使用されています。、透明アクリルハカマにより観察物周辺の視界遮ること無く観察できます。
仕様●測定物:長さ測定●測定範囲:±15mm(No1983)、±10mm(No1975)●1DIV:0.1mm●コード番号:119-0170794
アズワン品番67-4848-28
1個
¥1,190
税込¥1,309
8日以内出荷
仕様●測定物:長さ測定●測定範囲:0-20mm●1DIV:0.1mm●コード番号:119-0170796
アズワン品番67-4848-30
1個
¥1,190
税込¥1,309
10日以内出荷
仕様●測定物:長さ測定●測定範囲:±15mm(No1983)、±10mm(No1975)●1DIV:0.1mm●コード番号:119-0170807
アズワン品番67-4848-36
1個
¥1,540
税込¥1,694
13日以内出荷
光学的にすぐれた設計と、ユニークな鏡体とにより、明るくシャープな像と理想的なコントラストを生み、応用範囲の広い万能型拡大鏡です。
2群4枚構成コーティングつきのプレセル型式は、高解像と広視野という矛盾対立する要求に応え、その何れをも満足させるべく設計した苦心の結果であり、スムーズな視度調節輸と相俟って観察に、検査にその能率は抜群です。
スケールプレートNo8付き
仕様●拡大率:10X●視野:32mmΦ●有効径:20mmΦ●測定物/スケールプレート:長さ測定●測定範囲/スケールプレート:0~20mm●1DIV/スケールプレート:0.1mm●サイズ:46Φ×44mm●重量:74g●コード番号:119-0170793
アズワン品番67-4848-27
1個
¥6,840
税込¥7,524
8日以内出荷
仕様●測定物:長さ、角度、R測定●測定範囲:±10mm●1DIV:0.1mm●コード番号:119-0170808
アズワン品番67-4848-37
1個
¥1,540
税込¥1,694
8日以内出荷
仕様●測定物:長さ、角度、R測定●測定範囲:±10mm●1DIV:0.1mm●コード番号:119-0170795
アズワン品番67-4848-29
1個
¥1,190
税込¥1,309
10日以内出荷
光学的にすぐれた設計と、ユニークな鏡体とにより、明るくシャープな像と理想的なコントラストを生み、応用範囲の広い万能型拡大鏡です。
2群4枚構成コーティングつきのプレセル型式は、高解像と広視野という矛盾対立する要求に応え、その何れをも満足させるべく設計した苦心の結果であり、スムーズな視度調節輸と相俟って観察に、検査にその能率は抜群です。
スケールプレートNo1付き
仕様●拡大率:10X●視野:32mmΦ●有効径:20mmΦ●測定物/スケールプレート:長さ、角度、R測定●測定範囲/スケールプレート:±10mm●1DIV/スケールプレート:0.1mm●サイズ:46Φ×44mm●重量:74g●コード番号:119-0170792
アズワン品番67-4848-26
1個
¥6,840
税込¥7,524
欠品中
レンズとスケールとの結合による簡易で正権な光学測定器です。
諸収差を可能な限り除去した2群3枚構成のケルネル・タイプで、焦点調節輪付き
スケールプレートNo1付き
仕様●拡大率:7X●視野:24mmΦ●有効径:18mmΦ●測定物/スケールプレート:長さ、角度、R測定●測定範囲/スケールプレート:±10mm●1DIV/スケールプレート:0.1mm●サイズ:36Φ×57mm●重量:56g●コード番号:119-0170790
アズワン品番67-4848-24
1個
¥5,300
税込¥5,830
6日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。