絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(19)
- A&D(エー・アンド・デイ)(19)
- CHINO(チノー)(7)
- CRECER(クレセル)(12)
- T&D(ティアンドデイ)(17)
- testo(テストー)(8)
- TRUSCO(6)
- エスコ(6)
- エンペックス気象計(17)
- カスタム(11)
- ガステック(6)
- ケニス(5)
- シンワ測定(36)
- タニタ(15)
- マザーツール(13)
- 佐藤計量器製作所(41)
- 新コスモス電機(5)
- 日油技研工業(6)
- 東洋マーク製作所(6)
- 藤田電機製作所(5)
- ブランドをもっと見る

放射温度計
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!。3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。用途表面温度の非接触式測定。車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。温度範囲(℃)-30~500測定精度(℃)±1.8D:S比12:1動作温度範囲(℃)-5~50保管温度範囲(℃)-20~70電源単3アルカリ乾電池×2本付属品キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用)質量(g)220(乾電池含)測定範囲(℃)-30~+500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×54×101精度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1×周辺温度℃)、-10~0℃:±2.8℃、±0~+100℃;±1.8℃、+100~+500℃:±1.8% 4連続使用時間(時間)最大約9測定対象車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査波長(nm)650放射率0.75・0.85・0.95距離係数12:1放射率設定約0.75・0.85・0.95レーザー波長(nm)650<1mW クラス2測定距離(m)0.1~1.25レーザーの有無あり