アルコールチェッカー AC-03Joman(旧:MCP)取扱停止中
残り使用可能回数が表示されるため、回数期限前に安心して交換 することができます。
最大32件の測定データを保存することもでき、1000回まで使用 可能な充電式のアルコールチェッカーです。
測定範囲(mg/L)0.000~0.995材質(本体)ABS反応時間5s検知方式MEMS アルコールセンサー最小単位0.01mg/Lセンサー寿命約1年間(1000回)電源USB Type-C内蔵ポリマー電池/充電式測定値注意値:0.15mg/L~0.24mg/L、危険値:0.25mg/L~ストレージ最大32件の測定データが保存可能保管温度(℃)-10~50使用温度(℃)0~35付属品充電用ケーブル(USB)寸法(mm)約100×29×19.5精度±0.030(mg/L)