環境測定(自然環境/安全環境) :「デジカメ」の検索結果
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
商品豆知識
45°×34°の広角レンズ搭載。フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。MSX機能、スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソサーム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。
仕様●画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ●空間分解能 IFOV(mrad):2.5●最小撮像距離(MSX(R)時)(cm):36~●標準付属品:カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ
温度測定範囲(℃)-20~550
精度(℃)±2または±2%(環境温度25
ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD
温度分解能(℃)<0.05
画素数240×180
バッテリー稼動時間4時間(@25℃)リチウムイオン電池/充電時間:2時間
パレットカラー:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ
モデルFLIR E6 PRO
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
45°×34°の広角レンズ搭載。
仕様カラーパレット:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ
付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×2・充電スタンド・充電用ACアダプタ
温度範囲(℃)計測:ー20~550
精度±2℃または±2%(環境温度25℃)
充電時間リチウムイオン電池/2時間
ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD
温度分解能(℃)<0.04
モード画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ
画素数320×240(ピクセル)
空間分解能(mrad)IFOV:1.8
稼働時間(時間)バッテリー:4時間(@25℃)
最短撮像距離(MSX(R)時)36cm~
モデルFLIR E8 PRO
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。