環境測定(自然環境/安全環境) :「検温」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能!
0.5秒高速測定
何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能!
人数カウントモード搭載!※最大9999
三脚(別売)が使える!
仕様推奨距離:約1cm~8cm
セット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2
材質ABS
寸法(mm)98×153×60
電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)
測定範囲(℃)34~42.9
包装形態化粧箱
アズワン品番64-8310-93
1セット
¥10,910
税込¥12,001
当日出荷
携帯に便利なストラップ付!1秒高速測定 。
誤差±0.3℃ 高精度で異常を検知!
測定値補正機能搭載!
測定環境により生じる測定値を補正できます。(-2.0℃~2.0℃ 0.1℃単位)
セット内容本体×1、取扱説明書×1
材質ABS
寸法(mm)75×61×24
電源単4電池2本使用(別売)
包装形態化粧箱入り
アズワン品番64-8310-92
1個
¥3,637
税込¥4,001
当日出荷
温度、二酸化炭素濃度、湿度、気温が測定可能 99件までデータ記録可能!
アラート音で異常がわかる!
CO2濃度測定器と温度検知器を1つに!
測定データは99件まで記録可能
測定値補正機能を搭載!
カウントモード搭載!
固定式で人件費大幅カット!
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)170×120×90
対象ガス二酸化炭素
1個
¥14,300
税込¥15,730
3日以内出荷
遠隔での映像確認・双方向の会話も可能遠隔での映像確認・双方向の会話も可能な簡易サーマルカメラセット
セット内容防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1
材質ABS、ガラス、金属
寸法(mm)カメラ:70×85×10515、検温計:98×153×6015、プレート:30×270×2015
包装形態化粧箱
アズワン品番64-8311-03
1セット
¥18,182
税込¥20,000
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。