絞り込み
測定範囲(℃)
- 10~400(1)
- -20~120(1)
- -200~1372(2)
ブランド
- BBKテクノロジーズ
- モノタロウ(28)
- 理研計器(1,972)
- SKC(環境測定)(501)
- 佐藤計量器製作所(235)
- エスコ(234)
- CHINO(チノー)(181)
- 新コスモス電機(171)
- testo(テストー)(170)
- リオン(138)
- ナリカ(118)
- 安立計器(101)
- A-Gas Japan(101)
- bitstrong(ビットストロング)(90)
- ガステック(88)
- A&D(エー・アンド・デイ)(84)
- 三商(84)
- CRECER(クレセル)(69)
- マザーツール(68)
- 日油技研工業(67)
- エンペックス気象計(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

ガス漏れ検知器
BBKテクノロジーズ¥62,980税込¥69,2781個当日出荷赤外線方式の為、誤反応が少なくセンサーも長寿命です。用途エアコン取付時、メンテナンス時に於けるフロンガスの漏れ探知に使用。付属品LED小型ライト、充電用ACアダプタ、充電用USBケーブル、キャリングケース仕様検知対象:CFC.HCFC.HFC.HFOトラスコ品番253-9639セット内容キャンリグケース、交換用フィルター、ACアダプター、充電用USBケーブル、リチウムイオン充電池(本体内蔵)幅(mm)95.2高さ(mm)95.2奥行(mm)190.5電源(V)3.7V リチウムイオン充電池対象ガスCFC HCFC HFC HFO検知方式赤外線式
デジタル温度計セット
BBKテクノロジーズ¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷空調用プローブにより、エアコンの噴き出し口の温度測定が可能です。用途エアコン取り付け時の吹き出し口温度測定に。トラスコ品番334-9397セット内容本体、空調用伸縮プロープ、ケース幅(mm)50高さ(mm)116.1奥行(mm)20.6電源(V)単4乾電池×2本電源単4乾電池×2本コード長さ(m)1温度表示最小:0.1測定温度範囲(℃)-200~1372プローブ長(mm)220~900RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度計表面温度センサー付セット
BBKテクノロジーズ¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷表面センサー付きのため、銅管等の表面温度の測定も可能です。用途エアコン取り付け時の吹き出し口温度測定に。トラスコ品番334-9391セット内容本体、空調用伸縮プローブ、表面温度センサー、ケース幅(mm)50高さ(mm)116.1奥行(mm)20.6電源(V)単4乾電池×2本電源単4乾電池×2本コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-200~1372プローブ長(mm)220~900RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)温度/0.1