絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(221)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
  • 理研計器(1,974)
  • エスコ(1,127)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(727)
  • テクロック(725)
  • SK(新潟精機)(689)
  • シンワ測定(665)
  • マイゾックス(646)
  • ホーザン(612)
  • タジマツール(TJMデザイン)(607)
  • TESA[測定用品](603)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • SKC(環境測定)(508)
  • フルーク(FLUKE)(411)
  • カネテック(387)
  • TRUSCO(378)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 大正天びん製作所(324)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス漏れ検知器 BBKテクノロジーズ

    ガス漏れ検知器

    BBKテクノロジーズ
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    赤外線方式の為、誤反応が少なくセンサーも長寿命です。
    用途エアコン取付時、メンテナンス時に於けるフロンガスの漏れ探知に使用。付属品LED小型ライト、充電用ACアダプタ、充電用USBケーブル、キャリングケース仕様検知対象:CFC.HCFC.HFC.HFOトラスコ品番253-9639セット内容キャンリグケース、交換用フィルター、ACアダプター、充電用USBケーブル、リチウムイオン充電池(本体内蔵)幅(mm)95.2高さ(mm)95.2奥行(mm)190.5電源(V)3.7V リチウムイオン充電池対象ガスCFC HCFC HFC HFO検知方式赤外線式
  • 磁石付表面温度計 BBKテクノロジーズ

    磁石付表面温度計

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4~60秒で測定できます。マグネット2個付で表面に密着します。
    設置方式マグネット式温度表示方式アナログ温度計の種類表面温度計
  • サービスミラー BBKテクノロジーズ

    サービスミラー

    BBKテクノロジーズ
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    小さなスペースや見ることが出来ない裏面の確認に使用します。
    用途冷蔵庫の配管溶接等の確認作業に最適です。
  • デジタル温度計セット BBKテクノロジーズ

    デジタル温度計セット

    BBKテクノロジーズ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    空調用プローブにより、エアコンの噴き出し口の温度測定が可能です。
    用途エアコン取り付け時の吹き出し口温度測定に。トラスコ品番334-9397セット内容本体、空調用伸縮プロープ、ケース幅(mm)50高さ(mm)116.1奥行(mm)20.6電源(V)単4乾電池×2本電源単4乾電池×2本コード長さ(m)1温度表示最小:0.1測定温度範囲(℃)-200~1372プローブ長(mm)220~900RoHS指令(10物質対応)対応