絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~500(1)
  • -30~200(1)
  • -30~600(1)
特性
  • 耐衝撃(1)
  • 防水(2)
ブランド
  • OPTEX(オプテックス)
  • モノタロウ(29)
  • 理研計器(1,975)
  • SKC(環境測定)(501)
  • エスコ(241)
  • 佐藤計量器製作所(240)
  • CHINO(チノー)(181)
  • 新コスモス電機(171)
  • testo(テストー)(170)
  • リオン(138)
  • ナリカ(118)
  • 安立計器(101)
  • A-Gas Japan(101)
  • bitstrong(ビットストロング)(90)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(84)
  • 三商(84)
  • マザーツール(69)
  • CRECER(クレセル)(68)
  • 日油技研工業(67)
  • ガステック(66)
  • アイ電子技研(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黒体テープ OPTEX(オプテックス)

    黒体テープ

    OPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷
    放射率の不明な物体や光沢のある物体の表面に貼りつけると、放射率が0.95になり、正確な非接触温度測定が可能となります。放射率ε=0.95に設定してご使用ください。最高250℃までの耐熱素材を使用しています。
    テープ幅(mm)60テープ長さ(m)2
  • 防水型非接触温度計 OPTEX(オプテックス)

    防水型非接触温度計

    OPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。
    付属品9V積層アルカリ乾電池×1個、クイックマニュアル仕様バックライト付トラスコ品番250-5631材質ABS樹脂(抗菌仕様)質量(g)約200(電池含む)電源9V積層アルカリ乾電池×1個測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)表示分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)精度(℃)読取値の±1.0℃保護等級IP67(JIS保護等級 7級相当)照準レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得保存温度(℃)-10~60機能連続測定機能(ON / OFF切換)、上下限温度アラーム機能(LEDとブザー音 ON / OFF切換)、データメモリ機能(99点)、バックライト、オートパワーOFF機能材料ABS(抗菌仕様)応答時間0.7sec. / 90%応答外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×44×42測定波長(μm)8~14放射率0.95 / 0.85切換(ディスプレイ切換)/(ε)補正検出素子サーモバイル使用周囲温度(℃)0~50データメモリ(点)99使用周囲湿度35~85%Rh(結露なきこと)電池寿命12時間(最大負荷・アルカリ乾電池使用時)光学系ミラー式/シリコンフィルタ測定視野範囲(mm)Φ66.7/1000測定エリア寸法Φ66.7mm / 1000mmアズワン品番1-5621-01温度表示方式デジタル特性防水測定視野径(Φmm)Φ25/300mm温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)測定精度(℃)~0.0:±3.0、+0.1~+100.0:±1.0、+100.1~+200.0:±2.0(ε≒0.95)※環境温度23±5℃,環境温度変動±1℃/時間(校正条件による)
  • 非接触温度計 OPTEX(オプテックス)

    非接触温度計

    OPTEX(オプテックス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    優れた耐衝撃構造です。 輻射熱を考慮して耐熱性に優れたシリコンフィルターを採用しています。 音と光でお知らせ上下限アラーム機能付です。 99点データメモリー機能付です。
    トラスコ品番250-5622質量(g)200電源積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)測定範囲(℃)0~500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×42×160温度表示(最小)1℃保護等級IP67照準レーザポインタ(クラス2 IEC/JIS/FDA※FDAのLaser Notice No.56 の規定に従い、IEC 60825-1:2014の基準にてClass 2に分類)応答時間700ms/90%応答表示範囲-10~+650℃放射率0.95、0.70測定温度範囲(℃)0~+500放射率補正(ε):0.95/0.70切換(ディスプレイ切換)測定視野範囲(mm)Φ66.7/1000比率距離対測定範囲比(D対S)/14対1温度表示方式デジタル特性耐衝撃、防水温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)14対1測定精度(℃)0~+200:±2、+201~+500:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)
  • ポータブル型非接触温度計 OPTEX(オプテックス)

    ポータブル型非接触温度計

    OPTEX(オプテックス)
    46,980税込51,678
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    分解能(℃)-30.0~+199.9/0.1、200~600/1測定視野範囲(mm)30/1000温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)ー30.0~0:±3、+0.1~+200:±2、+201~+600:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)
環境測定(自然環境/安全環境)