絞り込み
ブランド
  • PROGES PLUS
  • モノタロウ(28)
  • 理研計器(1,972)
  • SKC(環境測定)(501)
  • 佐藤計量器製作所(235)
  • エスコ(234)
  • CHINO(チノー)(181)
  • 新コスモス電機(171)
  • testo(テストー)(170)
  • リオン(138)
  • ナリカ(118)
  • 安立計器(101)
  • A-Gas Japan(101)
  • bitstrong(ビットストロング)(90)
  • ガステック(88)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(84)
  • 三商(84)
  • CRECER(クレセル)(69)
  • マザーツール(68)
  • 日油技研工業(67)
  • エンペックス気象計(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無線タイプ温湿度データロガー WeeziDot PROGES PLUS

    無線タイプ温湿度データロガー WeeziDot

    PROGES PLUS
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    電池で駆動し、スマホと無線接続する完全ワイヤレスのデータロガーです。ケーブル類は一切必要なく、ロガー単体で温度と湿度を測定することができます。測定データは、2.4GHz帯無線通信により、無料のスマホアプリで確認します。有料のクラウドを使用すれば、測定データを他の人と共有することも可能になります。生鮮食品、医薬品、電子材料の保管・貯蔵・輸送中の温湿度記録や、保管環境・作業環境などの継続的な温湿度記録の用途にも最適です。測定間隔は最短1分~最長6時間まで任意に設定できます。
    用途ワクチンや生物検体の輸送温度、冷蔵/冷凍庫や保管倉庫の監視、工室や作業場の環境管理など寸法(mm)Φ38、厚さ15測定範囲ー40~+85℃/0~100%RH質量(g)19精度±0.5℃/±4%RH分解能0.1℃/0.1%RH通信方法2.4GHz帯 無限通信ー最大60m電池CR2477材質(樹脂部)ABS樹脂記憶容量【データ】6000データ防塵防水性能IP52測定間隔1分~6時間RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC、CE、RoHS、電波法認証電池寿命(年)最大5
環境測定(自然環境/安全環境)