絞り込み
ブランド
- PROGES PLUS
- モノタロウ(29)
- A-Gas Japan(99)
- bitstrong(ビットストロング)(131)
- CHINO(チノー)(235)
- CKD(130)
- SKC(環境測定)(501)
- T&D(ティアンドデイ)(92)
- testo(テストー)(400)
- アズワン(156)
- エスコ(319)
- エンペックス気象計(104)
- カノマックス(KANOMAX)(227)
- ガステック(474)
- シンワ測定(116)
- ナリカ(112)
- マザーツール(115)
- リオン(171)
- 佐藤計量器製作所(411)
- 安立計器(112)
- 新コスモス電機(173)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

無線タイプ温湿度データロガー WeeziDot
PROGES PLUS¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷電池で駆動し、スマホと無線接続する完全ワイヤレスのデータロガーです。ケーブル類は一切必要なく、ロガー単体で温度と湿度を測定することができます。測定データは、2.4GHz帯無線通信により、無料のスマホアプリで確認します。有料のクラウドを使用すれば、測定データを他の人と共有することも可能になります。生鮮食品、医薬品、電子材料の保管・貯蔵・輸送中の温湿度記録や、保管環境・作業環境などの継続的な温湿度記録の用途にも最適です。測定間隔は最短1分~最長6時間まで任意に設定できます。用途ワクチンや生物検体の輸送温度、冷蔵/冷凍庫や保管倉庫の監視、工室や作業場の環境管理など寸法(mm)Φ38、厚さ15測定範囲ー40~+85℃/0~100%RH質量(g)19精度±0.5℃/±4%RH分解能0.1℃/0.1%RH通信方法2.4GHz帯 無限通信ー最大60m電池CR2477材質(樹脂部)ABS樹脂記憶容量【データ】6000データ防塵防水性能IP52測定間隔1分~6時間RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC、CE、RoHS、電波法認証電池寿命(年)最大5
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら