絞り込み
校正証明書
  • なし(3)
ブランド
  • ガステック
  • モノタロウ(31)
  • 理研計器(2,007)
  • SKC(環境測定)(501)
  • 佐藤計量器製作所(408)
  • testo(テストー)(370)
  • エスコ(337)
  • CHINO(チノー)(241)
  • 新コスモス電機(179)
  • リオン(171)
  • アズワン(166)
  • CKD(130)
  • bitstrong(ビットストロング)(129)
  • ナリカ(118)
  • マザーツール(117)
  • シンワ測定(116)
  • 安立計器(111)
  • 安藤計器製工所(109)
  • エンペックス気象計(104)
  • A-Gas Japan(101)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
459件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検知管 ガステック

    検知管

    ガステック(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
  • スモークテスター発煙管 No.501 ガステック

    スモークテスター発煙管 No.501

    ガステック(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(6本)
    当日出荷
    作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
    TGK品番169-81-15-06型式No.501スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類発煙管のみ
  • スモークテスターセット No.500 ガステック

    スモークテスターセット No.500

    ガステック(15件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
    TGK品番169-81-15-05セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー型式No.500スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類セット
  • ガス検知器セット ガステック

    ガス検知器セット

    ガステック(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
    測定方法ポンプ吸引式サンプリング方式ポンプ吸引式
  • 装着形酸素濃度指示警報計 ガステック

    装着形酸素濃度指示警報計

    ガステック(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
    用途酸素欠乏症(酸欠)予防に、対象ガスの測定・警告にトラスコ品番250-7786セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書材質樹脂幅(mm)48高さ(mm)105質量(g)110奥行(mm)37分解能0.1vol%(酸素)検知原理ガルバニ電池式対象ガス酸素測定範囲(vol%)0~25
  • ガス検知器用 オプション ガステック

    ガス検知器用 オプション

    ガステック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • スモークチューブセット ガステック

    スモークチューブセット

    ガステック
    14,980税込16,478
    1式
    当日出荷
    刺激性・腐食性の無い白煙で気体の流れを容易に確認できるセットです。有害ガスおよび粒子の拡散・停滞のチェック、作業環境測定のサンプリング地点の決定などに便利です。
    セット内容本体 発煙カートリッジ(キャップ付) ゴム球 充電用USBアダプタ
  • 酸素濃度計 ガステック

    酸素濃度計

    ガステック
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    酸欠防止の事前測定に適しています。ワンタッチ操作で21%調整が可能です。 小型・軽量なので携帯しやすく、さまざまな作業現場で酸素濃度を素早く正確に測定できます。 省電力設計なので長時間使用できます。 電磁波障害の影響が無い設計です。
    仕様【90%応答(20℃)】15秒以内トラスコ品番250-7790寸法(mm)約48×37×105質量(g)約100(電池含む)タイプ5mセンサコード付電源単4電池×1(付属) 4000時間程度測定範囲(%)0.0~25.0(サービス範囲:25.1~42.0%)ガス採気方式拡散式検知原理ガルバニ電池式使用温湿度範囲-10~40℃/30~95%RH指示精度±0.5%(校正時)防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3Ga)防塵防水性能IP64相当警報設定値18%以下(断続音、ランプ点滅)
  • 発煙カートリッジ ガステック

    発煙カートリッジ

    ガステック
    6,498税込7,148
    1箱(3個)
    翌日出荷
    スモークチューブセット550用の発煙カートリッジです。
    入数(個)3
  • チップホルダNO.722 ガステック

    チップホルダNO.722

    ガステック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ガラスの破片を安全に収納できます。
    用途検知管及び捕集管の先端カットに。トラスコ品番250-9538材質樹脂幅(mm)15寸法(mm)35×20×15全長(mm)70高さ(mm)35奥行(mm)20
  • 気体検知管91LL ホルムアルデヒド (10本入) ガステック

    気体検知管91LL ホルムアルデヒド (10本入)

    ガステック
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
    用途ガス検知・測定用トラスコ品番245-0306材質ガラス管に担体(多孔質シリカゲルや珪砂)を封入使用検知管名91LL有効期限(年)1検知原理変色反応対象ガスホルムアルデヒド有効期間1年(冷蔵庫保管)対象ホルムアルデヒド測定範囲(ppm)0.05~1.0
  • GOA-7H/6H用センサ O2-204G ガステック

    GOA-7H/6H用センサ O2-204G

    ガステック
    12,980税込14,278
    1個
    22日以内出荷
    小型軽量のセンサ
    用途GOA-7H及び6H専用のセンサトラスコ品番248-2482幅(mm)20高さ(mm)30奥行(mm)20
  • パッシブ・ドジチューブ ガステック

    パッシブ・ドジチューブ

    ガステック(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(10本)
    当日出荷から11日以内出荷
    長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。 ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。 小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
  • GOA-7H用センサコード ガステック

    GOA-7H用センサコード

    ガステック
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    細くて耐久性にも優れています。 防塵防滴構造です。
    用途GOA-7H専用の遠隔測定用センサコード
  • ガス検知管 エアテック 109AD オイルミスト ガステック

    ガス検知管 エアテック 109AD オイルミスト

    ガステック
    3,498税込3,848
    1箱
    当日出荷から18日以内出荷
    呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
  • ガス検知管 4LT 硫化水素 4LTシリーズ ガステック

    ガス検知管 4LT 硫化水素 4LTシリーズ

    ガステック
    11,480税込12,628
    1箱
    10日以内出荷から17日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
    仕様検知管名:4LT 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.05~4.0ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準.微量定量用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲(0.1)~2.0ppm〔基準n=1〕検知原理変色反応対象ガス硫化水素測定範囲(ppm)0.05~4.0保管環境冷蔵有効期限24ヵ月吸引回数(回)1
  • ガス検知管 3L アンモニア 3Lシリーズ ガステック

    ガス検知管 3L アンモニア 3Lシリーズ

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
    仕様検知管名:3L アンモニア●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~78ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。使用検知管名アンモニア目盛範囲(1)~30ppm〔基準n=1〕検知原理変色反応対象ガスアンモニア測定範囲(ppm)0.5~78有効期限36ヵ月吸引回数(回)1
  • ガス検知管 1LC 一酸化炭素 1LCシリーズ ガステック

    ガス検知管 1LC 一酸化炭素 1LCシリーズ

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
    仕様検知管名:1LC 一酸化炭素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:1~30ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:ビル管法●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください目盛範囲1~30ppm〔基準n=1〕検知原理変色反応対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)1~30有効期限24ヵ月吸引回数(回)1
  • ガス検知管 3La アンモニア ガステック

    ガス検知管 3La アンモニア

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
    仕様検知管名:3La アンモニア●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:2.5~220ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲5~100ppm〔基準n=1〕検知原理変色反応対象ガスアンモニア測定範囲(ppm)2.5~220有効期限36ヵ月吸引回数(回)1
  • ガス検知管 3M アンモニア 3Mシリーズ ガステック

    ガス検知管 3M アンモニア 3Mシリーズ

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
    仕様検知管名:3M アンモニア●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:10~1000ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:25~250ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。使用検知管名アンモニア目盛範囲50~500ppm〔基準n=1〕検知原理変色反応対象ガスアンモニア/トリメチルアミン有効期限36ヵ月
  • インレットゴム ガステック

    インレットゴム

    ガステック
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷
    交換用インレットゴム
    アズワン品番61-0102-19
  • ガス検知管 2LC 二酸化炭素 2LCシリーズ ガステック

    ガス検知管 2LC 二酸化炭素 2LCシリーズ

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
    仕様検知管名:2LC 二酸化炭素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:100~4000ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:ビル管法●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲100 ~ 2000ppm〔基準n=1〕検知原理変色反応対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)100~4000有効期限24ヵ月吸引回数(回)1
  • ガス検知管 4LL 硫化水素 4LLシリーズ ガステック

    ガス検知管 4LL 硫化水素 4LLシリーズ

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
    仕様検知管名:4LL 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.25~120ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:酸欠則●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。使用検知管名硫化水素目盛範囲(2.5)~60ppm〔基準n=1〕検知原理変色反応対象ガス硫化水素測定範囲(ppm)0.25~120有効期限36ヵ月吸引回数(回)1
  • ガス検知管 14L 塩化水素 14シリーズ ガステック

    ガス検知管 14L 塩化水素 14シリーズ

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
    仕様検知管名:14L 塩化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.2~76ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲1~20ppm〔基準n=1〕検知原理変色反応対象ガス塩化水素測定範囲(ppm)0.2~76
  • 検知管校正用ガスプッシュ缶 ガステック

    検知管校正用ガスプッシュ缶

    ガステック
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    各センサの校正に使用します
  • ガス検知管 4L 硫化水素 4Lシリーズ ガステック

    ガス検知管 4L 硫化水素 4Lシリーズ

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
    仕様検知管名:4L 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~240ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲10~120ppm〔基準n=1〕検知原理変色反応対象ガス硫化水素測定範囲(ppm)1~240有効期限36ヵ月吸引回数(回)1
  • ガス検知管 17 フッ化水素 17シリーズ ガステック

    ガス検知管 17 フッ化水素 17シリーズ

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
    仕様検知管名:17 フッ化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.25~100ppm●標準吸引回数(n):4●測定範囲:0.5~50ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガスフッ化水素/フッ素
  • 装着型酸素濃度指示警報計 校正証明書付 ガステック

    装着型酸素濃度指示警報計 校正証明書付

    ガステック
    75,980税込83,578
    1台
    22日以内出荷
    センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途で使用できます。 ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせします。 ワンタッチ操作で酸素AIR調整が可能です。
    種別試験成績書+校正証明書+トレサビリティ体系図付寸法(mm)48×37×105(突起部含む)質量(g)約110(電池・センサ含む。センサコード除く)電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)表示方式最少目盛0.1%機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策ガス採気方式拡散式応答時間(秒)15以内(90%/20℃時)測定原理ガルバニ電池式指示精度±0.5%(酸素濃度)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3 Ga 合格番号:TC22573号防塵・防滴IP64相当警報方式ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番1-5653-31
  • グリス ガステック

    グリス

    ガステック
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番61-0102-18
  • 酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素) ガステック

    酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)

    ガステック
    89,980税込98,978
    1個
    8日以内出荷
    小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
    トラスコ品番542-5239測定範囲酸素:0~25%硫化水素:0~30ppm質量(g)115寸法70(W)×33(D)×61(H)電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)測定対象気体酸素・硫化水素表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)ガス採気方式採気式測定原理酸素:ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.7%O2硫化水素:フルスケールの±5%以内防爆構造i2G3 合格番号 第T62160警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH警報設定値酸素:第一警報=18%以下硫化水素:第一警報=10ppm以上・第二警報=30ppm以上
  • 装着形警報計 センサー延長棒 ガステック

    装着形警報計 センサー延長棒

    ガステック
    31,980税込35,178
    1本
    欠品中
    垂直方向(上部)・水平方向(横)の手が届かない場所や、出入りできない場所、事前測定が必要な場所での測定に最適です。伸縮可能なので未使用時はコンパクトに保管できます。センサコード付の遠隔測定な機器を使用時、垂直方向・水平方向の測定時にはセンサ延長棒にコードを固定する事で対応できます。
    用途拡散式測定器での上方向・水平方向の遠隔測定時に。トラスコ品番250-9278材質樹脂幅(mm)50高さ(mm)2840奥行(mm)50
  • ガス検知管 8LL 塩素 8LLシリーズ ガステック

    ガス検知管 8LL 塩素 8LLシリーズ

    ガステック
    11,480税込12,628
    1箱
    10日以内出荷から17日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
    仕様検知管名:8LL 塩素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.025~2.0ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。使用検知管名8LL 塩素目盛範囲(0.05)~1.0ppm〔基準n=1〕検知原理変色反応対象ガス塩素測定範囲(ppm)0.025~2.0保管環境冷蔵有効期限12ヵ月吸引回数(回)1
  • ガス検知管 4H 硫化水素 4Hシリーズ ガステック

    ガス検知管 4H 硫化水素 4Hシリーズ

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
    仕様検知管名:4H 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:10~4000ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。使用検知管名硫化水素目盛範囲100~2000ppm〔基準n=1〕検知原理変色反応対象ガス硫化水素測定範囲(ppm)10~4000有効期限36ヵ月吸引回数(回)1
  • ガス検知管 111L メタノール 111シリーズ ガステック

    ガス検知管 111L メタノール 111シリーズ

    ガステック
    11,480税込12,628
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
    仕様検知管名:111L メタノール●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:80~200ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:20~1000ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲40~1000ppm〔基準n=1〕検知原理変色反応対象ガスエチレンクロロヒドリン/メタノール測定範囲(ppm)エチレンクロロヒドリン:80~200、メタノール:20~1000有効期限36ヵ月
  • ガス検知管 180L アミン類 180シリーズ ガステック

    ガス検知管 180L アミン類 180シリーズ

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
    仕様検知管名:180L アミン類●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定ガス名:N.N-ジエチルエタノールアミン●測定範囲:0.6~12ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:N.N-ジメチルエチルアミン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:N.N-ジメチルエタノールアミン●測定範囲:0.65~13ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:N-メチルモルホリン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:n-ブチルアミン●測定範囲:0.55~11ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:アミン類●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●測定ガス名:イソプロピルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:エタノールアミン(モノエタノールアミン)●測定範囲:1.95~39ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:エチルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:エチレンジアミン●測定範囲:0.9~18ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジ-n-ブチルアミン●測定範囲:0.4~8ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジイソプロピルアミン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジェチルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジェチレントリアミン●測定範囲:0.95~19ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:シクロヘキシルアミン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジプロピルアミン●測定範囲:0.35~7ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジメチルアミノプロピルアミン●測定範囲:0.6~12ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジメチルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:テトラメチレンジアミン●測定範囲:0.8~16ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:トリエチルアミン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:トリメチルアミン●測定範囲:0.25~5ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:プロピルアミン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:プロピレンイミン●測定範囲:0.35~7ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ヘキサメチレンジアミン●測定範囲:1.55~31ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ヘキシルアミン●測定範囲:0.65~13ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ペンタメチレンジアミン●測定範囲:0.75~15ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:メチルアミン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:モルホリン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲(0.5)~10ppm〔基準n=1〕検知原理変色反応対象ガスN.N-ジエチルエタノールアミン/N.N-ジメチルエチルアミン/N.N-ジメチルエタノールアミン/N-メチルモルホリン/n-ブチルアミン/アミン類/イソプロピルアミン/エタノールアミン(モノエタノールアミン)/エチルアミン/エチレンジアミン/ジ-n-ブチルアミン/ジイソプロピルアミン/ジエチルアミン/ジエチレントリアミン/シクロヘキシルアミン/ジプロピルアミン/ジメチルアミノプロピルアミン/ジメチルアミン/テトラメチレンジアミン/トリエチルアミン/トリメチルアミン/プロピルアミン/プロピレンイミン/ヘキサメチレンジアミン/ペンタメチレンジアミン/ヘキシルアミン/メチルアミン/モルホリン測定範囲(ppm)0.5~10有効期限36ヵ月
  • ガス検知管 122 トルエン 122シリーズ ガステック

    ガス検知管 122 トルエン 122シリーズ

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
    仕様検知管名:122 トルエン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:11~330ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:5~690ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。使用検知管名トルエン目盛範囲(10)~300ppm〔基準n=1〕検知原理変色反応対象ガスエチルベンゼン/トルエン有効期限36ヵ月吸引回数(回)1
  • 自動ガス採取装置 ガステック

    自動ガス採取装置

    ガステック
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    小型吸引ポンプを搭載し、高負荷でも安定した吸引が可能。 瞬時流量・積算流量を20℃の値に自動補正します。 防塵・防滴設計で、雨天でもご使用いただけます。 設定時間にサンプリング開始でき、さらに設定時間又は設定体積量で吸引を自動停止できます。
    付属品チップホルダー/検知管アダプタ寸法(mm)80×40×140質量(g)300電源単3電池×2 (付属)流量精度±5%(瞬時積算)流量範囲(L/min)0~0.25流量設定範囲(mL/min)50/100/150/200/250定流量使用範囲(kPa)0.0~34.5/0.0~30.0/0.0~25.0/0.0~21.0/0.0~16.5
  • ガス検知管 5L 二酸化イオウ ガステック

    ガス検知管 5L 二酸化イオウ

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
  • 硫化水素発生液 ガステック

    硫化水素発生液

    ガステック
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • ホスフィン検知管 ガステック

    ホスフィン検知管

    ガステック
    2,498税込2,748
    1個
    11日以内出荷
    酸素と二酸化炭素の濃度を同時に測定できます。燃焼・呼吸・光合成の実験にお使いいただけます。測定データをタブレットでも確認可能です。操作が簡単。大きくて分かりやすい表示画面。連続測定も可能。酸素センサーは3 年間交換不要。専用アプリを使って測定したデータをタブレットでも確認可能
    対象ガスリン化水素
...
環境測定(自然環境/安全環境)