絞り込み
ブランド
  • ガステック
  • SKC(環境測定)(464)
  • HORIBA(堀場製作所)(57)
  • 小野測器(34)
  • 大平産業(27)
  • カノマックス(KANOMAX)(17)
  • bitstrong(ビットストロング)(17)
  • 旭製作所(15)
  • testo(テストー)(12)
  • コスモスビード(12)
  • climbing(クライミング)(11)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • JFEアドバンテック(9)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
  • ショウエイ(9)
  • セコニック(8)
  • マイゾックス(8)
  • SK TAIHEI(8)
  • 日本理化学器械(NRK)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • スモークテスター発煙管 No.501 ガステック

    スモークテスター発煙管 No.501

    ガステック(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(6本)
    当日出荷
    作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
    TGK品番169-81-15-06型式No.501スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類発煙管のみ
  • スモークテスターセット No.500 ガステック

    スモークテスターセット No.500

    ガステック(15件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
    TGK品番169-81-15-05セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー型式No.500スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類セット
  • スモークチューブセット ガステック

    スモークチューブセット

    ガステック
    14,980税込16,478
    1式
    当日出荷
    刺激性・腐食性の無い白煙で気体の流れを容易に確認できるセットです。有害ガスおよび粒子の拡散・停滞のチェック、作業環境測定のサンプリング地点の決定などに便利です。
    セット内容本体 発煙カートリッジ(キャップ付) ゴム球 充電用USBアダプタ
  • 発煙カートリッジ ガステック

    発煙カートリッジ

    ガステック
    6,498税込7,148
    1箱(3個)
    翌日出荷
    スモークチューブセット550用の発煙カートリッジです。
    入数(個)3
  • パッシブ・ドジチューブ ガステック

    パッシブ・ドジチューブ

    ガステック(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(10本)
    当日出荷から11日以内出荷
    長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。 ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。 小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
  • ガス検知管 エアテック 109AD オイルミスト ガステック

    ガス検知管 エアテック 109AD オイルミスト

    ガステック
    3,498税込3,848
    1箱
    当日出荷から18日以内出荷
    呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
  • インレットゴム ガステック

    インレットゴム

    ガステック
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷
    交換用インレットゴム
    アズワン品番61-0102-19
  • 検知管校正用ガスプッシュ缶 ガステック

    検知管校正用ガスプッシュ缶

    ガステック
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    各センサの校正に使用します
  • 自動ガス採取装置 ガステック

    自動ガス採取装置

    ガステック
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    小型吸引ポンプを搭載し、高負荷でも安定した吸引が可能。 瞬時流量・積算流量を20℃の値に自動補正します。 防塵・防滴設計で、雨天でもご使用いただけます。 設定時間にサンプリング開始でき、さらに設定時間又は設定体積量で吸引を自動停止できます。
    付属品チップホルダー/検知管アダプタ寸法(mm)80×40×140質量(g)300電源単3電池×2 (付属)流量精度±5%(瞬時積算)流量範囲(L/min)0~0.25流量設定範囲(mL/min)50/100/150/200/250定流量使用範囲(kPa)0.0~34.5/0.0~30.0/0.0~25.0/0.0~21.0/0.0~16.5
  • ホットプローブ ガステック

    ホットプローブ

    ガステック
    11,180税込12,298
    1個
    翌々日出荷
    高温ガスを冷却し正確測定
    アズワン品番61-0102-28
  • グリス ガステック

    グリス

    ガステック
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番61-0102-18
  • ガス検知管 5LC 二酸化イオウ ガステック

    ガス検知管 5LC 二酸化イオウ

    ガステック
    11,180税込12,298
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
  • ガス検知管 5L 二酸化イオウ ガステック

    ガス検知管 5L 二酸化イオウ

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
  • ガス検知管 141L 酢酸エチル 141シリーズ ガステック

    ガス検知管 141L 酢酸エチル 141シリーズ

    ガステック
    10,980税込12,078
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
  • ガス検知管 105 高級炭化水素 105シリーズ ガステック

    ガス検知管 105 高級炭化水素 105シリーズ

    ガステック
    11,180税込12,298
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
  • ガス検知管 101 ガソリン 101シリーズ ガステック

    ガス検知管 101 ガソリン 101シリーズ

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
  • 入口ナット ガステック

    入口ナット

    ガステック
    3,498税込3,848
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    交換用入口ナット
    アズワン品番61-0102-20
  • パッシブ・ドジチューブ(冷蔵) ガステック

    パッシブ・ドジチューブ(冷蔵)

    ガステック
    3,798税込4,178
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    測定時間(hr)1~10
  • 硫化水素ガス発生管 ガステック

    硫化水素ガス発生管

    ガステック
    6,998税込7,698
    1箱
    7日以内出荷から9日以内出荷
    校正用ガスの発生用です
  • スモークチューブセット550 専用ゴム球 ガステック

    スモークチューブセット550 専用ゴム球

    ガステック
    699税込769
    1個
    11日以内出荷
    スモークチューブセット550用のゴム球です。
    入数(個)1
  • 装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器 ガステック

    装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器

    ガステック
    108,980税込119,878
    1セット
    16日以内出荷
    酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。省電力設計で長時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。身体に装着しやすい小型・軽量・薄型。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正。ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載。COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
    測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示)センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ)応答時間90%:20秒以内(20℃)ガス採気方式拡散式最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合)警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
  • ガス検知管 電動吸引式 122P トルエン 122シリーズ ガステック

    ガス検知管 電動吸引式 122P トルエン 122シリーズ

    ガステック
    11,180税込12,298
    1箱
    18日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
    仕様検知管名:122P トルエン●入数:1箱(5本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:エチルベンゼン●▼測定範囲:110~2750μg/m3●▼特記事項:換算係数使用●●測定ガス名:キシレン●▼測定範囲:540~13500μg/m3●▼特記事項:換算係数使用、厚生労働省指針値,学校環境衛生●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:100~7000μg/m3●▼特記事項:厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。
  • ガス検知管 11HA 窒素酸化物 11シリーズ ガステック

    ガス検知管 11HA 窒素酸化物 11シリーズ

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
  • ガス検知管 19LA アルシン 19シリーズ ガステック

    ガス検知管 19LA アルシン 19シリーズ

    ガステック
    11,480税込12,628
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
  • ガス検知管 8H 塩素 ガステック

    ガス検知管 8H 塩素

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
  • ガス検知管 114 1-ブタノール 114シリーズ ガステック

    ガス検知管 114 1-ブタノール 114シリーズ

    ガステック
    11,480税込12,628
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
  • ガス検知管 5M 二酸化イオウ ガステック

    ガス検知管 5M 二酸化イオウ

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
  • ガス検知管 124 スチレン 124シリーズ ガステック

    ガス検知管 124 スチレン 124シリーズ

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
  • ガス検知管 30 水素 30シリーズ ガステック

    ガス検知管 30 水素 30シリーズ

    ガステック
    11,180税込12,298
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
  • ガス検知管 183 N,N-ジメチルホルムアミド 183シリーズ ガステック

    ガス検知管 183 N,N-ジメチルホルムアミド 183シリーズ

    ガステック
    10,980税込12,078
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
  • ガス検知管 123 キシレン 123シリーズ ガステック

    ガス検知管 123 キシレン 123シリーズ

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
  • ガス検知管 電動吸引式 132P トリクロロエチレン ガステック

    ガス検知管 電動吸引式 132P トリクロロエチレン

    ガステック
    3,498税込3,848
    1箱
    10日以内出荷から18日以内出荷
    簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます/GSP-400FT用。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
  • 自動ガス採取装置 ガステック

    自動ガス採取装置

    ガステック
    132,800税込146,080
    1台
    19日以内出荷から61日以内出荷
    室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。 高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。 定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。 自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。
  • 校正用硫化水素発生キット ガステック

    校正用硫化水素発生キット

    ガステック
    40,980税込45,078
    1個
    12日以内出荷から16日以内出荷
    硫化水素は長期安定性がなく校正用ガスの入手が困難ですので、このキットが有効です。
  • 検知管アダプタ ガステック

    検知管アダプタ

    ガステック
    2,498税込2,748
    1個
    12日以内出荷
    捕集管、検知管を取り付ける際に装着します
    種別300FT,400FT用アズワン品番61-0102-55
  • パイロテックエレメント ガステック

    パイロテックエレメント

    ガステック
    4,998税込5,498
    1個
    33日以内出荷
  • 2連検知管接続ゴム管 ガステック

    2連検知管接続ゴム管

    ガステック
    699税込769
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    2連検知管の予備として
    アズワン品番61-0102-25
  • アクセサリ ガステック

    アクセサリ

    ガステック
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    GV-100S付属のアクセサリー
    アズワン品番61-0102-17
  • シリカゲルチューブ ガステック

    シリカゲルチューブ

    ガステック
    5,398税込5,938
    1箱(20本)
    8日以内出荷
    シリカゲルチューブは作業環境中の有機溶剤蒸気の捕集に用いられます。シリカゲルチューブは、アセトン、メタノール等の極性が強い物質に適しています。
    仕様●層:1●捕集時間(分):10●通気速度(mL/min):50 ~ 200寸法(mm)5.6×100有効期間60か月充填量300mg
  • 半定置形ガス警報器 ガステック

    半定置形ガス警報器

    ガステック
    659,800税込725,780
    1個
    16日以内出荷
    メーカーのBluetooth(R)無線技術搭載ガス検知器(GOC-200・CM-9A-BT・GOC-100-2-BT)(別売)が検知したガス濃度を半定置形ガス警報器GAP-1が受信。受信したガス濃度が半定置形ガス警報器に設定されている警報値を超えると、大きな警報音と明るいランプで広範囲の大勢の作業者に危険をお知らせします。使用するガス検知器により、酸素・一酸化炭素の濃度監視または一酸化炭素のみの濃度監視が可能です。
    外形寸法(mm)ハンドルを上げた場合/約250×250×463、ハンドルを下げた場合/約250×250×412電源ニッケル水素充電池(本体内蔵)、AC電源(ACアダプター別売)構造防塵・防水構造(IP55相当)対応機種GOC-200/GOC-100-2-BT/CM-9A-BT連続使用時間ニッケル水素充電池…無警報時 約250時間、警報時 約12時間ブザー音ブザー面より距離1mで95dB程度警報方式ブザー、ランプ、自動復帰使用環境条件温度/-10~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)警報設定値初期設定)【酸素】酸欠警報/18.0%以下、酸素過多警報/無し【一酸化炭素】第1警報/50ppm以上、第2警報/150ppm以上Bluetooth通信方式/Bluetooth Ver.5.1、最大通信距離/約10m、通信内容/型式・製造番号・ガス濃度
環境測定その他関連用品