絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(18)
- 0~100(13)
- 0~150(5)
- 0~200(6)
- 0~300(2)
- 0~360(7)
- 50~100(5)
- 100~150(4)
- 150~200(4)
- 200~250(4)
- 250~300(4)
- 300~360(4)
- -10~50(3)
- -20~50(9)
- -20~100(7)
- -30~50(2)
- -50~0(4)
- -50~280(4)
- -100~50(1)
- -100~300(1)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
校正証明書
- 付き(5)
ブランド
- 三商
- モノタロウ(31)
- 理研計器(2,006)
- SKC(環境測定)(501)
- ガステック(475)
- 佐藤計量器製作所(409)
- testo(テストー)(370)
- エスコ(331)
- CHINO(チノー)(241)
- 新コスモス電機(179)
- リオン(171)
- アズワン(166)
- CKD(130)
- bitstrong(ビットストロング)(129)
- ナリカ(118)
- シンワ測定(116)
- マザーツール(116)
- 安立計器(111)
- 安藤計器製工所(109)
- エンペックス気象計(105)
- A-Gas Japan(101)
- ブランドをもっと見る
特価

簡易雨量計 見たまま
三商(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷降雨量を見たまま観測できます。。「これ位の雨でこの雨量なんだ!」と雨量の感覚が身につきます。。測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
三商 熱中症指数計
三商¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷質量(g)約65(電池を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×107精度(℃)WBGT:±2.0(15.0~40.0±3.0(左記以外)温度精度±0.6℃(20.0~50.0℃)±1.0℃(左記以外)表示範囲湿度:0.1~99.9%rh電源(個)リチウム電池CR2032×1湿度精度±5.0%rh(30.0~90.0%rh)±10%rh(左記以外)
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ
三商¥11,980税込¥13,1781個当日出荷国内製造、設計、検査。。安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6。。本体は抗菌樹脂で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。温度範囲(℃)-56~306精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1℃(左記以外)保護等級IPX6電源単4乾電池2個質量(g)約150(電池含む)奥行(mm)40寸法(幅)54mm分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172分解能(℃)0.1(-9.9~+199.9℃)1(左記以外)表示範囲-56~306℃(-9.9~+199.9℃)寸法(高さ)(mm)172測定精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1(左記以外)
乾湿計
三商¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷乾湿計は2本の温度計を組み合わせたもので、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めるものです。。気象の観測や空気の調節、養蚕、貯蔵庫その他各方面に広く用いられます。測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50
デジタル最高・最低温度計
三商¥2,898税込¥3,1881個当日出荷設定した時間の最高/最低温度を内部/外部センサの2ヶ所で確認。最高・最低温度を記録。日付/時計/内外温度差表示機能付。外形寸法(mm)60×18.5×125電源単4乾電池1個測定範囲(℃)内部:-10~+50外部:-20~+70コード長さ(m)約3センサーサーミスタ精度(℃)内部:±1.0℃(0~+40.0℃)±2.0℃(左記以外)外部:±1.0℃(-5.0~+45.0℃)±2.0℃(左記以外)分解能(℃)0.1℃
ペッテンコーヘル水温計
三商¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷表面付近の水温測定や、プール、用水の水温を簡易に測定できます。。金枠の下部に水槽があり、温度計の球部が水槽内に浸っているので、水面に引上げて温度を読取ることができます。幅(cm)約5.5全長(cm)約33最小目盛(℃)0.5
フッ素コーティング温度計
三商¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。全長(mm)300最小目盛(℃)1
K熱電対対応放射温度計
三商¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷測定位置が一目でわかる2ポイント式レーザーマーカー採用。MAX/MIN/AVG/DIF表示機能、Hold機能付。放射率設定可能。K熱電対センサ(別売)の使用も可能。仕様距離(D)16:測定領域直径(S)01電源単4乾電池2個測定範囲(℃)‐60~+625(放射温度)‐64~+1400(K熱電対)測定精度±2%または±3℃の大きい値(放射温度)±1%または±1℃の大きい値(K熱電対)分解能(℃)0.1(‐9.9~+199.9)1(左記以外)放射率0.1~1.0/ステップ0.01外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×46×195
アネロイド型気圧計
三商¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。材質本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装)精度±2hPa以内(at+20℃)最小目盛1Pa/1mmg測定範囲(hPa)905~1055(680~790mmHg)温度誤差3hPa以内(0~+30℃)
ロガー付日射計 本体
三商¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷太陽電池や太陽光発電などの評価・検査用として、0~2000W/m2の日射量が直読可能。。38000までの測定データを保存することができ、保存したデータはRS232CおよびUSB2.0を介してPCに送信。。本体はプローブ接続時も保護等級IP66。測定範囲0~2000W/m2質量(g)約470(電池含む)規格本体(通信ケーブル付)電源単3乾電池4個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×180(突起部含まず)
高精度デジタル気圧計
三商¥87,980税込¥96,7781個15日以内出荷ピエゾ抵抗素子を採用し、0.1hPaごとの高精度測定。。小型軽量ながら明るく見やすいLED表示。仕様一般品外形寸法(mm)約125×32×80電源AC100V、50mA以下/専用ACアダプタ付属最小表示0.1Pa精度±0.7hPa以内使用環境0~+40℃測定範囲(hPa)700~1100
電動式アスマン通風乾湿計
三商¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通風器の風車を小型モーターにより回転させるので、取扱いが簡単です。。アダプターを取付けるとAC100V電源でも使用可能。。1/5℃目盛で正確に読みとりできます。測定範囲(℃)-30~50精度±0.2℃以内最小目盛0.2℃外寸法(mm)100×105×430
風車型風向風速発信器
三商¥459,800税込¥505,7801個欠品中風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに0~1Vに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え0~1Vに変換して出力。仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP出力0~1VDC電源C12V消費電力C12V時約23mA測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの起動風速(m/s)2未満耐風速(m/s)90以上出力抵抗500Ω以下
標準デジタル白金温度計 サンピーティー
三商¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。質量(g)約150電源単4アルカリ乾電池2個分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)0.1℃(200.0~850.0℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±(0.1%+0.05)℃
サニタリーサーモ プロ用交換センサ
三商¥10,980税込¥12,0781個当日出荷センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。寸法(mm)検知部:3(先端2.0)×110ケーブル長(m)約1
トロバコ グリーン
三商¥8,998税込¥9,8981個(35L)8日以内出荷材質PP色グリーン容量(L)35規格No.40外寸法(mm)610×468×185有効内寸法(mm)505×352×H174
全天日射計
三商¥99,980税込¥109,9781個当日出荷ISO9060のSecond Classに準拠。。軽量なアルミ製ボディを採用し、気密性試験は全数検査を行うため、結露や劣化が生じにくく安心してご使用いただけます。規格ISO9060クラス:SeconCass出力電圧(mV)応答時間(出力95%)18秒測定波長285~3000nm
全天日射計
三商¥219,800税込¥241,7801個31日以内出荷ISO9060のFirst Classに準拠。。軽量なアルミ製ボディを採用し、気密性試験は全数検査を行うため、結露や劣化が生じにくく安心してご使用いただけます。規格ISO9060クラス:FirstCass出力電圧(mV)応答時間(出力95%)18秒測定波長285~3000nm
精密全天日射計
三商¥399,800税込¥439,7801個41日以内出荷ISO9060のSecondary Standard(二次準器)に準拠。。サーモパイルが直接日射に暴露されない設計で紫外線や湿度の影響が極めて小さく、長期的に安定した計測値を保証。。高速応答の最新サーモパイル技術を採用。。経年変化の最小化と気密性の向上により、長期保証期間5年(乾燥剤交換不要)。出力電圧(mV)応答時間(出力95%)0.5秒測定波長285~3000nm
環境表示計
三商¥199,800税込¥219,7801個31日以内出荷大型二段表示LCD採用。。RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数台のネットワーク化も可能。上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備えています。。デジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えています。測定範囲温度:-20~+80℃湿度:0~100%rh気圧:600~1100hPa電源AC100V±10%50/60z測定項目温度・湿度・気圧精度温度:±0.3℃(0~+70℃)湿度:±1.5%r(0~90%r)±2.0%r(左記以外)(15~35℃)、±(1.5+1.5%r)(左記以外)気圧:±0.5Pa(at25℃)アナログ出力0~20mA/4~20mADC0~10V/2~10V保護等級IP67インターフェースRS232C及びマルチドロップRS485
ロガー付風速・温度計 本体(通信ケーブル付)
三商¥149,800税込¥164,7801個33日以内出荷空調、ヒーティング、換気、環境快適化などの分野での使用を目的として設計された、ハンディタイプの風速・温度計です。。熱線式またはベーン式プローブの使い分けにより、広範囲の空気流速を測定します。流量レート計算、温度測定も可能です。。38000組までの測定データを保存し、シリアルまたはUSBポートからPC、プリンタに出力できます。。MAX-MIN-AVG機能、任意の瞬間の測定値を基準値として±偏差を表示するREL(偏差測定)機能、HOLD機能、解除可能なオートパワーオフなど便利な機能を備えています。外形寸法(mm)90×40×180(突起部含まず)規格本体(通信ケーブル付)電源単3乾電池4個インターフェースRS-232C、USB使用環境-5~+50℃0~90%rh結露なきことデータ記録件数38000データ
高精度デジタル気圧計・高度計
三商¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷0.01hPa/0.1m毎に気圧計測と高度計測ができます。。本体に気圧データを記録できます(約14万データ)。。kPa、inchHg、feetなど多単位表示に対応。測定範囲気圧:540~1100hPa高度:-698~+5006m質量(g)約100(本体のみ)電源単3乾電池2個またはACアダプタ(付属)精度±0.5hPa以内(920~1040hPa)±1.0hPa以内(FS)/at20℃分解能気圧:0.01hPa高度:0.1m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×20×115
高精度デジタル気圧計
三商¥169,800~税込¥186,780~1個6日以内出荷安定性に優れたピエゾ抵抗素子を採用。。中型赤色5色LEDを装着、見やすく設計されています。。小型軽量に設計され、他の装置組み込みに最適です。外形寸法(mm)約190×130×60電源AC100V、50mA以下/専用付属ACアダプタ使用最小表示0.1Pa精度±0.5hPa以内使用環境0~+50℃測定範囲(hPa)600~1100
アネロイド型気圧計 ワイドレンジ
三商¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷海抜2km超の高地でも気圧観測ができるスーパーワイドレンジです。。1hPaあたりの目盛幅1.8°高精度な読取り可能。温度補償機能付き。壁掛けまたは、4点ねじ止め可。。検査証付取扱説明書付。目盛範囲750~1050hPa精度±3hPa以内最小目盛1Pa外寸法(mm)Φ190×71
アナログ高度・気圧計
三商¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷最高5000mまで測定できます。。コンパクトで持ち運びに便利。測定範囲気圧:550~1040hPa、高度:0~5000m最小目盛気圧:5Pa高度:20m外寸法(mm)60×22×60
小型アスマン通風乾湿計一般製品
三商¥66,980税込¥73,6781個51日以内出荷空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。規格一般製品測定範囲(℃)-10~42精度±0.5℃以内最小目盛0.5℃外寸法(mm)70×75×255
ゼンマイ式アスマン通風乾湿計
三商¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。測定範囲(℃)-30~50精度±0.2℃以内最小目盛0.2℃外寸法(mm)90×90×400
デジタルアスマン通風乾湿計
三商(1件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から46日以内出荷空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。外形寸法(mm)85×55×260電源単3乾電池4個測定範囲(℃)-30~+50測定項目湿球温度、乾球温度、相対湿度測定精度±0.2℃分解能0.1℃