絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(3)
- 0~100(1)
- 0~150(1)
- 0~200(1)
- 10~40(1)
- 10~60(1)
- 20~60(1)
- -9.9~50(7)
- -10~40(1)
- -10~50(4)
- -20~40(1)
- -20~50(2)
- -20~60(1)
- -20~105(1)
- -20~250(2)
- -30~50(9)
- -35~50(1)
- -50~50(1)
校正証明書
- なし(7)
特性
- -(7)
- 防水(1)
特殊用途
- その他(2)
- 冷蔵・冷凍庫用(1)
- 地温・アスファルト用(1)
- 水槽用(1)
- 風呂・サウナ用(2)
ブランド
- CRECER(クレセル)
- モノタロウ(32)
- 理研計器(2,007)
- SKC(環境測定)(501)
- ガステック(435)
- 佐藤計量器製作所(408)
- testo(テストー)(368)
- エスコ(339)
- CHINO(チノー)(240)
- 新コスモス電機(179)
- リオン(171)
- アズワン(165)
- CKD(130)
- bitstrong(ビットストロング)(130)
- ナリカ(119)
- マザーツール(117)
- シンワ測定(115)
- 安立計器(111)
- 安藤計器製工所(108)
- エンペックス気象計(103)
- A-Gas Japan(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

アナログ熱中症計(直径30cm)
CRECER(クレセル)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷職場における熱中症対策(労働安全衛生規則 R7.6.1施行)に対して、熱中症リスクのある状態になると危険度を可視化します。日射の無い屋内でのWBGTの参考目安を表示します。WBGT(参考値)が31℃以上で危険(赤)、28℃以上で厳重警戒(橙)、25℃以上で警戒(黄色)、21℃以上で注意(黄緑)、それ未満でほぼ安全(水色)を表示します。温度が31℃以上の目盛を赤で表示しています。用途熱中症対策、健康管理材質ケース:ABS、前面:ガラス電源不要本体寸法(mm)Φ300×51本体質量(g)655温度精度±2℃(-10~40℃)保証期間メーカー:2年間設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)-10~50湿度精度±5%RH (20~25℃ かつ 35~85%RH)湿度測定範囲(%RH)0~100
WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計
CRECER(クレセル)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。用途熱中症対策材質【ケース】ABS【フロント】ガラス奥行(mm)60電源不要測定項目温度・湿度寸法(幅)300mm本体質量(g)約6601目盛(℃)2温度精度±2℃湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)10~40湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)使用場所屋内専用特性なし寸法(高さ)(mm)3001目盛(%)5校正証明書なし
防滴型 デジタルIN-OUT温度計
CRECER(クレセル)(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷本体は防滴(IPX4) 外部温度センサー部は完全防水(IPX7) 月/日/時計を常時表示 電池交換時期をアイコン表示でお知らせ材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)115電源単四乾電池×1(作動確認用付属)本体寸法(mm)122×80×19精度外部/-20~70℃、本体/-10~50℃寸法(m)(外部センサー部)3温度表示(OUT)-20~70、(IN)-10~50保護等級IPX4、IPX7機能最高・最低温度&日時を自動記憶測定対象室内外・水槽・冷蔵庫・ペット・園芸・キャンプアズワン品番64-8891-53防水保護等級IPX4
デジタル温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷快適マーク表示で、快適な温度・湿度がひとめでわかります。最高/最低温度・湿度の記憶機能付き、マグネット付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。用途園芸用温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~90質量(g)77電源単四乾電池1本測定項目温度・湿度本体寸法(mm)86×81×17精度±1℃(-9.9~40℃)、±5%(35~85%)常温時設置方式壁掛け/卓上式温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル
丸型 温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷壁かけ用湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)5
温度計
CRECER(クレセル)(12件のレビュー)¥159税込¥1751セット(2本)当日出荷材質が紙のミニサイズの温度計。目盛がタテ1本とヨコ1本のセット商品です。温度測定範囲(℃)-30~50材質紙全長(mm)70質量(g)2本体寸法(mm)70×12精度±1℃温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計 タテ4本セット
CRECER(クレセル)(7件のレビュー)¥229税込¥2521セット(4本)当日出荷測定温度範囲(℃)-30~501目盛(℃)2材質紙・ガラス全長(mm)70本体寸法(mm)70×12×3本体質量(g)3温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
デジタル温度計「はかりんぼー」
CRECER(クレセル)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷食品衛生法適合品 高感度温度センサーで測定時間が早い オートパワーオフ:約45分使用温度範囲(℃)センサー部:-20~250・本体部:-4~250精度±1℃以内(0~60℃)・±2以内(-20~0℃・60~100℃)・±3以内(100~150℃)・±3.5℃以内(150~200℃)・±4℃(200~250℃)材質ABS樹脂・ステンレス質量(g)27測定範囲(℃)-20~250本体寸法(mm)240×30×16センサー寸法(mm)Φ4×150使用電池LR-44(アルカリボタン電池)アズワン品番64-9287-48温度表示方式デジタル防滴構造IPX7(※センサー先端部のみ)
園芸用アナログ温度計
CRECER(クレセル)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計用途農園作業の地温管理に材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ32×140質量(g)17測定範囲(℃)-20~+60精度2感温部(mm)140測定対象地温・水温寸法(Φ×Lmm)32×140防水仕様IPX7温度表示方式アナログ特性防水特殊用途園芸用
冷蔵庫用デジタル温度計
CRECER(クレセル)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷冷蔵庫外部にフックまたは磁石で取付ける冷蔵用温度計、センサーコードの冷蔵庫内取付けは磁石か吸盤で出来ます。測定範囲(℃)-30~50コード長さ(m)1使用電池単4形乾電池×1
乾式サウナ用温度計
CRECER(クレセル)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷壁掛け用1目盛(℃)2材質アルミタイプ壁掛け測定範囲(℃)0~150設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類サウナ用温度計
温湿度計(快適環境温湿度計)
CRECER(クレセル)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷壁かけ・卓上両用 花粉・ダニ・カビ・熱中症・インフルエンザ湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上測定項目温度・湿度本体寸法(mm)117×120×30本体質量(g)751目盛(℃)1表示範囲(℃)-10~40設置方式壁掛け・卓上アズワン品番64-8891-96温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
最高・最低デジタル温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷温度と湿度の最高、最低を自動記憶。 温度・湿度の状況に合わせてお部屋の状態を▲印で表示。 壁掛、卓上は自立式、マグネット付き。材質プラスチック色ホワイト質量(g)74寸法(縦×横×奥行)(mm)88×81×24アズワン品番64-9288-64TKG品番9-0623-1101
アナログ温湿度計
CRECER(クレセル)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷直径300mmの大型アナログ温湿度計です。快適温度・湿度の範囲を遠くからでもわかりやすい色で表現しています。熱中症対策や冬場の乾燥対策に利用できます。用途室内での温湿度管理、夏場の熱中症対策、冬場の乾燥や感染症対策材質本体ケース:PS、フロント:ガラス電源不要本体質量(g)約630温度精度±2℃(-10~40℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×41×300設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)ー30~50湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)湿度範囲(%)測定:0~100
湿度計
CRECER(クレセル)¥989税込¥1,0881個当日出荷小型の壁掛け用湿度計です。湿度測定範囲(%)0~100質量(g)18精度±5%(35~85%)寸法(Φ×mm)58×18設置方式壁掛け温度表示方式アナログ
室内用デジタル温・湿度計
CRECER(クレセル)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷温度・湿度・暑さ指数(WBGT)を測定します。暑さ指数が上がると、危険・厳重警戒・警戒のランクを▲で指します。厳重警戒以上で警報ブザーが鳴り、警戒以上で赤ランプがつきます。低温低湿環境では、インフルエンザ注意のランクを▲で指します。温度・湿度に応じて、冷房・暖房・加湿・除湿の目安を表示します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。用途熱中症対策、事務所用、倉庫用、学校用電源単三乾電池×1本(動作確認用電池同梱)測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50本体寸法(mm)約114×100×20本体質量(g)約135(電池含む)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0温度精度±1.0℃(-10.0~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95最小表示(%)湿度:1設置方法スタンド、壁掛け、マグネット測定間隔約10秒湿度精度±5%(35~85%、20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)最小表示(℃)温度:0.1、暑さ指数(WBGT):1
タイマー付き黒球型熱中症計【JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)】
CRECER(クレセル)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷JIS B 7922:2023 クラス2に適合のWBGT(暑さ指数)の測定器です。最大99分59秒のカウントダウンとカウントアップのタイマー機能を搭載で、作業時間の管理も可能です。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に応じた警告ランクを表示。WBGT(暑さ指数)のアラーム設定が警告ランクに応じて可能。赤色LEDランプ点滅とブザーで熱中症リスクを警告。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード選択可能。WBGT(暑さ指数)、温度、湿度を同時に表示、黒球温度は温度と切替で表示。電池残量不足時に電池マークを表示。作業中の不意の誤操作を防止するためのキーロック機能搭載。用途熱中症予防の目安、暑熱環境による熱ストレスの評価付属品取扱説明書兼保証書、三角キーリング材質本体:ABS、プレート:PET測定範囲WBGT:0.0~50.0℃、温度:0.0~50.0℃、相対湿度:10.0~95.0%RH、黒球温度:0.0~60.0℃直径(Φmm)【黒球】50適合規格JIS B 7922:2023 クラス2本体寸法(mm)約60×130×21本体質量(g)67(電池、キーリング含む)測定精度WBGT:±2.0℃(20.0~40.0℃), ±3.0℃(左記以外)、温度:±0.6℃(20.0~50.0℃), ±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5.0%RH(20~90%RHかつ20~30℃), ±7.0%RH(左記以外)、黒球温度:±0.6℃(20.0~40.0℃),±1.0℃(左記以外)電池CR2032×2個電池寿命連続使用で約6カ月(警報機能1日2回使用時)測定間隔約20秒
二酸化炭素濃度計
CRECER(クレセル)¥14,980税込¥16,4781個欠品中高精度CO2センサー、測定にはNDIR(非分散赤外線)採用。 国内検査合格品。USB電源で連続使用が可能。 内蔵リチウムイオン電池で約7時間使用可能。温度計・湿度計付 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途室内の二酸化炭素濃度の測定に。温度・湿度の測定に。付属品USBコード1M材質本体:ABS樹脂質量(g)140測定ガス二酸化炭素検知方式NDIR式補正機能有本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×90×35
湯温計
CRECER(クレセル)¥849税込¥9341個当日出荷適温ラインでわかりやすい湯温計です。お風呂に浮かべて使用下さい。温度測定範囲(℃)10~60全長(mm)168質量(g)48本体寸法(mm)168×65×20精度±1℃設置方式手持ち/壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
アルコールチェッカー
CRECER(クレセル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質:プラスチック。測定範囲:0.00~0.19%BAC(0.0~1.9g/L)。電源:単4乾電池×2本付。センサー寿命:購入後1年経過または、センサー使用回数1000回経過。付属品:携帯ストラップ。息を吹きかけるだけで簡単にアルコールチェックできます。運転の可否を判断するものではありません。材質プラスチック幅(mm)36測定範囲0.00~0.19%BAC(0.0~1.9g/L)高さ(mm)18奥行(mm)95電源乾電池式測定方式吹きかけ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×18寿命センサー:1年または1000回サンプリング方式直接吹きかけ式
でか文字デジタル温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷スタンド&壁掛け穴付 読み取りやすいデカ文字液晶 熱中症・インフルエンザ注意の目安をアイコン表示湿度測定範囲(%)20~95材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)72×120×12本体質量(g)93温度測定範囲(℃)-9.9~50温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)使用電池単4乾電池×1表示単位0.1℃/1%湿度精度±5%(35~85%)/±10%(20~34・86~95%)温度表示方式デジタル
ガラス製棒温度計
CRECER(クレセル)¥519税込¥5711個当日出荷ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。温度測定範囲(℃)0~100材質ガラス全長(mm)332質量(g)22本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
健康管理目安計(温湿度計)
CRECER(クレセル)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スタンド&壁掛け穴付 健康管理目安計湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチック直径(Φmm)155タイプ壁掛け・卓上奥行(mm)35測定項目温度・湿度寸法(幅)155mm本体質量(g)1631目盛(℃)1寸法(Φ×mm)155×35表示範囲(℃)-10~40設置方式壁掛け・卓上アズワン品番64-8891-95温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
木目調デジタル温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷木目調にデザインされたデジタル温湿度計です。壁掛け、もしくは、背面スタンドで自立します。快適温度(18~28℃)、快適湿度(45~65%)の時、にっこり顔マークを表示します。お部屋の環境管理にご利用ください。用途屋内の温湿度管理、熱中症対策電源単4乾電池×1本(動作確認用付属)測定範囲(℃)-9.9~50.0本体寸法(mm)約120×72×15温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95設置方法スタンド、壁掛け電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)湿度精度±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
大画面電波時計タイマー付き温湿度計
CRECER(クレセル)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷大画面(380×230mm)で遠くからでもよく見えます。事務所、学校、体育館など幅広い場所で利用できます。電波時計・温湿度計・タイマーの3モードを本体ボタンかリモコンで切替可能です。バックライトボタン押下で3秒間点灯します。電波時計モードでは、カレンダー・温度・湿度・時刻(12/24h)を表示します。電波時計はJJY(40kHz,60kHz)を自動受信します。電波の手動受信や、時刻のマニュアル設定も可能。アラーム機能搭載。設定時刻にアラームが鳴動します。タイマーモードはカウントダウンとカウントアップの2種類。最大99分59秒計測できます。温湿度計モードは温度・湿度を大きく表示します。すべてのモードで熱中症リスクが高くなり暑さ指数の参考値が28℃以上(厳重警戒)になると警報音が鳴動します。液晶画面には「危険」「厳重警戒」「警戒」「快適」「インフルエンザ注意」の文言が点灯または点滅します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。用途熱中症対策、オフィス用、学校用付属品取扱説明書、リモコン、CR2025×1個、単3乾電池×4本(動作確認用)測定範囲(℃)-10.0~50.0本体寸法(mm)約380×230×40本体質量(kg)1.12(電池含む)設定方式【時計】電波受信(自動・手動)・マニュアル温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~90設置方法スタンド、壁掛け湿度精度±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
赤外線放射温度計
CRECER(クレセル)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷触れずに素早く計れる赤外線温度計 バックライト付きで液晶で暗いところで使えます 測定物を照らすライト機能付き オートパワーオフ機能付き(約10秒後)材質プラスチック質量(g)64測定範囲(℃)-20~250本体寸法(mm)83×53×26精度(℃)±2℃または±2%のいずれか大きい方の値使用電池単4乾電池×2本測定単位0.1℃放射率(変更可能範囲)0.10~0.99アズワン品番64-8891-52温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)2:1
快適家電管理計(温湿度計)
CRECER(クレセル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スタンド&壁掛け穴付湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1501目盛(℃)1寸法(Φ×mm)130×31設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)2
ガラス製棒温度計 0~50℃
CRECER(クレセル)¥489税込¥5381個当日出荷ケース付なので安全で清潔に保管できます測定温度範囲(℃)0~501目盛(℃)1材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)22材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ガラス製棒温度計
CRECER(クレセル)¥599税込¥6591個当日出荷ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。温度測定範囲(℃)-20~105全長(mm)332質量(g)60本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
暑さ指数・時計付き温湿度計
CRECER(クレセル)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷温度・湿度・暑さ指数(WBGT)を測定します。デジタル時計を表示します。時計はAM/PM 12時間表記、月差30秒以内(常温時)。暑さ指数が上がると左側のバー表示が伸びて、熱中症の危険度を視覚的に表現します。温度・湿度に応じて、冷房・暖房・加湿・除湿の目安を表示します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。用途熱中症対策、事務所用、倉庫用、学校用電源CR-2032×1個(動作確認用電池同梱)測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50本体寸法(mm)約60×94×15本体質量(g)約80(電池含む)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0温度精度±1.0℃(-10.0~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95最小表示(%)湿度:1設置方法スタンド、壁掛け、マグネット測定間隔約20秒湿度精度±5%(35~85%、20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)最小表示(℃)温度:0.1、暑さ指数(WBGT):1
不快指数計付き温湿度計
CRECER(クレセル)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷壁掛け用 不快指数計付湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチック1目盛(℃)2設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)5
天然木枠温湿度計
CRECER(クレセル)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から4日以内出荷壁かけ・卓上両用湿度測定範囲(%)0~100材質天然木タイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)85×70×27本体質量(g)751目盛(℃)2設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5