タイマー付き黒球型熱中症計【JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)】

タイマー付き黒球型熱中症計【JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)】 - CRECER(クレセル)タイマー付き黒球型熱中症計【JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)】 - CRECER(クレセル)タイマー付き黒球型熱中症計【JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)】 - CRECER(クレセル)

JIS B 7922:2023 クラス2に適合のWBGT(暑さ指数)の測定器です。最大99分59秒のカウントダウンとカウントアップのタイマー機能を搭載で、作業時間の管理も可能です。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に応じた警告ランクを表示。WBGT(暑さ指数)のアラーム設定が警告ランクに応じて可能。赤色LEDランプ点滅とブザーで熱中症リスクを警告。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード選択可能。WBGT(暑さ指数)、温度、湿度を同時に表示、黒球温度は温度と切替で表示。電池残量不足時に電池マークを表示。作業中の不意の誤操作を防止するためのキーロック機能搭載。

用途
熱中症予防の目安、暑熱環境による熱ストレスの評価
付属品
取扱説明書兼保証書、三角キーリング
材質
本体:ABS、プレート:PET
測定範囲
WBGT:0.0~50.0℃、温度:0.0~50.0℃、相対湿度:10.0~95.0%RH、黒球温度:0.0~60.0℃
直径(Φmm)
【黒球】50
適合規格
JIS B 7922:2023 クラス2
本体寸法(mm)
約60×130×21
本体質量(g)
67(電池、キーリング含む)
測定精度
WBGT:±2.0℃(20.0~40.0℃), ±3.0℃(左記以外)、温度:±0.6℃(20.0~50.0℃), ±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5.0%RH(20~90%RHかつ20~30℃), ±7.0%RH(左記以外)、黒球温度:±0.6℃(20.0~40.0℃),±1.0℃(左記以外)
電池
CR2032×2個
電池寿命
連続使用で約6カ月(警報機能1日2回使用時)
測定間隔
約20秒
内容量
1個
注意
※本製品は、熱中症の発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。本製品は風速0.3~3.0m/s以外の環境では正しく測定できない可能性があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77971245CRB-10
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする