環境測定(自然環境/安全環境) :「精密騒音計 レンタル」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
騒音レベルを手軽にチェック。 【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。 【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。 3段階の測定レンジで使用できます。 細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。 仕様最高値ホールド機能付 トラスコ品番756-9751 質量(g)150(電池含む) 電源9V乾電池 1本 最小表示(分解能)0.1dB 本体寸法(mm)185×63×35 精度±1.5dB(94dB、1KHzにて) 周波数特性A/C切替 周波数範囲(Hz)(応答)31.5~8K 測定レベル範囲(dB)30~130 測定レンジ30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB 使用温湿度範囲0~40℃、10~90% 保管温湿度範囲-10~60℃、10~75% 三脚取付ねじ1/4インチ 応答速度FAST(125ms)、SLOW(1s) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷