絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(29)
- 理研計器(1,975)
- SKC(環境測定)(501)
- 佐藤計量器製作所(240)
- エスコ(238)
- CHINO(チノー)(181)
- 新コスモス電機(171)
- testo(テストー)(170)
- リオン(138)
- ナリカ(118)
- 安立計器(101)
- A-Gas Japan(101)
- bitstrong(ビットストロング)(90)
- A&D(エー・アンド・デイ)(84)
- 三商(84)
- マザーツール(69)
- CRECER(クレセル)(68)
- 日油技研工業(67)
- ガステック(66)
- アイ電子技研(62)
- ブランドをもっと見る

漏水センサー PS-1R(N) 1.5m
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番795-7718材質ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304)質量(g)70長さ(m)1.5使用湿度範囲95%以下
漏水センサー B-3P 25m
3M(スリーエム)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷トラスコ品番795-4077材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)質量(kg)1長さ(m)25使用湿度範囲95%以下
終端キット
3M(スリーエム)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷漏水センサー断線警報機能を有する漏水検知器に使用します。 漏水センサー(B-3P、S-1F、S-1FP)の終端に取り付けます。トラスコ品番795-9826適合機種検知器:WRNA/WRM8、センサー:B-3P/S-1F/S-1FP材質キャップ:白色塩化ビニル、リード線外被:透明塩化ビニル、リード線心線:ステンレス(SUS304)質量(g)8使用温度範囲(℃)-15~50抵抗(kΩ)(内蔵)820使用湿度範囲95%以下
漏水検知器 汎用型 WR-NA
3M(スリーエム)¥71,980税込¥79,1781個当日出荷用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)トラスコ品番796-0506適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)260タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200消費電力(W)3以下(検知時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)検知方式検知箇所:1ヶ所使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
漏水センサー S-1F 25m
3M(スリーエム)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷トラスコ品番795-8277材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)質量(g)250長さ(m)25使用湿度範囲95%以下
アウトレット型漏水検知器
3M(スリーエム)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です。 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 コンパクトタイプです。用途マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り)トラスコ品番796-0468適合機種センサー:B-3P/PS1R、アウトレットボックス:中型四角(JIS C 8340)、スイッチカバー:中型四角2個用材質スチロール樹脂(プレート)質量(g)300使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116外部出力無電圧a接点(漏水)検知方式検知箇所:1ヶ所
漏水検知盤 順送多点式(12点検知型)
3M(スリーエム)¥869,800税込¥956,7801台60日以内出荷12ヶ所の漏水検知をすることができます。布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。漏水検知精度を常時内部監視し、異常時には異常警報を発します。漏水センサーチェック機能等により、システムを簡単に点検することができます。一旦漏水を検知すると、漏水が復旧しても警報状態を維持します。用途給油室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所。ビルや工場など。純水等の導電率が低い液体の漏れが想定される半導体工場や実験室トラスコ品番855-8476セット内容終端キット:TR820(付属)材質鋼板(ケース本体)質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ9 1228
位置検知型漏水検知器 親機
3M(スリーエム)¥679,800税込¥747,7801台3日以内出荷親機(WR-MPF)と複数の子機(WR-CPF)、センサー、ステッカー、終端キットで構成されます。 漏水検知位置の特定が容易です。(親機に子機の番号(漏水検知位置)をデジタル表示) 2箇所以上の漏水箇所が同時検知可能です。 検知感度が3段階で調整可能です。 センサー断線、子機異常などの異常警報機能付(異常箇所をデジタル表示) 水に濡れても、乾いたウエスなどで拭くだけで容易に復旧可能です。 漏水検位置データを外部に出力可能です。(バイナリ出力)用途データセンターなど(漏水発生時に緊急対応を要する場所)トラスコ品番796-0492セット内容漏水検知器(親機)WR-MPF 1台・終端キットTR-PF 1個・棒端子(絶縁被覆付き)2mm2用 電源用 3個、1.25mm2用 センサーおよび外部出力端子用 15個・取説(保証書付き)1部・番号シール(1~40番・子機用)1式材質鋼板(ケース本体)質量(kg)2使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100(50/60Hz)(WR-MPF)、DC12(親機からの供給)(WR-CPF)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×200外部出力漏水出力(無電圧a接点、c接点)、センサー断線出力(無電圧a接点)検知範囲漏水検知位置:バイナリ出力
位置検査型漏水検知センサー 25m
3M(スリーエム)¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷材質外被:オレフィン系樹脂、心線および電極:ステンレス(SUS304)質量(kg)1長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~50使用温度範囲-15~50℃使用湿度範囲95%以下
プラグイン型漏水検知器
3M(スリーエム)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 集合盤内の設置に適したコンパクトタイプです。用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)、適合ソケット:オムロン丸型ソケット11ピン(PF113A)、コンパクトタイプトラスコ品番796-0425適合機種センサー:B-3P、S-1F、S-1FP、PS1Rセット内容終端キット:TR-1(付属)材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)180使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×90×90外部出力漏水出力(無電圧c接点)、センサー断線出力(無電圧c接点)検知方式検知箇所:1ヶ所適合ソケット丸型(11ピン・型番:PF113A)