絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(35)
  • 0~100(30)
  • 0~150(20)
  • 0~200(14)
  • 0~250(9)
  • 0~300(10)
  • 0~360(12)
  • 0~400(7)
  • 50~100(9)
  • 100~150(6)
  • 150~200(12)
  • 200~250(9)
  • 250~300(6)
  • 300~360(9)
  • -10~50(15)
  • -20~50(21)
  • -20~100(22)
  • -30~50(9)
  • -30~100(5)
  • -50~50(7)
校正証明書
  • なし(2)
  • 付き(37)
特性
  • その他(1)
  • 防水(2)
特殊用途
  • 冷蔵・冷凍庫用(1)
ブランド
  • 安藤計器製工所
  • モノタロウ(32)
  • 理研計器(2,008)
  • SKC(環境測定)(501)
  • ガステック(435)
  • 佐藤計量器製作所(408)
  • testo(テストー)(370)
  • エスコ(338)
  • CHINO(チノー)(241)
  • 新コスモス電機(179)
  • リオン(171)
  • アズワン(165)
  • CKD(130)
  • bitstrong(ビットストロング)(130)
  • ナリカ(118)
  • マザーツール(117)
  • シンワ測定(116)
  • 安立計器(111)
  • エンペックス気象計(103)
  • A-Gas Japan(101)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水銀ゼロ U字型最高最低温度計 安藤計器製工所

    水銀ゼロ U字型最高最低温度計

    安藤計器製工所(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    水銀は使っておりません。使い方は今までどおりです。真ん中のボタンを押して簡単リセット。ビニールハウスなどで多く利用されています。
    幅(mm)60(屋根85)高さ(mm)230奥行(mm)30(屋根使用時45)温度範囲(℃)最低/-40~50、最高/-30~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60(屋根85)×30(屋根使用時45)最小目盛(℃)1アズワン品番63-1457-57特殊用途園芸用
  • 冷蔵庫用デジタル温度計 ラボラトリー用温度計 安藤計器製工所

    冷蔵庫用デジタル温度計 ラボラトリー用温度計

    安藤計器製工所
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    出荷前検査合格証付。 最高最低温度表示機能。 アラーム機能付き。(Hi-Low) 大きく見やすい表示。 ケーブル:3mマグネット・スタンド・掛穴付き。
    質量(g)100電源リチウム電池 CR2032×1温度範囲(℃)-40~70ケーブル長(m)3精度±0.5℃(-20~+25℃) 上記以外±1℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×57×30センサー30×Φ5mm温度測定範囲(℃)-40~+70精度(℃)±0.5(-20~+25℃)、±1(それ以外)分解能(℃)0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×30サンプリング15秒使用環境0~43℃、80%rh以下設置方式マグネット・スタンド・掛穴付使用場所冷蔵庫、ラボラトリーアズワン品番64-5229-89
  • 水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ 安藤計器製工所

    水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ

    安藤計器製工所
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
    目盛(℃)1
  • 平直型保護枠入温度計 標準直型 0~100℃ AMS-0100シリーズ 安藤計器製工所

    平直型保護枠入温度計 標準直型 0~100℃ AMS-0100シリーズ

    安藤計器製工所
    10,780税込11,858
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    温度範囲(℃)0~100(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
  • 水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ 安藤計器製工所

    水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ

    安藤計器製工所
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
    目盛(℃)1
  • 水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ

    安藤計器製工所
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)
    材質CB(青色)プロピレンカーボネート全長(mm)400直径(Φmm)6~8径(Φmm)6~81目盛(℃)0.2浸没線(mm)100目盛(℃)0.2設置方式浸没100mm本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6~8
  • 雨量ます 社検品 雨量0~10mm 目量0.1mm 安藤計器製工所

    雨量ます 社検品 雨量0~10mm 目量0.1mm

    安藤計器製工所
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    雨量ます単品
    仕様5-39 雨量ます雨量10mm(0.1目盛)アズワン品番64-5230-06校正証明書なし
  • 0.01高精度デジタル標準温度計 安藤計器製工所

    0.01高精度デジタル標準温度計

    安藤計器製工所
    92,980税込102,278
    1個
    22日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:6線式)高精度センサを採用。
    付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状質量(g)約150(乾電池含む)電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能測定範囲(℃)-99.99~400コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)-99.9~850.0表示サンプリング(秒)約0.5アズワン品番63-1457-50特性高精度、防水性能:本体(JIS CO920 保護等級6)・センサプローブ(JIS CO920 保護等級7)誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)校正証明書JCSS校正
  • 平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ BSBM保護管付 AML-0100シリーズ 安藤計器製工所

    平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ BSBM保護管付 AML-0100シリーズ

    安藤計器製工所
    10,780税込11,858
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
    温度範囲(℃)0~100(赤液)温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
  • 平直型保護枠入温度計 標準直型 -10~50℃ AMS-1050シリーズ 安藤計器製工所

    平直型保護枠入温度計 標準直型 -10~50℃ AMS-1050シリーズ

    安藤計器製工所
    10,780税込11,858
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    温度範囲(℃)-10~50(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
  • 高精度デジタル温度計 -40~+200℃ 分解能 :0.1℃ 安藤計器製工所

    高精度デジタル温度計 -40~+200℃ 分解能 :0.1℃

    安藤計器製工所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    出荷前検査合格証付。 高精度防水機能(IP65)最高最低温度表示機能。 アラーム機能付き。(Hi-Low) 大きく見やすい表示。 ケーブル:約1.5mマグネット・スタンド・掛穴付き。
    質量(g)89(製品のみ)電源リチウム電池 CR2032×1温度範囲(℃)-40~200ケーブル長(m)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×52(57)×17(29)センサー先トガリ105mm精度(℃)±0.5(-20~+40℃/それ以外は±1) ±1(-20~0℃、+41~+70℃)、±2(-40~-21℃、+71~+200℃)分解能(℃)0.1サンプリング15秒使用環境0~43℃、80%rh以下アズワン品番64-5229-90特性防水防水性保護クラス IP65
  • 水銀精密棒状温度計 0.5 全没 白 1-57シリーズ 安藤計器製工所

    水銀精密棒状温度計 0.5 全没 白 1-57シリーズ

    安藤計器製工所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。
    全長(mm)300目盛(℃)0.5設置方式全没
  • 0.01高精度デジタル標準温度計 安藤計器製工所

    0.01高精度デジタル標準温度計

    安藤計器製工所
    69,980税込76,978
    1個
    22日以内出荷
    検査成績書付き 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)高精度センサを採用。
    付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚仕様検査ポイント:0、20、40、60、80、100℃材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状幅(mm)54高さ(mm)172質量(g)約150(乾電池含む)奥行(mm)40電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能測定範囲(℃)-99.99~400コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)センサーPt100、白金センサ精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)-99.9~850.0表示サンプリング(秒)約0.5アズワン品番63-1457-48誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)校正証明書付き
  • 足長水銀棒状温度計 全長600mm 黄 1-47シリーズ 安藤計器製工所

    足長水銀棒状温度計 全長600mm 黄 1-47シリーズ

    安藤計器製工所
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
    全長(mm)600浸没線(mm)300
  • 水銀精密棒状温度計 全没 水温用 黄 安藤計器製工所

    水銀精密棒状温度計 全没 水温用 黄

    安藤計器製工所
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
    全長(mm)300設置方式全没
  • 平L型保護枠入温度計 標準L型 -10~50℃ BSBM保護管付 AML-1050シリーズ 安藤計器製工所

    平L型保護枠入温度計 標準L型 -10~50℃ BSBM保護管付 AML-1050シリーズ

    安藤計器製工所
    10,780税込11,858
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
    温度範囲(℃)-10~50(赤液)温度測定範囲(℃)赤液-10~50取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
  • 塩水撰種計 比重 1.000~1.300 安藤計器製工所

    塩水撰種計 比重 1.000~1.300

    安藤計器製工所
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    塩水の濃度を測定し種の選別に使用します。
    全長(mm)190目盛0.01アズワン品番63-1460-89比重範囲比重/1.000~1.300
  • 浸没線付き棒状標準温度計 0.2 JCSS校正証明書付 1-09シリーズ 安藤計器製工所

    浸没線付き棒状標準温度計 0.2 JCSS校正証明書付 1-09シリーズ

    安藤計器製工所
    26,980税込29,678
    1本
    15日以内出荷から16日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。60mm浸没線付。径6mm。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
    全長(mm)300校正証明書JCSS校正
  • 水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ

    安藤計器製工所
    37,980税込41,778
    1本
    15日以内出荷から31日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
    直径×長さL(Φmm×mm)6~8×340校正証明書JCSS校正
  • 水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ

    安藤計器製工所
    64,980税込71,478
    1本
    16日以内出荷から22日以内出荷
    検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。
    材質GA(銀色)ガリウム温度範囲(℃)150~200温度測定範囲(℃)+150~200校正証明書付き
  • 水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ

    安藤計器製工所
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能) 二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
    全長(mm)340直径(Φmm)5~6目盛(℃)0.1
  • 0.1デジタル温度計 安藤計器製工所

    0.1デジタル温度計

    安藤計器製工所(1件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1個
    22日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。
    付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80℃材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ幅(mm)54高さ(mm)40質量(g)約150(乾電池含む)奥行(mm)172電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本)測定範囲(℃)-50~280コード長さ(m)約1精度本体表示/測定温度精度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)(総合精度はセンサーにより異なる)/-50~-10℃(±2℃)、-9.9~-0.1℃(±1℃)、0~+70℃(±0.5℃)、+70.1℃~+110.0℃(±0.7℃)、+110.1~+199.9℃(±1%読値+0.1℃)、+200~+250℃(±2℃)、+251~+280℃(±3℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172センサーサーミスタ温度測定範囲(℃)本体/センサ:-56~306/-50~280精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃)分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上)機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×172×40電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池)表示範囲(℃)-56~306(標準センサ:-50~280対応)使用環境温度(℃)-10~60表示サンプリング(秒)約1アズワン品番63-1457-53防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7校正証明書JCSS校正
  • 水銀精密棒状温度計 0.2 全没 黄 1-58シリーズ 安藤計器製工所

    水銀精密棒状温度計 0.2 全没 黄 1-58シリーズ

    安藤計器製工所
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
    目盛(℃)0.2
  • 水銀精密棒状温度計 0.5 全没 黄 1-57シリーズ 安藤計器製工所

    水銀精密棒状温度計 0.5 全没 黄 1-57シリーズ

    安藤計器製工所
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
    目盛(℃)0.5
  • 平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ SUS304保護管付 AML-0100シリーズ 安藤計器製工所

    平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ SUS304保護管付 AML-0100シリーズ

    安藤計器製工所
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
    温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
  • 足長水銀棒状温度計 全長600mm 白 1-47シリーズ 安藤計器製工所

    足長水銀棒状温度計 全長600mm 白 1-47シリーズ

    安藤計器製工所
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
    全長(mm)600浸没線(mm)300目盛(℃)1
  • 足長赤液棒状温度計 1℃ 1-36シリーズ 安藤計器製工所

    足長赤液棒状温度計 1℃ 1-36シリーズ

    安藤計器製工所
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
    目盛(℃)1
  • 細管棒状温度計 水銀 1℃ 全没 安藤計器製工所

    細管棒状温度計 水銀 1℃ 全没

    安藤計器製工所
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    細いガラス管の温度計です。全没式です。
    材質感温液:水銀目盛(℃)1設置方式全没
  • 赤液棒状温度計 全没 全長150mm 1-25シリーズ 安藤計器製工所

    赤液棒状温度計 全没 全長150mm 1-25シリーズ

    安藤計器製工所
    349税込384
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
    全長(mm)150
  • 赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長180mm 1-26シリーズ 安藤計器製工所

    赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長180mm 1-26シリーズ

    安藤計器製工所
    479税込527
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
    全長(mm)180目盛(℃)1設置方式全没
  • 黄管赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-27シリーズ 安藤計器製工所

    黄管赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-27シリーズ

    安藤計器製工所
    699税込769
    1本
    4日以内出荷
    一番売れている最も一般的な温度計です。 全没式です。 最上部はリングではなく棒状になっております。
    目盛(℃)1
  • 赤液棒状温度計 0~100℃ 1℃ 全没 安藤計器製工所

    赤液棒状温度計 0~100℃ 1℃ 全没

    安藤計器製工所
    389税込428
    1本
    当日出荷
    一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
    全長(mm)300温度範囲(℃)0~100温度測定範囲(℃)0~100目盛(℃)1設置方式全没アズワン品番64-0705-12
  • 赤液精密棒状温度計 全没 安藤計器製工所

    赤液精密棒状温度計 全没

    安藤計器製工所
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    水銀汚染防止法対策品。 精密タイプの一般温度計です。 全没式です。
  • 200℃表面温度計 安藤計器製工所

    200℃表面温度計

    安藤計器製工所
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    金型等に使用(マグネット付)
    付属品マグネット奥行(mm)14温度範囲(℃)0~200目盛5寸法(Φmm)41アズワン品番63-1457-54
  • 無害液棒状温度計 安藤計器製工所

    無害液棒状温度計

    安藤計器製工所
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    無害対策品。 人体にも安心です。 水銀ゼロ対策品。 水銀を使っていません。 Biodegradable(生物分解性のある)緑液を使用。 76mm浸没させて使用します。 水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。
    全長(mm)300×6~7浸没線(mm)76設置方式浸没:76mm
  • 水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-VCシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-VCシリーズ

    安藤計器製工所
    25,980税込28,578
    1本
    10日以内出荷から18日以内出荷
    水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
    仕様感温液:プロピレンカーボネート 検査成績書付材質ガラス/感温液:プロピレンカーボネートサイズΦ5.5×340mm質量(g)22目盛0.1℃
  • 水銀精密棒状温度計(0.1)全没 白 1-59シリーズ 安藤計器製工所

    水銀精密棒状温度計(0.1)全没 白 1-59シリーズ

    安藤計器製工所
    7,698税込8,468
    1本
    6日以内出荷
    水銀使用製品。精密タイプの一般温度計です。専用ケース入り。全没式です。ガラス管は白管になります。
    材質ガラス全長(mm)600温度範囲(℃)-20~100最小目盛(℃)0.1アズワン品番68-1413-10
  • 無害液棒状温度計 1-ECシリーズ 安藤計器製工所

    無害液棒状温度計 1-ECシリーズ

    安藤計器製工所
    4,298税込4,728
    1本
    6日以内出荷
    無害対策品。人体にも安心です。水銀ゼロ対策品。水銀を使っていません。Biodegradable(生物分解性のある)緑液を使用。76mm浸没させて使用します。水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。
    仕様●温度範囲:0~110℃●目盛:0.5℃●全長:300×6~7mm●浸没:76mm全長(mm)300最大測定温度(℃)110浸没線(mm)76温度測定範囲(℃)0~110最小目盛(℃)0.5アズワン品番67-0487-26
  • 赤液棒状温度計(1℃)全没 1-23シリーズ 安藤計器製工所

    赤液棒状温度計(1℃)全没 1-23シリーズ

    安藤計器製工所
    379税込417
    1本
    6日以内出荷
    一般的な温度計です。全没式です。
    仕様●温度範囲:-20~105℃●目盛:1℃●全長:300mm●全没●印刷目盛全長(mm)300最大測定温度(℃)105温度測定範囲(℃)-20~105最小目盛(℃)1アズワン品番65-8998-46
  • 無害液棒状温度計 1-ECシリーズ 安藤計器製工所

    無害液棒状温度計 1-ECシリーズ

    安藤計器製工所
    2,398税込2,638
    1本
    6日以内出荷
    無害対策品。人体にも安心です。水銀ゼロ対策品。水銀を使っていません。BIOegradable(生物分解性のある)緑液を使用。76mm浸没させて使用します。水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。
    仕様●温度範囲:0~110℃●目盛:1℃●全長:300×6~7mm●浸没:76mm全長(mm)300最大測定温度(℃)110浸没線(mm)76温度測定範囲(℃)0~110最小目盛(℃)1アズワン品番67-0487-25
環境測定(自然環境/安全環境)