絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
- モノタロウ(32)
- 理研計器(2,008)
- SKC(環境測定)(501)
- ガステック(435)
- 佐藤計量器製作所(408)
- testo(テストー)(370)
- エスコ(338)
- CHINO(チノー)(241)
- 新コスモス電機(179)
- リオン(171)
- アズワン(165)
- CKD(130)
- bitstrong(ビットストロング)(130)
- ナリカ(118)
- マザーツール(117)
- シンワ測定(116)
- 安立計器(111)
- 安藤計器製工所(108)
- エンペックス気象計(103)
- A-Gas Japan(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

アルコールテスター
CONTEC(コンテック)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷ポケットにしまえるコンパクトなアルコールテスターです。コンパクトでありながら高精度の半導体ガス式センサー採用で高い精度で検知できます。カウンター機能を搭載し、電源をいれるとこれまでの測定回数が表示されます。また、過去5件の履歴を閲覧可能なメモリー機能も搭載。ボタン一つ、息を吹きかけるだけの簡単操作で呼気中のアルコール濃度を短時間で測定します。材質ABS樹脂寸法(mm)37×92×16質量(g)60(電池込み)電源単4アルカリ乾電池×2(テスト用電池付き)測定範囲(mg/L)0.00~0.30表示方式デジタル寿命【センサー】ご購入後1年経過、またはセンサー使用回数約1000回で正しく測定できなくなります。保管状況や使用頻度により、寿命が前後する場合がございます。【電池】約100回表示機能0.05mg/L未満は0.00mg/L、0.31mg/L以上はHI保管温湿度範囲5~15℃/30~70%※結露なきこと表示単位0.01mg/L検知方式半導体ガスセンサー最大カウント数999使用環境条件【温度】15~40℃/【湿度】30~70%(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数5(5以降は1から上書き)認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-63)