絞り込み
測定範囲(℃)
  • 200~1000(1)
  • -10~60(2)
  • -20~85(2)
  • -50~199.9(1)
ブランド
  • アイ電子技研
  • モノタロウ(19)
  • 佐藤計量器製作所(222)
  • エスコ(202)
  • CHINO(チノー)(155)
  • ナリカ(118)
  • testo(テストー)(116)
  • 安立計器(101)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(77)
  • CRECER(クレセル)(66)
  • 日油技研工業(66)
  • サーモポート(61)
  • 三商(59)
  • Raythink(57)
  • エンペックス気象計(55)
  • 熱研(54)
  • T&D(ティアンドデイ)(53)
  • A-Gas Japan(52)
  • bitstrong(ビットストロング)(51)
  • マザーツール(31)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K熱電対デジタル温度計 アイ電子技研

    K熱電対デジタル温度計

    アイ電子技研
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。 各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。 読み取りやすい大型液晶デジタル表示。 校正・トレーサビリティ対応。
    質量(g)180電源006P(9V)型乾電池センサーK熱電対専用コネクタタイプ温度測定範囲(℃)-50.0~+199.9,+200~+1000機能データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ使用環境温度(℃)5~40応答速度8sec./90% (標準プローブ T-301B使用時)使用環境湿度(%)20~85本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×130×38測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃)
  • K熱電対デジタル温度計センサプローブ アイ電子技研

    K熱電対デジタル温度計センサプローブ

    アイ電子技研
    4,698税込5,168
    1台
    翌々日出荷から13日以内出荷
  • K熱電対デジタル温度計センサプローブ アイ電子技研

    K熱電対デジタル温度計センサプローブ

    アイ電子技研
    4,398税込4,838
    1台
    翌々日出荷
    センサ中継延長ケーブル
  • デジタル温度計用ソフトケース アイ電子技研

    デジタル温度計用ソフトケース

    アイ電子技研
    1,398税込1,538
    1台
    翌々日出荷
  • ハイグロメーター アイ電子技研

    ハイグロメーター

    アイ電子技研
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。
    用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/工場快適省エネ管理付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書寸法(mm)センサプローブ:6Φ12×140(ケーブル1.5m)質量(g)600電源内蔵ニッカドバッテリー または ACアダプター表示赤色デジタルLED表示アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)温度測定範囲(℃)-10~60使用環境温度(℃)5~40温度測定精度±0.5℃湿度測定精度±3%(Rh)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38湿度測定範囲(%RH)3~97
  • デジタル温湿度計 アイ電子技研

    デジタル温湿度計

    アイ電子技研
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。
    用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 工場快適省エネ管理付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書寸法(mm)100×33×160、センサプローブ:6Φ12 × 140電源内蔵ニッカドバッテリーまたはACアダプター測定範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)1.5表示赤色デジタルLED表示アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)測定範囲(%)3~97(Rh)測定精度(%)±3(Rh)使用環境条件本体:+5~+40℃測定精度(℃)±0.5
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    9,798税込10,778
    1本
    6日以内出荷
    用途高温金属表面測定用プラント配管表面温度管理形状高温金属表面測定最高温度(℃)650
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    6,498税込7,148
    1本
    6日以内出荷
    用途浸透用形状細線剥き出し型最高温度(℃)250
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    用途各種気体温度測定用 輻射熱遮藪構造の為、正確な気温測定用形状気体温度測定用(輻射熱遮藪)最高温度(℃)400
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    用途ダクト・ラジエター機械表面・焼付塗装表面温度計測管理用形状表面温度計用最高温度(℃)500
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    6,498税込7,148
    1本
    6日以内出荷
    用途食品の調理・加工時の温度管理形状突き刺し挿入型最高温度(℃)400
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    7,798税込8,578
    1本
    6日以内出荷
    用途一般温度計測、水温計測用形状スタンダード型最高温度(℃)500
  • ソフトケース アイ電子技研

    ソフトケース

    アイ電子技研
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    適合機種TS-003
  • HT-8000用ACアダプター アイ電子技研

    HT-8000用ACアダプター

    アイ電子技研
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    適合機種HT-8000
  • デジタル温湿度計 アイ電子技研

    デジタル温湿度計

    アイ電子技研
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。最大・最小値機能付です。表示形式が切り替え可能(℃/°F)
    寸法(mm)プローブ:Φ20×220質量(g)200電源006P型乾電池表示デジタルLCD表示測定温度範囲(℃)-20.0~+85.0(精度±1.0)/-4.0~+185.0°Fケーブル長(mm)920本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×168×33湿度測定範囲(%RH)5.0~95(精度→±4%Rh)
  • HT-700用出力ケーブル 1.5m アイ電子技研

    HT-700用出力ケーブル 1.5m

    アイ電子技研
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    適合機種HT-700
  • 一括収納ハードケース アイ電子技研

    一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    適合機種HT-700
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    用途ダクト・ラジエター機械表面・焼付塗装表面温度計測管理用形状表面温度計用最大測定温度(℃)500
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    6,498税込7,148
    1本
    6日以内出荷
    用途食品の調理・加工時の温度管理形状突き刺し挿入型最大測定温度(℃)400
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    7,798税込8,578
    1本
    6日以内出荷
    用途一般温度計測、水温計測用形状スタンダード型最大測定温度(℃)500
  • HT-8000用ACアダプター アイ電子技研

    HT-8000用ACアダプター

    アイ電子技研
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    適合機種HT-8000
  • デジタル温湿度計 アイ電子技研

    デジタル温湿度計

    アイ電子技研
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。最大・最小値機能付です。表示形式が切り替え可能(℃/°F)
    寸法(mm)73×33×168電源006P型乾電池測定範囲(℃)-20.0~85.0(精度±1.0)/-4.0~185.0°F表示デジタルLCD表示測定範囲(%)5.0~95Rh(精度→±4Rh)寸法(Φ×mm)プローブ:20×220ケーブル長(mm)920
  • 一括収納ハードケース アイ電子技研

    一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    適合機種HT-700
  • HT-700用出力ケーブル 1.5m アイ電子技研

    HT-700用出力ケーブル 1.5m

    アイ電子技研
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    適合機種HT-700
温度計・温湿度計