環境測定(自然環境/安全環境) :「測定器」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
353件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACME-590H 高温測定器 アズワン高温測定器アズワン
109,000税込119,900
1個
24日以内出荷
硫化水素測定器 ガステック硫化水素測定器ガステック
299,800税込329,780
1個
20日以内出荷から62日以内出荷
OPTI-TT 張力測定器 Optibelt張力測定器Optibelt
199,800税込219,780
1台
69日以内出荷
柔軟なグースネック(EMV)または、10インチケーブル(ACC)により、手の届きにくい場所での張力測定が安易になります。赤ドット方式で位置合わせが簡単で正確です。音波式と違い、外部ノイズの影響を受けません。長寿命で簡単なUSB充電の為のオンボード充電式リチウム電池を使用しています。
付属品測定ヘッド、AC測定用ケーブル(250mm)、AC測定用クランプ、電源プラグ(110V/Cタイプ)トラスコ品番388-0081測定周波数範囲(Hz)1~10(ACC)・6~600(EMV)
TIP-HY 水素ガス測定器 アズワン水素ガス測定器アズワン
292,500税込321,750
1個
63日以内出荷
最大濃度を記憶できるピークホールド機能付きです。 オートゼロ機能で電源ON時に自動ゼロ校正を行います。
寸法(mm)163×67×137測定範囲Lowレンジ:0~400ppmHighレンジ:0~2000ppm電源R20P(単1乾電池)×2本(テスト用付属)表示警報表示:LED点滅・断続ブザー音連続使用時間8時間ガス採気方式自動吸引式検知原理定電位電解式指示精度フルスケールの±10%以内応答速度90%応答60秒以内アズワン品番1-8839-01
CMCD-200 CO・CO2測定器 ガステックCO・CO2測定器ガステック
269,800税込296,780
1個
31日以内出荷
小型軽量で持ち運びやすく、暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチを採用しており、場所を選ばず使用できます。 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築衛生法)に適合しています。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品センサ アルコール除去筒×1 キャリングケース寸法(mm)155×72×95(突起部含まず)測定範囲一酸化炭素:0.0~50.0ppm 二酸化炭素:0~6000ppm質量(g)600(電池・センサ含む)電源単3電池×4(付属)(使用時間8時間) ニッケル水素二次電池×4(初期能力で使用時間8時間) ACアダプタ(オプション)表示方式液晶デジタル表示(瞬時濃度、1分間平均、日時、電池残量)ガス採気方式吸引式測定原理一酸化炭素:定電位電解式 二酸化炭素:非分散型赤外線吸収式検知方式NDIR式使用環境条件-5~40℃ 30~90%RH補正機能
放射線測定器 ケニス放射線測定器ケニス
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
放射線(γ線)のエネルギー量を判別し、線量を計算する係数を自動で変更して測定値を表示するエネルギー補償型の高精度放射線測定器です。 ●高精度ながら操作も簡単で、身の回りの放射線測定や放射線教育に活用頂けます。 ●A2700B型は、γ線量と測定期間中の積算線量、積算時間が測定できます。
寸法(mm)75×27×135質量(g)300電源単3電池×2(付属)検出器固体シンチレータ(CsI(tl))、エネルギー補償型測定エネルギー範囲150keV以上サンプリング60秒(表示間隔:60秒の積算値を10秒毎に表示)測定対象放射線γ線
UPX4 水素ガス濃度測定器 ユーピー水素ガス濃度測定器ユーピー
129,800税込142,780
1個
当日出荷
空気中の水素濃度を測定する計測器です。 水素ガス発生器や水素水から蒸散する水素ガス、水素サプリなどから発生する水素を40.000ppm(4%)までリアルタイムに明確表示します。
質量(g)90(電池含まず)電源単3電池×2本測定対象気体水素能力(表示分解)10ppm測定方式半導体ガスセンサー測定範囲(ppm)(空気中濃度)0~40000アズワン品番64-9045-89
硫化水素測定器 HS-1050シリーズ ガステック硫化水素測定器 HS-1050シリーズガステック
219,800税込241,780
1台
61日以内出荷から75日以内出荷
小型軽量、堅牢なボディ設計
GCH-2018(校正書・トレーサビリティ体系図付) CO2・温湿度測定器 マザーツールCO2・温湿度測定器マザーツール(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
CO2 アラーム設定。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告します。データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能。温度・湿度測定可能。RS-232Cシリアルインターフェース機能搭載。
測定範囲CO2/0~4000ppm温度/0~50℃湿度/10%~95%付属品CO2プローブ×1本単4電池×6個ハードケース取扱説明書質量(g)約470(電池含む)電源単4電池×6個、ACアダプター(別売)分解能CO2/1ppm温度/0.1℃湿度/0.1%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×42×178応答時間2分以内に63%応答インターフェースUSB/RS-232Cインターフェース対応(別売)測定機能CO2・温度・湿度校正外気を使った校正使用温湿度範囲0~50℃、0~80%RH検知方式NDIR式補正機能
TES-1370 データロガーCO2測定器 A-Gas JapanデータロガーCO2測定器A-Gas Japan
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
データロガー付なので本体に16000データを保存できます。RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属)。CO2濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に
仕様●データロガー:16000データ(最大99ブロック)●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/本体、温度:サーミスタ/プローブ、湿度:静電容量式/プローブ寸法(mm)CO2プローブ:Φ20×159電源単4電池×6(約8時間)またはACアダプタ(1370B)測定範囲(℃)温度/-20~+60、相対湿度/10~95%RH精度CO2/読取値の±3%か±50ppmの大きい方、温度/±0.5℃ 相対湿度/±5% RH表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1%RHコード長さ(mm)カール:460~760機能濃度アラーム設定、データホールド、Max.Min値表示、℃/F切換機能測定対象CO2、温度、相対湿度メモリー99データ、マニュアル応答時間(秒)10ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境23℃±5℃、10~90% RH対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~6000記録間隔1~255秒
拡散式硫化水素測定器 ガステック拡散式硫化水素測定器ガステック
299,800税込329,780
1個
22日以内出荷から62日以内出荷
下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングが可能で、下水道施設の腐食・悪臭対策に便利な測定器です。 1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ヶ月記録可能です。付属のUSBケーブルでPCと接続し専用ソフトを使用すると、グラフ表示やテキストファイルの作成が可能です。
寸法(mm)約89Φ×148質量(g)約390電源単3電池×2(付属) 連続使用時間:3か月測定対象気体硫化水素ガス温度測定範囲(℃)0℃~40℃測定原理定電位電解式サンプリング1分 5分 10分 15分 30分 60分使用環境0~40℃ 30~95%RH(結露なきこと)指示精度フルスケールの±5%測定値瞬時値、平均値、最大値、最小値を選択電池寿命リチウム電池(1個) 寿命5年間ロギング濃度、温度各45960個
CO2-9914SD データロガーCO2測定器 A-Gas JapanデータロガーCO2測定器A-Gas Japan
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
SDカードにデータを収集。データはExcelファイルで保存。測定範囲0~10000ppm。アラーム設定が可能
仕様●手動記録:99データ●測定精度/CO2:±40ppm (0≦1000ppm)、±3%rdg±50ppm (1001≦3000ppm)、±5%rdg±50ppm (3001ppm以上)●測定精度/湿球温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)●測定精度/湿度:±3%rdg±1%RH (75%RH以下)、±3%RH (それ以外)●測定精度/露点温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)電源単3電池×6またはACアダプター(別売)測定範囲(℃)温度/0~+50、湿度/5~95%RH、露点温度/-25.3~+48.9、湿球温度/-21.6~+50.0測定方式CO2/NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ、温度/サーミスタ、湿度/静電容量式分解能(℃)CO2/1ppm、温度/0.1、湿度/0.1%RH、露点温度/0.1、湿球温度/0.1機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライトサンプリング1回/秒ディスプレイ52×32mm使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~10000記録間隔2秒~8時間測定精度(℃)±0.8
MD-612E 携帯形酸素・硫化水素測定器 光明理化携帯形酸素・硫化水素測定器光明理化
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 酸素/硫化水素の2成分測定ができます。 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面。 ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
対象ガス酸素(O2)硫化水素(H2S)測定範囲酸素(O2): 0.0~50.0vol%硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm仕様使用圧力範囲: 80~110kPa付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケーストラスコ品番805-1686質量(g)約550g(電池含む)寸法78(W)×200(H)×50(D)mm電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示酸素(O2):0.1vol%硫化水素(H2S):0.1ppm表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約16時間(無警報の場合)機能警報設定値 O2:18.0vol% H2S:ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm応答時間O2:90%応答15秒以内 H2S:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着)測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式硫化水素(H2S):定電位電解式使用温湿度範囲温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm 30.1ppm以上:±3.0ppm防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報機能警報設定値酸素(O2):18.0vol% 硫化水素(H2S):ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm
MD-611E 北川式 酸素・一酸化炭素測定器 光明理化北川式 酸素・一酸化炭素測定器光明理化
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面です。 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。 防爆構造です。
測定ガス測定対象ガス:酸素(O2)・一酸化炭素(CO)測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%一酸化炭素(CO):0~500ppm付属品浮子付サンプリングホース(5m)革ケースキャリングケーストラスコ品番805-1690寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)質量(g)約550(電池を含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示酸素(O2):0.1vol%一酸化炭素(CO):1ppm使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約16時間(無警報の場合)応答時間O2:90%応答15秒以内 CO:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)使用圧力範囲80~110kPaガス採気方式吸引式(約0.6L/min、標準サンプリングホース5m装着)測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式一酸化炭素(CO):定電位電解式指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%一酸化炭素(CO):100ppm未満:±10ppm 100ppm以上:指示値の±10%防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値O2:18.0vol% CO:ALM1 50ppm、ALM2 100ppm
MD-620E 携帯型酸素・可燃性ガス測定器 光明理化携帯型酸素・可燃性ガス測定器光明理化
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 酸素/可燃性ガスの2成分測定ができます。 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面。 ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL仕様使用圧力範囲:80~110kPa付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケーストラスコ品番805-1687質量(g)約550g(電池含む)寸法78(W)×200(H)×50(D)mm電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示酸素(O2):0.1vol%可燃性ガス:1%LEL表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約8時間(無警報の場合)機能警報設定値 O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL応答時間O2:90%応答15秒以内 可燃性ガス:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着)測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報機能警報設定値O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL
CMCD-200 一酸化炭素・二酸化炭素測定器 ガステック一酸化炭素・二酸化炭素測定器ガステック
269,800税込296,780
1セット
46日以内出荷
小型・軽量でわずか600gと持ち運びに便利。COの指示精度は±1ppmと高い信頼性(0~10ppmの範囲)。省エネスイッチで、電池の節約が可能。暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチ。電源は3電源に対応(乾電池/ニッケル水素充電池/AC電源)
アズワン品番62-2702-14
MD-801 複合ガス測定器 酸素・可燃性ガス・硫化水素 光明理化複合ガス測定器 酸素・可燃性ガス・硫化水素光明理化
239,800税込263,780
1個
11日以内出荷
データロガ機能付き(4000件分) バックライト付き大画面液晶を採用 乾電池で30時間連続駆動可能(但し無警報、バックライト無点灯時) AC電源使用可能 ウォータトラップ内蔵
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス硫化水素(H2S)測定範囲酸素(O2): 0.0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケーストラスコ品番805-1685質量(kg)2.8寸法230(W)×165(H)×130(D)mm電源単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ)最小表示酸素(O2): 0.1vol%可燃性ガス: 1%LEL硫化水素(H2S):0.1ppm表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約35時間応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず)ガス採気方式吸引式測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式硫化水素(H2S):定電位電解式使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと指示精度酸素(O2): 0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス: ±10%LEL硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm ・30.1ppm以上:±3.0ppm警報設定濃度酸素(O2): 18.0vol%以下可燃性ガス: 20%LEL硫化水素(H2S):10.0ppm警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
FM-621E 北川式 可燃性ガス測定器(メタン仕様) 光明理化北川式 可燃性ガス測定器(メタン仕様)光明理化
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面です。 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。 防爆構造です。
測定対象測定対象ガス:大気中の可燃性ガス測定範囲0~100%LEL付属品サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)、革ケース、キャリングケーストラスコ品番805-1689寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)質量(g)約550(電池含む)最小表示最小桁表示:1%LEL使用温度範囲-10~40℃(湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約8時間(無警報の場合)応答時間90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)使用圧力範囲80~110kPaガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)測定原理接触燃焼式指示精度±10%LEL以内防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値20%LEL警報精度±10%LEL
拡散式硫化水素測定器GHS-8AT ガステック拡散式硫化水素測定器GHS-8ATガステック
279,800税込307,780
1台
19日以内出荷
大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認できます。小型、軽量で設置場所を選びません。外ケースは容易に交換可能です。防水防食構造(IP66/67)で水に浮かぶ設計です。1分ロギングでも濃度,温度のデータは1ヶ月記録可能です。測定場所に応じた幅広い測定範囲のセンサを用意。記録スイッチで記録の開始,終了を選択可能
用途下水道施設の補修,改築,更新計画時期の予測に。腐食による道路陥没の未然防止に。下水道管,ビルピット排水等からの悪臭調査に。付属品本体、センサ、吊り下げ用紐5m、ステンリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールポイントドライバー、マイナス時計ドライバー、単3形アルカリ乾電池、センサフィルタ、専用ソフトCDROM、USBケーブル1m、取扱説明書高さ(mm)148対象ガス硫化水素
可般型硫化水素ガス連続測定器 HSS-1050シリーズ ガステック可般型硫化水素ガス連続測定器 HSS-1050シリーズガステック
799,800税込879,780
1台
61日以内出荷から75日以内出荷
悪臭発生状況を的確にキャッチ、処理装置のINとOUTを同時測定
MD-811 複合ガス測定器 酸素・可燃性ガス・一酸化炭素 光明理化複合ガス測定器 酸素・可燃性ガス・一酸化炭素光明理化
249,800税込274,780
1個
10日以内出荷
酸素/可燃性ガス/一酸化炭素の3成分測定ができます。 電源ONで電池容量と酸素センサの自動校正および可燃性ガスセンサ・一酸化炭素ガスセンサのゼロ調製を行います。 2電源方式(乾電池・AC100V)です。 データロガ機能搭載によりトレンド分析に最適です。
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス一酸化炭素(CO)測定範囲酸素(O3):0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL一酸化炭素(CO):0~300ppm付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケーストラスコ品番838-2761質量(kg)約2.8kg(電池、センサ含む)寸法230(W)×165(H)×130(D)mm電源単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ)最小表示酸素(O4): 0.1vol%可燃性ガス: 1%LEL一酸化炭素(CO):1ppm表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約35時間応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管は含まず)ガス採気方式吸引式測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式一酸化炭素(CO):定電位電解式使用温湿度範囲温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと指示精度酸素(O5):0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL一酸化炭素(CO):100ppm以下:±10ppm ・101ppm以上:指示値の±10%警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
マルチ環境測定器 風速・温度・湿度・照度 校正証明書付 マザーツールマルチ環境測定器 風速・温度・湿度・照度 校正証明書付マザーツール
106,800税込117,480
1個
22日以内出荷
1台で照度、風速、温度、湿度の測定が可能
校正証明書一般校正
拡散式硫化水素測定器 試験成績書付 GHS-8ATシリーズ ガステック拡散式硫化水素測定器 試験成績書付 GHS-8ATシリーズガステック
319,800税込351,780
1台
61日以内出荷から76日以内出荷
下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
校正証明書一般校正
LM-8102(KOUSEI)(一般校正) マルチ環境測定器 温度・湿度・照度・風速・騒音 校正証明書付 マザーツールマルチ環境測定器 温度・湿度・照度・風速・騒音 校正証明書付マザーツール
149,800税込164,780
1台
22日以内出荷
温度・湿度・照度・風速・騒音の合計5つを1台で測定できます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:騒音:94.1/105.3dB、照度:100/500/1000lx、風速:1.04/5.01/10.0/30.0、温度:25/45℃、湿度:50%●型番:LM-8102●本体●<温度計>●▼測定範囲:0~50℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±2℃●<K熱電対温度計>●▼測定範囲:-100~1300℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±(1%rdg+1℃)●<湿度計>●▼測定範囲:10~95%RH●▼分解能:0.1RH●▼測定精度:<70%RH/±4%≧70%RH/±4%rdg±1.2%RH●<照度計>●▼測定範囲:0~2200Lx/180~20000Lx●▼分解能:1Lx/10Lx●▼測定精度:5%rdg+8dgt●<風速計>●▼測定範囲:0.4~30.0m/S●▼分解能:0.1m/S●▼測定精度:≦20m/sec±3%F.S>20m/sec±4%F.S●<騒音計>●▼測定範囲:35~130dB●▼分解能:0.1dB●▼測定精度:±2.0dB(125Hz時)●サイズ:248×70×34mm●MAX/MINホールド付き●データ出力:RS232C・USB(ケーブル・ソフト別売)●電源:単4電池×6本(テスト用付属) DC6V(アダプター別売)●本体重量:335g●騒音計規格:IEC61672クラス2●騒音計周波数範囲:31.5~130dB●K熱電対センサー用端子付き(センサー別売)●付属品:防風スクリーン・キャリングケースアズワン品番64-3729-47校正証明書一般校正
拡散式硫化水素測定器 トレーサビリティ体系図付 GHS-8ATシリーズ ガステック拡散式硫化水素測定器 トレーサビリティ体系図付 GHS-8ATシリーズガステック
319,800税込351,780
1台
76日以内出荷
下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
校正証明書一般校正
拡散式硫化水素測定器 校正証明書 試験成績書付 GHS-8ATシリーズ ガステック拡散式硫化水素測定器 校正証明書 試験成績書付 GHS-8ATシリーズガステック
329,800税込362,780
1台
76日以内出荷
下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
校正証明書一般校正
拡散式硫化水素測定器 トレーサビリティ体系図+試験成績書付 GHS-8ATシリーズ ガステック拡散式硫化水素測定器 トレーサビリティ体系図+試験成績書付 GHS-8ATシリーズガステック
329,800税込362,780
1台
76日以内出荷
下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
校正証明書一般校正
拡散式硫化水素測定器 校正証明書 試験成績書付 +トレーサビリティ体系図付 GHS-8ATシリーズ ガステック拡散式硫化水素測定器 校正証明書 試験成績書付 +トレーサビリティ体系図付 GHS-8ATシリーズガステック
329,800税込362,780
1台
76日以内出荷
下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
校正証明書一般校正
PA-1000ラディ 環境放射線モニタ HORIBA環境放射線モニタHORIBA
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
誰でも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放射線モニタ。 私たちは日常、どのような場所でもくらしの中から環境放射線を受けています。 環境放射線は、自然界や生活環境のあらゆる物体・物質から一日中、途切れることなく放出されています。 放射線には主として、α(アルファ)線、β(ベータ)線、γ(ガンマ)線がありますが、環境放射線モニタPA-1000は、専門の知識がなくても微弱なγ線を、簡単に精度よく測定できるハンディタイプの測定器です。 検出器に固体シンチレータ(CsI(TI))を採用。高性能、長寿命、高信頼性を実現。 水滴が付着しても安心して使える「生活防水」(JIS防水保護等級 IPX4)。
仕様エネルギー特性:0.5~3(137Cs(662keV)に対する感度を1とした場合の相対感度)(150keV~1.25MeV)付属品取扱説明書、単3乾電池2本、ネックストラップトラスコ品番416-6515質量(g)175(電池を除く)検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁表示(カウント数をμSv/h値に変換)感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×28×121測定エネルギー範囲150keV以上サンプリング60秒指示誤差(相対)±10%以内測定対象放射線γ線係数(変動)0.1以下有効測定範囲0.001~9.999μSv/h表示間隔60秒の積算値(移動平均)を10秒毎に表示
環境放射線モニター(シンチレーション式) HORIBA環境放射線モニター(シンチレーション式)HORIBA
129,800税込142,780特価
1台
当日出荷
通信機能を備えており、パソコンや携帯端末で、放射線量を記録することができます。通常の自然放射線の量からその100~400倍程度の強さまで測定できます。専門的な知識がなくても簡単・高精度に測定することができます。通信機能を搭載し、測定範囲を拡大しました。携帯端末のGPSデータ(位置と時間)と放射線量を記録することが可能です。USBの出力データをパソコンで採取することにより、連続モニタリングが出来ます。
用途環境教育での放射線測定の実験に。放射線の正しい知識に関する啓蒙活動に。くらしの中の環境放射線測定に。トラスコ品番416-6523セット内容取扱説明書、ネックストラップ、テスト用単三アルカリ電池2本、USBケーブル。質量(g)175電源単3乾電池×2本(付属)検出方式CsI(Tl)シンチレーション式サンプリング60秒測定対象放射線γ線寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×28×121
携帯型可燃性ガス検知器(高濃度測定用)NP-1000 理研計器携帯型可燃性ガス検知器(高濃度測定用)NP-1000理研計器
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
高濃度測定用 BASEガスを選択可能!全5種のガスを1台で検知/濃度直読が可能! BASEガス(エアー、N2、CO2)を選択可能 測定ガス種(メタン・プロパン・イソブタン・アルゴン・ヘリウム)切替可能 オートレンジ切り替え式(Lowレンジ:0-10.0vol%⇔Highレンジ:0-100vol%/測定値にあわせてLow/High2種類のレンジが自動で切り替わります) 標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能 (硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く)電源単3形アルカリ乾電池×4本保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約30(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)検知原理熱伝導式検知範囲0~100vol%使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと)指示精度±5vol%(同一条件下)検知方式ポンプ吸引式/吸引流量:0.3Lmin異常(ポンプLowモード)、0.6L/min以上(ポンプHighモード)警報種類<ガス警報>ON/OFF設定可(出荷時OFF)、警報点任意設定可、自動復帰<故障警報>流量低下、センサ接続不良、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常警報の表示<ガス警報>ブザー連続、警報ランプ(赤)点滅、ガス濃度点滅(警報ON設定時)<故障警報>ブザー断続、警報ランプ(赤)点滅、故障内容表示
エコ商品
携帯型高感度可燃性ガス検知器(低濃度測定用)NC-1000 理研計器携帯型高感度可燃性ガス検知器(低濃度測定用)NC-1000理研計器
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
測定ガス種切替可能。25種の可燃性ガス濃度を直読可能。複数の可燃性ガスの測定も1台で可能です。 ポンプ能力切替機能。ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.35L/min⇒0.6L/min オートレンジ切り替え式。Lowレンジ:0~1000ppm⇔Highレンジ:0~100000ppm。測定値に合わせてLow/High 2種類のレンジが自動で切替わります。 標準プローブにカートリッジ(別売品)装着可能。標準プローブに硫化水素除去フィルター、シリコン除去フィルターが搭載可能。センサーにダメージを与える硫化水素やシリコンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です。
タイプ低濃度測定用検知範囲0~10000ppm付属品ハンドストラップ、アルカリ乾電池×4、ドレインラップ付きサンプリングプローブ質量(g)約260(乾電池除く)電源単3形アルカリ乾電池4本(防爆性能要件を満たすため、防爆構造電気機械器具型型式検定合格証に記載の電池をご使用ください。)表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示、7セグメントデジタル数値表示:0~10000ppm、デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え 0~1000ppm(Lowレンジ)/0~10000ppm(Highレンジ)保護等級IP67相当連続使用時間(時間)HC仕様:約20、CH4仕様:約15(新品乾電池使用、25℃、無警報、無照明、ポンプLモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)機能LCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、ピーク値表示、ポンプ強弱切り替え、ガス読み換え検知原理ニューセラミック式使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと)防爆構造本質安全防爆構造(ExiallCT4)検知方式ポンプ吸引式警報設定値1st:250ppm、2nd:500ppm各種認証IECEx合格品、ATEX防爆検定合格品、TIIS防爆検定合格品、CE Marking警報種類ガス警報/自己保持・2段警報、故障警報/流量低下・センサー接続不良・電池電圧低下・回路異常・校正範囲異常関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)警報の表示ガス警報時/ブザー連続・赤ランプ点滅・ガス濃度点滅、故障警報時/ブザー断続・赤ランプ点滅・故障内容表示グリーン購入法適合
エコ商品
TM-0003 サーモチェッカーOD リンクサス(Linxas)サーモチェッカーODリンクサス(Linxas)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
六枚レンズで強光、強風を遮断。 赤外線センサー部に六枚レンズを装着して、直射日光、強風、雨水、湿気を遮断します。 -20℃までの低温、50℃までの高温環境または室外でも使用できます。 AIが自動顔認証を行い瞬時に正面温度を測定します。 対象物の温度を自動で測定したあと、自動音声で温度正常/異常を案内します。
用途室内・室外兼用温度測定器品番TM-0003寸法(mm)227×120×30質量(kg)2モニタ8インチ 高解像度モニターカメラ仕様200万ピクセル視野角垂直60° 水平85° 対角線90°速度識別速度:<300MS警報温度設定範囲(℃)37.3RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
XP-302M-A-2 事前測定用マルチ型ガス検知器 XP-302Mシリーズ 新コスモス電機事前測定用マルチ型ガス検知器 XP-302Mシリーズ新コスモス電機
199,800税込219,780
1個
取扱い終了
お客様のお手元でセンサ交換が可能です。小型・軽量。大画面。4ガス同時表示。データ記録可能
アズワン品番61-9169-42
界面検知器 チェックボーイ CB-01 セントラル科学界面検知器 チェックボーイ CB-01セントラル科学
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
適切な汚泥管理で確実な汚泥濃縮をサポート、汚泥界面を検知するとブザーで知らせる、小型で軽量な測定器です
HD32.2Set WBGT指数計セット センセカ(旧デルタオーム)WBGT指数計セットセンセカ(旧デルタオーム)
539,800税込593,780
1台
47日以内出荷
WBGT指数計HD32.2は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におけるWBGT指数(湿球黒球温度)の表示、分析を行うための測定器です。
用途学校や職場、工場等におけるWBGT指数セット内容HD32.2本体、TP3207.2Pt100温度プローブ、TP3276.2Pt100黒球温度プローブ、HP3201.2Pt100自然湿球温度プローブ、ACアダプタ容量データ保存:67600保護等級IP64測定対象WBGT指数インターバル可変:15秒~1時間RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90、結露なきこと動作温度範囲(℃)-5~50
RoHS
EA770TB-2 燃焼排ガス分析計 O2,CO EA770TBシリーズ エスコ燃焼排ガス分析計 O2,CO EA770TBシリーズエスコ
237,000税込260,700
1台
8日以内出荷
ボイラー等の燃焼機器の排出ガスを分析するための測定器です。電気化学式センサを搭載しており、30秒のゼロ調整後すぐに測定を開始することができます。
仕様●測定対象:O2、CO、排ガス、温度、ドラフト圧●測定範囲:O2/0~21vol.% CO(H2補償なし)/0~4000ppm CO(H2補償付)/0~8000ppm CO(H2補償なし/希釈付)/0~15000ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/0~30000ppm NO/0~3000ppm ドラフト圧/-9.99~+40hPa 圧力/-100~+200hPa 温度/-40~1200℃●分解能:O2/0.1vol.% CO(H2補償なし)/1ppm CO(H2補償付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/1ppm NO/1ppm ドラフト圧/0.001hPa(0~0.1hPa)0.01hPa(その他の測定範囲)圧力/0.01hPa 温度/0.1℃(-40~+999.9℃)1℃(その他の測定範囲)●精度±1digit:O2/±0.2vol.% CO(H2補償なし)/±20ppm(0~400ppm)測定値の±5%(401~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~4,000ppm)CO(H2補償付)/±10ppmまたは±10%(0~200ppm)±20ppmまたは±5%(201~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~8,000ppm)CO(H2補償なし/希釈付)/±200ppmまたは測定値の±20% CO(H2補償なし/希釈なし)/±100ppmまたは測定値の±10% NO/±5ppm(0~100ppm)測定値の±5%(101~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~3,000ppm)ドラフト圧/±0.005hPa(0~0.1hPa)±0.02hPa(0.1~+3.00hPa)測定値の±1.5%(+3.01~+40hPa)圧力/±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±1.5%(+100.1~+200hPa)温度/±0.5℃(0.0~+100.0℃)測定値の±0.5%(その他の測定範囲)●演算機能:燃焼効率、排ガス損失、CO2濃度●メモリ容量:1,000,000測定値●電源:リチウムイオン充電式バッテリー●サイズ:98(W)×59(D)×244(H)mm●重量:800g(バッテリを除く)●付属品:USBアダプタ(ケーブル付属)、排ガスプローブ、プローブ用ダストフィルタ、ソフトウェア、収納バッグ、取扱説明書、出荷検査書●保護等級:IP40●ディスプレイサイズ:240×320pixels●ディスプレイ機能:グラフィック・カラー・ディスプレイ●保管温度:-20~50℃●材質:プラスティック●動作温度:-5~45℃●直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル●O2センサおよびH2補償COセンサ(測定範囲最大 8,000 ppm)●精密圧力計内蔵●現場で文書化し、Eメールで送信●豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換アズワン品番65-9282-91
アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1-AL型 SIBATA(柴田科学)アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1-AL型SIBATA(柴田科学)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×110×450質量(kg)0.74
GMH5650-SET データロガー センセカ(旧グライシンガー)データロガーセンセカ(旧グライシンガー)
269,800税込296,780
1セット
31日以内出荷
溶存酸素測定に必要なものがキャリングハードケースにまとまっているためフィールでも使用可能です。 現場で記録したデータをパソコンに呼び出し、パソコンと測定器を接続することでリアルタイム測定も可能です。
仕様(溶存酸素)溶存酸素飽和率:0.0~600.0%、0.1%、大気圧:300~5000hPa、±3hPaセット内容本体、電極(2mケーブル)、スペアメンブレンキャップ、ガンメタル製キャップ、電解液100mL、4極バヨネットUSBケーブルアダプタ、ハードケース、データロギング管理用ソフトウェア(英語)寸法(mm)160×86×37測定範囲0.00~70.00mg/L(ppm)質量(g)約250(電池およびカバーを含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)または外部電源(USB5V)測定項目溶存酸素、溶存酸素飽和率、大気圧、温度温度(℃)0.0~50.0、温度:±0.1℃精度±(0.2mg/L+1.5%rdg) 0~25mg/Lにおいて、±(0.3mg/L+2.5%rdg) 25~70mg/Lにおいて対応OSWindows(R)7表示2×41/2桁LCD分解能0.01mg/L保護等級IP65/IP67機能温度補正・気圧補正・塩分補正(手動)・校正周期通知・最大/最小値・ホールド・オートパワーオフ・2段階アラームインターフェースUSBメモリー10000データアズワン品番1-2840-31
H4-HT-S 百葉箱小型4号 単葉 425×425×440mm H4-HTシリーズ 大平産業百葉箱小型4号 単葉 425×425×440mm H4-HTシリーズ大平産業
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷
乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
質量(kg)本体/29.0、脚/15.7タイプ組立式内寸法(mm)425×425×440羽根形状単葉材質(脚)ステンレス脚アズワン品番8-5651-15