環境測定(自然環境/安全環境) :「湯温計」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お湯に浮かべても、壁に掛けても使える。
材質PS、スチロール 寸法(mm)幅74×高さ180×奥行25 全長(mm)180 ホワイト 材質(本体)AS/ABS 質量(g)約64 測定範囲(℃)10 ~ 50 測定方式ガラス管方式 1目盛温度2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×25 表示範囲(温度)10~50℃ 最小目盛2 ℃ 最小目盛(℃)2 表示範囲(℃)10 ~ 50 設置方式壁掛け 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1台
779 税込857
当日出荷

赤ちゃんの入浴時に必需品。 お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。
材質PS 寸法(mm)幅62×高さ170×奥行45 全長(mm)170 材質(本体)PS 質量(g)約70 測定範囲(℃)20 ~ 60 測定方式ガラス管方式 1目盛温度2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×170×45 分解能2℃ 温度測定範囲(℃)20~60 測定対象湯音 表示範囲(温度)20~60℃ 最小目盛2 ℃ 最小目盛(℃)2 表示範囲(℃)20 ~ 60 設置方式お湯に浮かべる 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1台
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適温ラインでわかりやすい 縦浮タイプ
測定温度範囲(℃)20~60 1目盛(℃)2 材質プラスチック 全長(mm)195 タイプ縦浮きタイプ 本体寸法(mm)195×36×29 本体質量(g)48 測定対象湯音 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計 設置方式手持ち/壁掛け 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)