環境測定(自然環境/安全環境) :「風量測定口」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計610 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計610 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
1個
52,980 税込58,278
16日以内出荷

デジタル風速計 モノタロウ 動画あり
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。 測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃ 測定項目風速・温度 質量(g)165 電源角型9V乾電池×1個(別売) 精度風速:±5%、温度:±2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44 分解能0.1(m/s)、0.3(km/h) 使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

フード内部のストレーナーでより正確な風量の測定が可能です。 スマートフォンまたはタブレットPCのBluetoothに対応しています。 差圧計として使用可能、自動ゼロ調整付です。 軽量フードは折りたたみ式で簡単セットアップできます。
用途クリーンルームの風量測定、天井に埋設されたビル空調用換気口の風量測定に、ビルや公衆施設の換気風量 外形寸法(mm)199×62×40 電圧(V)(AC/DC)6~600±(1.5%rdg+3digit) 抵抗(kΩ)30~100 交流電圧(V)600 抵抗(Ω)100K 直流電圧(V)600 バッテリー単四電池×2 交流電流(A)200±(3%rdg+3digit) 導通テスト30Ω以下
1台
379,800 税込417,780
16日以内出荷

ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。 風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。 センサープローブ伸縮式です。(150~300mm) ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
用途換気吹き出し口での風速計測。 ダクトの風速・風量計測。
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃ 質量(g)160 電源CR-2032×1 精度±3%F.S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20 分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃ 消費電流(mA)約DC5 使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計305 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計305 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
1個
52,980 税込58,278
11日以内出荷

簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。 測定範囲風速/0.4~30.0メートル毎秒 材質ABS樹脂 質量(g)84 電源単四乾電池×3本 測定項目温度、風速 精度風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×178.5 分解能風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1 温度測定範囲(℃)-20~60 機能高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能 電池寿命(時間)60 アズワン品番64-0900-97 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。 吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能。
1本ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
用途”” アネモ・ガラリ・グリル等の制気口の風量測定に最適
1台ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸排出気口で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。ファンネル測定による風量測定。回転式排出口でも信頼性の高い測定結果。風速測定。さきざまな差込み式の測定ファンネルを使用可能。気流の方向を検知。ホールド機能 (測定値の固定表示)。風速計testo 417または、testo 435・testo 480用のΦ100mmプローブを取りつけて、吸排気口側に本製品を取付けて使用します。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0554 4172●仕様:EA739AG・AG-0用 フローストレーナー●特徴:一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、本製品を使用すると、簡単に正確な測定ができます。●材質:プラスティック●サイズ:370×190×210mm●重量:554g●測定範囲:0.1~200m3/h preferred 0.1~100m3/h●動作温度:0~50℃●ハウジング:PA66+GF30% アズワン品番65-9276-08
1台
24,000 税込26,400
8日以内出荷

温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能。調整データを記録するデジタルプローブを採用。コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s 測定範囲0~+20
1本
89,980 税込98,978
30日以内出荷

温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能。調整データを記録するデジタルプローブを採用。コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s 測定範囲0~+20
1セット
99,980 税込109,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。 一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、testovent 417 フローストレーナーを使用すると、簡単に正確な測定ができます
用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
1台ほか
109,800 税込120,780
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。
用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
1台ほか
93,980 税込103,378
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo(テストー)風量ファンネル
testo 417 用風量ファンネルセットは、testo 417 やΦ 100mmのベーン式風速センサを装着し、換気扇やディスクバルブなどの排気口に取り付けて、手軽に換気風量を測定するアクセサリです。
セット内容丸型ファンネル (Φ 200 mm)/角型ファンネル (330 × 330 mm)/収納バッグ(風速計本体は付属していません)
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷

testo(テストー)TESTO440 風速計セット
持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調システムの調整やメンテナンス、ダクトや排気口での風速・風量測定用
1式ほか
189,800 税込208,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

持ち運びできる環境測定器です。
用途ドローンを使用する前に、風速を計測し適合風力か確認し使用する。現場監督が風が強い日にクレーンなどの重機が倒れないように10分間の平均風速が10m/s以下かを確認する。エアコン送風口・室外機の微風・強風など許容風量内の測定に使用する。 材質ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ 測定範囲風速:0~30m/s、温度:-10~50℃ 質量(g)80(本体のみ)、123(電池込) タイプ風速計 電源単4電池×4 精度風速:±5%rdg+0.5m/s、温度:±2℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×175 分解能風速:0.01m/s、温度0.1℃ サンプリング約2回/秒 使用環境温度0~40℃、湿度:80%以下
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

このフローストレートナーは、排気口(吸込口)で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。
測定範囲preferred 0.1 ~ +100 m3/h/0.1 ~ +200 m3/h 質量(g)554 外形寸法(mm)370×190×210
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

小さい吹き出し口からの風速・風量測定も、広い羽で風を捉えて平均化します。温度補償が必要ないので、温度変化の激しい場所でも安定した測定ができます。ガス成分が不明な気体でも、ガス補正の必要がなく、簡単に測定ができます。
用途小さな吹出口からの風量測定、温度の安定しない場所での測定、ガス成分が不明な環境での測定 仕様ベーンサイズ:Φ70 mm 付属品プローブ/プローブ接続ケーブル(1.5 m)/延長棒/キャリングケース/取扱説明書 測定範囲風速:0.2~20.0 m/s 質量(g)175(電池を含まない) 電源単3形電池×3本 測定項目風速・風温 測定精度風速:±指示値の3% or 0.1 m/sの大きい方、風温:±1.0℃ 表示分解能風速:0.01 m/s、風温:0.1℃ 温度測定範囲(℃)-20~100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34×160
1式
129,800 税込142,780
3日以内出荷

風量がひとめで判読。複数ポイントでの風速測定や、面倒な計算はいりません。フードを給排気口に当てるだけで風量を直接表示。1人でも高い再現性で記録・測定が可能。1回の測定で風量・風温が確認できるので、測定者の違いによる人的な測定誤差をなくし、個人の測定スキルに依存しない高い再現性を担保。1人で手軽に持ち運びができる小型サイズ。フード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。折りたたみが可能で、収納場所を取りません。アプリでリモート操作や現場で手軽にデータ管理。測定データをワイヤレスで転送できます。(USBポートを通じた通信も可能)
仕様データ記録機能:最大6,000データ(本体メモリー) 寸法(mm)フード口:355×355 測定範囲風量:±8~600 m3/h、風温:0~50℃ 電源単3形乾電池×4本、ACアダプター(オプション) 外形寸法355(W)×355(H)×450(D) mm 本体質量(kg)1.5 測定精度風量:8~350 m3/h:±(指示値の3%+1digit m3/h)、350~600 m3/h:±(指示値の5%+1digit m3/h)、風温:±0.5℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:160×80×45( 表示分解能風量:1 m3/h、風温:0.1℃ 表示機能測定値(風量、温度を同時表示)、電池残量表示、単位の設定(風量:m3/h 温度:℃)、保存データ読み込み 通信機能Bluetooth、デジタル出力:USB 駆動時間(時間)約8
1式
239,800 税込263,780
30日以内出荷

・スマホと連携させると手元で測定値を確認しながら測定が可能。 ・三脚などを固定して高所にある排気口などの測定ができます。 ・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・スマホと連携させ、ダクト断面積を入力すると風量が計算可能になります。 ・999データを記録できます。 ・低風速、高風速アラームの設定が可能。 ・Bluetoothでスマホと連携させ、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積、記録間隔やアラーム発生値などの設定ができます。 ・Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。 仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1 長さ(mm)190 幅(mm)56 厚さ(mm)36 質量(g)147(電池込み) 電源1.5V 単4アルカリ乾電池×3本 温度測定範囲(℃)-10~45 温度センサー測温抵抗体 風速測定範囲(m/s)0~30 温度測定精度±2℃ 温度分解能(℃)0.1 動作温度(℃)-10~50 保管温度範囲(℃)-40~60 関連資料(0.21MB) 動作湿度(%RH)90以下
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった有線タイプのプローブです。 大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。
用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
1台ほか
85,980 税込94,578
16日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプのプローブです。 大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
1台ほか
92,980 税込102,278
16日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・三脚などに固定し、スマホと連携させると高所にある排気口などの測定が、手元で確認しながら可能になります。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。 ・風速、風量、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・9,999データを記録できます。 ・Bluetoothでスマホと、またはUSB接続でPCと連携させると、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積や記録間隔などの設定、印刷(PC連携のみ)などができます。 ・PCソフト、Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。 仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1 長さ(mm)165 幅(mm)85 厚さ(mm)39 質量(g)186(電池込み) 電源9V アルカリ乾電池 (6LR61) 温度測定範囲(℃)-10~45 温度センサー測温抵抗体 風速測定範囲(m/s)0~30 温度測定精度±2℃ 温度分解能(℃)0.1 動作温度(℃)-10~45 保管温度範囲(℃)-10~50 関連資料(0.31MB) 動作湿度(%RH)90以下
1個
12,980 税込14,278
欠品中

仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計360 x 360 mm. testo 420フード付き風量計360 x 360 mmは、軽量で、整流により渦流排出口での高精度の測定が可能です。
1個
46,980 税込51,678
16日以内出荷