環境測定(自然環境/安全環境) :「騒音計校正証明書」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW) 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度±1.5dB 分解能0.1dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130 周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)