環境測定(自然環境/安全環境) :「led表示器」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。 高輝度大型LEDによる鮮明表示。 端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。
耐電圧AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間) 消費電力約2VA(AC電源) A/D変換器DualSlope積分方式 保存温度(℃)-20~70 応答時間(秒)約1.5 温度係数±300ppm/℃(0~50℃で規定) サンプリング周期2.5回/秒 絶縁抵抗(Ω)100M以上(DC500V) 耐ノイズノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V 動作周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(電源)AC90~132V 装着方法専用取付金具でパネル面より締付 入力形式シングルエンデッド、フローティング RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源AC100V 基準接点補償確度±2℃ リニアライザアナログ折線近似
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。 最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサーを本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース 分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux コード長さ(mm)約230~500 電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時) 測定レンジ200、2000、20000、200000 lux 表示更新レート0.5秒/回 使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ約30分(解除可能) 温度特性±0.1%(25℃基準) RoHS指令(10物質対応)対応 誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
エコ商品
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。20ドット(LED)レベル表示(バーグラフ)が付いています。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)、水位計、レベル計、圧力計、圧力センサーと接続可能です。リニアライズ機能(21点)が付いています。スケーリング表示に加え、割合(%)表示も同時演算(表示は切換)も可能です。前面防滴仕様(IP66)。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング方式(瞬時)】アナログ最小/最大入力値と最小/最大表示値を設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約370 使用温度範囲(℃)0~50 方式【換算方式(割合表示)】0.0%、100.0%時の瞬時表示値の2点間を表示スケーリング換算 表示小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可 保護等級IP66(前面部) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×130 電源(AC V)85~264(50/60Hz) 表示範囲割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999 表示器赤色LED5桁 文字高10mm(ゼロサプレス方式) 表示精度フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後) 消費電力(VA)約23以下 表示機能【領域ゼロ表示機能】任意設定した表示2点間を"0"表示にします。("モードNo.1"スケーリング設定の領域ゼロ最小/最大表示で設定が必要) 使用可能までの所要時間電源投入後30分以上 リニアライズ方式折線近似値 (21ch設定可)入力は、0.00~105.00%で任意に各chごとに設定可 ファイルバックアップ各モードの設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 温度特性±100ppm/℃(0~50℃) 表示サンプリング(秒)表示を0.1秒~10.0秒で平均化(任意に設定可) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC+24V(±5%) 150mA MAX出力 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと) 計測方式A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約1/22000(フルスケールスパンの入力に対して)
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シー・エイチ・シー・システム高精度CO2モニター マーベル301
エコ商品
大型モニタータイプマーベル301。高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)。NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器)。LED表示(緑・黄・赤):緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上。1台で約100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途施設・店舗・事務所ビルなどの換気の目安に 質量(kg)5 電源DC16コンバーター ACアダプター付属 表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度% 測定精度±70ppm(0~2000ppm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×410×50 測定ガス二酸化炭素 設置方法壁設置タイプ(別売スタンドで卓上置可能) 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)0~5000 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)410×560×50 使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能 パネル高輝度LEDディスプレー
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

LED表示でさらに見やすく!従来のLCD表示画面に加え、検知器の動作状態を色と目盛でお知らせします。前方を照らすLEDライトとボタン部バックライトで暗所作業も安心して操作可能です。LEDライト、警報音、警報点をワンプッシュで切替可能で操作性が従来機種より向上しております。センサ・ポンプ寿命が最大5年にUPしております。より堅牢・強固に進化した安心設計で様々な作業環境に対応可能です。Bluetooth®搭載 !スマートフォンでかんたんデータ管理。2m落下試験をクリア。保護等級 IP67相当 / 本質安全防爆構造
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。 付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚 質量(g)約220(乾電池を除く) 使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと) 電源単3 形アルカリ乾電池×2 本 表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示、Bluetooth(R)表示 表示方式LCD バーメータ/濃度目盛/LED 保護等級IP67 相当 連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明・Bluetooth(R)機能非使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×186×38※突起部は除く 応答時間(秒)3秒以内 検知原理熱線型半導体式 検知範囲10~2000ppm 防爆構造本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga (Japan Ex) 検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ 動作自動復帰、故障警報動作:自己保持 警報設定値初期設定30ppm(10,30,150,500,2000ppm の5 段階で設定可) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 警報種類ガス警報(1段警報)、故障警報 警報の表示ランプ点滅/ブザー鳴動 無線Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy) 異常検知機能ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示 防爆認証国内防爆 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED表示でさらに見やすく!従来のLCD表示画面に加え、検知器の動作状態を色と目盛でお知らせします。前方を照らすLEDライトとボタン部バックライトで暗所作業も安心して操作可能です。LEDライト、警報音、警報点をワンプッシュで切替可能で操作性が従来機種より向上しております。センサ・ポンプ寿命が最大5年にUPしております。より堅牢・強固に進化した安心設計で様々な作業環境に対応可能です。Bluetooth®搭載 !スマートフォンでかんたんデータ管理。2m落下試験をクリア。保護等級 IP67相当 / 本質安全防爆構造
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。 付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚 セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g)約220(乾電池を除く) 使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと) 電源単3 形アルカリ乾電池×2 本 表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示、Bluetooth(R)表示 表示方式LCD バーメータ/濃度目盛/LED 保護等級IP67 相当 連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明・Bluetooth(R)機能非使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×186×38※突起部は除く 応答時間(秒)3秒以内 検知原理熱線型半導体式 検知範囲10~2000ppm 防爆構造本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga (Japan Ex) 検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ 動作自動復帰、故障警報動作:自己保持 警報設定値初期設定30ppm(10,30,150,500,2000ppm の5 段階で設定可) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 警報種類ガス警報(1段警報)、故障警報 関連資料(5.68MB) 警報の表示ランプ点滅/ブザー鳴動 無線Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy) 異常検知機能ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示 防爆認証国内防爆 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1個
98,980 税込108,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新検知方式採用で作業効率&安全性アップ! 高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります) 信頼の安全設計! <ガス検知部> 1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能) 2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます 3.耐衝撃性(10m落下試験をクリア) 4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)
質量(kg)約4 機能スナップショット、データロガ 言語表示日本語
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新検知方式採用で作業効率&安全性アップ!。高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります。)。信頼の安全設計!<ガス検知部>1非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能)2バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます3耐衝撃性(10m落下試験をクリア)4さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)。Bluetooth通信:無料専用アプリ『RK Link』を介して現場の状況を遠隔地とリアルタイムで共有できます。『RK Link』は、Google Play/App Storeから無料ダウンロードすることができます。1警報情報のEメール送信2ガス濃度・電池残量を通信端末に表示可能3所有者情報(会社名・個人名など)の登録が可能です。
質量(kg)約4 使用温度範囲(℃)-20~50(急変無きこと) 電源AC100V または単2 形アルカリ乾電池×2 本 ケーブル長(m)10(オプション:延長ケーブルで最長30m まで延長可) 表示【本体】LCDデジタル(フルドット)/【検知部】LCDデジタル(7セグメント+14 セグメント+アイコン)【ガス警報時】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【各種】ガス濃度表示/時計表示/電池残量表示/動作状態表示/温度表示 連続使用時間(時間)約20 (新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF 時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】275×340×180(突起部を除く)【検知部】63×97.8×42.5(突起部を除く、プロテクトカバーを除く) 機能スナップショット、データロガ 警報方式(ガス警報動作・故障警報動作)自己保持 言語表示日本語 警報機能システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良 RoHS指令(10物質対応)対応 リール機能自動巻き取り式 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
259,800 税込285,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
エコ商品
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)、水位計、レベル計、圧力計、圧力センサーと接続可能です。リニアライズ機能(21点)が付いています。スケーリング表示に加え、割合(%)表示も同時演算(表示は切換)も可能です。前面防滴仕様(IP66)。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング方式(瞬時)】アナログ最小/最大入力値と最小/最大表示値を設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約383 使用温度範囲(℃)0~50 方式【換算方式(割合表示)】0.0%、100.0%時の瞬時表示値の2点間を表示スケーリング換算 保護等級IP66(前面部) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×130 電源(AC V)85~264(50/60Hz) 表示器赤色LED5桁 文字高14mm(ゼロサプレス方式) 消費電力(VA)約23以下 表示機能【領域ゼロ表示機能】任意設定した表示2点間を"0"表示にします。("モードNo.1"スケーリング設定の領域ゼロ最小/最大表示で設定が必要) 使用可能までの所要時間電源投入後30分以上 リニアライズ方式折線近似値 (21ch設定可)入力は、0.00~105.00%で任意に各chごとに設定可 ファイルバックアップ各モードの設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 表示サンプリング(秒)表示を0.1秒~10.0秒で平均化(任意に設定可) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC+24V(±5%) 150mA MAX出力 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと) 計測方式A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約1/22000(フルスケールスパンの入力に対して)
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
エコ商品
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W48xH48mmとコンパクト(小型)です。4台の流量計と接続することが可能です(4入力)。入力に対してそれぞれ2段のプリセット出力(警報出力)が可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)と接続可能です。RoHS指令対応。
仕様【表示スケーリング方式】最小入力および最大入力時の表示値の2点間を設定〔A~D入力計測各々で任意に設定可〕※A~D入力計測共、小数点は各々の小数点設定に連動して表示 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約112 種類瞬時計測(入力に対しスケーリング変換後の表示をおこなう) 使用温度範囲(℃)0~50 消費電力(W)4以下 表示小数点以下、0~0.000で選択可〔A~D入力計測各々で選択可〕 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×109 表示範囲-9999~9999 電源(DC-V)12~24(±10%) 表示器赤色LED5桁表示 文字高:7mm (ゼロサプレス方式) 使用可能までの所要時間電源投入後30分以上 ファイルバックアップ各モード設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 警報出力NPNオープンコレクタ出力 8点(A~D入力計測に対し、各々2点ずつ)最大定格:DC30V 50mA MAX 表示サンプリング(秒)表示を0.1秒 ~10.0秒で平均化(任意に設定可) RoHS指令(10物質対応)対応 計測精度フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.2%F.S.±1digit(23℃) 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと) 計測方式A/D変換方式 分解能:約1/23000 入力計測間隔:約20ms
1台
49,980 税込54,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
エコ商品
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W48xH48mmとコンパクト(小型)です。4台の流量計と接続することが可能です(4入力)。入力に対してそれぞれ2段のプリセット出力(警報出力)が可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能です。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1x10-9~9999で任意に設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約150 種類瞬時計測 使用温度範囲(℃)0~50 表示小数点以下1桁~3桁まで表示選択可能 計測単位時・分・秒のいずれかをモード設定により選択可能 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×86 表示範囲0~9999 表示器赤色LED4桁 文字高10mm 表示精度±0.05% rdg. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上) 消費電力(VA)約8以下 ファイルバックアップ各設定値をEEPROMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz 但し、duty50%時 表示サンプリング(秒)表示を0.1~100秒(任意に設定)で平均化 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
1台
44,980 税込49,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
エコ商品
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。積算値を表示することができます。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、積算流量を計測します。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約400 種類積算計測 使用温度範囲(℃)0~50 表示小数点以下1桁~3桁まで表示選択可能 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×130 表示範囲-99999~999999 表示器赤色LED6桁 文字高14mm 表示精度スケーリング(換算器)1において誤差±0 ファイルバックアップ各モード設定値および積算計測値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
1台
37,980 税込41,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
エコ商品
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。積算値を表示することができます。W96xH48xD83mmと短胴タイプです。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、積算流量を計測します。ローコスト(低価格)なシンプル積算指示計です。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約208 種類積算計測 使用温度範囲(℃)-10~50 表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×83 電源(AC V)85~264(50/60Hz) 表示範囲-99999~999999 表示器7セグ赤色LED6桁 文字高14.2mm 表示精度±0(スケーリング"1"において) 消費電力(VA)約9以下 ファイルバックアップ各設定値および積算計測値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC+12V(±10%)60mA MAX(安定化)出力 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
1台
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
エコ商品
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W96xH48xD83mmと短胴タイプです。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量を計測します。ローコスト(低価格)なシンプル瞬時指示計です。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約206 種類瞬時計測(回転・速度・流量等) 使用温度範囲(℃)-10~50 表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能 計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×83 電源(AC V)85~264(50/60Hz) 表示範囲0~99999 表示器7セグ赤色LED5桁 文字高14.2mm 表示精度±0.05% rdg. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上) 消費電力(VA)約9以下 ファイルバックアップ各設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時) 表示サンプリング(秒)表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC+12V(±10%)60mA MAX(安定化)出力 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
1台
22,980 税込25,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
エコ商品
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
使用温度範囲(℃)-10~50 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと) 質量(g)約515 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115 セット内容本体、取扱説明書 電源(AC V)85~264(50/60Hz) 消費電力(VA)約22以下 表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm 表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~9999 表示精度瞬時:±0.2% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)、積算:±0.3% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後) ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 保護等級IP66相当 警報出力フォトモスリレーa接点出力4段 定格負荷電流:0.12A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC140V、DC30V ※積算同期パルス出力を2点使用時は3段のみ使用可能 種類瞬時/積算計測 供給電源DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力 表示サンプリング(秒)表示を0.1~10秒で平均化(任意に設定可) 温度特性±100ppm/℃(-10~50℃) パルス出力フォトモスリレーa接点出力 定格:AC140V、DC30V 0.12A、出力周波数:25Hz MAX、積算表示と同期出力、同期出力桁1~5桁、出力幅5msec~1sec迄の10段階より選択NPNオープンコレクタパルス出力 定格:DC30V 50mA MAX 出力周波数:25Hz MAX、積算表示と同期出力、同期出力桁1~5桁、出力幅5msec~1sec迄の10段階より選択 表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能 仕様【スケーリング(瞬時)】最大入力時の瞬時表示値を設定、【スケーリング(積算)】1時間当たりの最大積算表示値を設定 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
エコ商品
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約515 種類瞬時/積算計測(流量・速度・回転等) 使用温度範囲(℃)-10~50 表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能 センサーNPNオープンコレクタパルス入力(MIN 10mA以上)または無電圧接点、電圧パルス入力 LOW:2V以下 HI:3.8~30V 計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定 保護等級IP66相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115 表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~99999 表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm 表示精度瞬時:±0.05% F.S. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上、1入力当たり)、積算:±0(スケーリング"1"において) ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 表示サンプリング(秒)表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
1台
74,980 税込82,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
エコ商品
パルス1入力、アナログ1入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサーはパルス入力については、電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等と、アナログ入力については電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)(パルス入力)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定、【スケーリング(瞬時)(アナログ入力)】最大入力時の瞬時表示値を設定、【スケーリング(積算)(アナログ入力)】1時間当たりの最大積算表示値を設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約515 種類瞬時/積算計測 使用温度範囲(℃)-10~50 表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能 計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定 保護等級IP66相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115 電源(AC V)85~264(50/60Hz) 表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~99999 表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm 表示精度瞬時:±0.05% F.S. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上、1入力当たり)、積算:±0(スケーリング"1"において) 消費電力(VA)約22以下 ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 応答周波数(Hz)LOW:0.006Hz~50Hz MID:0.006Hz~1kHz HI:0.006Hz~10kHz (但し、duty50%時) 温度特性±100ppm/℃(-10~50℃) 表示サンプリング(秒)【瞬時・パルス入力】表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化、【アナログ入力】表示を0.1~10秒で平均化(任意に設定可) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力 計測精度【瞬時】±0.2% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)、【積算】±0.3% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後) 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと) 計測方式A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約23000
1台
84,980 税込93,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)