絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • モノタロウ(8)
  • Hirschmann Test & Measurement(528)
  • フルーク(FLUKE)(341)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(274)
  • HIOKI(日置電機)(244)
  • Schutzinger(232)
  • 共立電気計器(221)
  • MUELLER ELECTRIC(216)
  • RIGOL(リゴル)(120)
  • 三和電気計器(107)
  • MULTI-CONTACT(98)
  • はくでん(88)
  • エスコ(83)
  • カイセ(73)
  • MCP(68)
  • 横河計測(66)
  • マルチ計測器(60)
  • RS PRO(54)
  • Pico Technology(54)
  • マザーツール(53)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライト付き検電器 Wiha(ビーハ/ノガ)

    LEDライト付き検電器

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    交流12V~1000Vの幅広い範囲の電圧を検知できます。LEDライト機能付きで暗所でも正確に作業できます。電圧の強さに応じて青(弱)~オレンジ(中)~赤(強)とランプの色が変化します。自動スイッチOFF機能付きで電池消耗を節約できます。音をランプの光で電圧検地を知らせます。電源が入っているか緑のランプで確認できます。
    付属品単四電池×2本仕様IEC/EN 61010-1適合適合IEC/EN 61326適合トラスコ品番679-3295長さ(mm)150幅(mm)28.5高さ(mm)28電源(V)単4乾電池×2本(付属)交流電圧(V)12~1000防塵防水性能IP67
  • Wiha Tools 検電ドライバ Wiha(ビーハ/ノガ)

    Wiha Tools 検電ドライバ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様刃長さ = 60mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 140mm最大電圧 = 250V最小電圧 = 220V使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. Voltage Tester. Slotted blade Transparent with clip
  • AC/DCクランプメータ Wiha(ビーハ/ノガ)

    AC/DCクランプメータ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    DC1500V対応のため太陽光発電などの高電圧設備の保守点検にも使用可能です。測定カテゴリCAT4 1000V準拠した安全性の高いマルチクランプメーターです。電圧、電流、抵抗、静電容量、周波数、導通試験、ダイオード試験など幅広い測定が可能です。フラッシュライト機能を内蔵しており暗所での測定時に手元を照らします。
    トラスコ品番508-9415セット内容クランプメーターX1台、テストリードX2本(赤・黒各1本)、単4乾電池X2本、取扱説明書X1部幅(mm)81高さ(mm)220奥行(mm)43電源(V)単4乾電池X2本(付属)電源単4乾電池X2本(付属)適合規格DIN VDE 0411/ EN 61010交流電圧(V)1000抵抗(Ω)40M直流電圧(V)1500交流電流(A)400直流電流(A)400検波方式真の実効値整流(RMS)防塵防水性能IP40カテゴリー測定:CAT4 1000V
電気測定