絞り込み
ブランド
- ITECH[測定用品]
- モノタロウ(8)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- フルーク(FLUKE)(342)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(275)
- HIOKI(日置電機)(243)
- Schutzinger(230)
- 共立電気計器(221)
- MUELLER ELECTRIC(213)
- RIGOL(リゴル)(120)
- 三和電気計器(107)
- MULTI-CONTACT(97)
- はくでん(88)
- エスコ(82)
- カイセ(73)
- MCP(68)
- 横河計測(65)
- マルチ計測器(61)
- Pico Technology(56)
- RS PRO(54)
- マザーツール(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
![ローコスト直流電子負荷 ITECH[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49694462-180626-02.jpg)
ローコスト直流電子負荷
ITECH[測定用品]¥54,980税込¥60,4781台当日出荷全数値制御型電子負荷。 60V/30A/150W。 3つの動作モード:定電圧/定電流/定抵抗。 高輝度のディスプレイ(LED)表示。 高確度の電圧および電流テスト。 19インチ専用ラックを標準搭載。 4X40組記憶、快速に読み出せます。 快速な回転エンコーダ入力機能を備え高低レベルの電流3A/30Aを切換でき同種類製品中でサイズが最も小さい商品です。電流(A)30電力(W)150入力電圧(V)60出力電流(A)30分解能1mV/1mA保存温度範囲(℃)-10~60動作モード定電流、定抵抗、定電圧モード定電圧/定電流/定抵抗RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40![ローコスト直流電源 ITECH[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49694234-171215-02.jpg)
ローコスト直流電源
ITECH[測定用品]¥34,980税込¥38,4781台欠品中寸法(mm)88×175×282(ミリメートル)電流(A)5電圧(V)60電力(W)100精度<0.05%+10mV/ <0.1%+2mA分解能10mV/1mARoHS指令(10物質対応)対応リップル電圧:<2mVrms、電流:<5mArms![回生型・双方向直流電源 ITECH[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
回生型・双方向直流電源
ITECH[測定用品]¥259,800~税込¥285,780~1台44日以内出荷ワイドレンジ出/入力 。出/入力モード:CV/CC/CP/CR。出/入容量:±200W~±800W。高効率回生:最大90%(省エネ、電気代節約)。双方向シームレス切替。LINK機能:複数台同期制御(最大16台迄)。マスタースレーブ並列出力(最大16台迄)。複数台を簡単にスタキング(最大10台迄)。バッテリー充電or放電モード(停止条件設定可)。バッテリーシミュレーション機能。電圧/電流立上り/立下り時間設定機能 。シーケンス機能(パネル設定可)。スルーレート可変機能。リモートセンシング機能。1点温度測定機能(サーミスタのみ)。CC/CV優先モード。PC専用ソフトウェア無償。オプション:LAN/GPIB/RS232/RS485/CAN/USB





![ローコスト直流電子負荷 ITECH[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49694462-180626-02.jpg)
![ローコスト直流電源 ITECH[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49694234-171215-02.jpg)
![高分解能直流電子負荷 ITECH[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)