絞り込み
ブランド
- レクロイ(テレダイン・ジャパン)
- モノタロウ(9)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- HIOKI(日置電機)(371)
- フルーク(FLUKE)(358)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(287)
- 共立電気計器(230)
- Schutzinger(230)
- MUELLER ELECTRIC(217)
- RS PRO(200)
- 三和電気計器(136)
- エスコ(123)
- RIGOL(リゴル)(123)
- MULTI-CONTACT(97)
- はくでん(88)
- カイセ(76)
- 横河計測(75)
- MCP(73)
- Pico Technology(68)
- マルチ計測器(65)
- マザーツール(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

70~200MHz、4ch、2GS/s、50M、12bit オシロスコープ
レクロイ(テレダイン・ジャパン)¥149,800~税込¥164,780~1台5日以内出荷小型・軽量モデル。お求めやすい10万円台~。 シリアル・トリガ/デコード標準搭載 I2C, SPI, UART, CAN, LIN,CAN-FDなど。 50項目の自動計測機能に加え、統計、ヒストグラム、トラック、トレンドの表示やゲート設定。 ボード線図、電源解析アプリケーションを標準搭載。 Webサーバー - LAN経由でリモートコントロールをサポート。 ヒストリ波形履歴の記録機能 最大80,000波形を記録用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様●サンプリングレート(GS/s):2(1ch)、1(2ch)、0.5(4ch)●波形キャプチャーレート(wfm/s):通常:80,000、シーケンスモード:500,000チャンネル数4分解能垂直:12bitディスプレイ7インチRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ50Mpts/ch(1ch)、25Mpts/ch(2ch)、10Mpts/ch(4ch)
T3DSO2000HDシリーズ
レクロイ(テレダイン・ジャパン)¥889,800税込¥978,7801台5日以内出荷12bit高分解能ADC搭載。低ノイズ。最高波形取り込みレート。最大レコード長:200Mポイント。多様なトリガ と トリガ・ゾーン。高度な演算機能。様々なパラメータ測定。ヒストリーモード。パラメータ統計機能。サーチ&ナビゲート。シリアルバスデコード。マスクテスト機能。ボード線図。デジタルチャンネル(T3DSO2000-LS)。パワー解析。内蔵25MHz波形発生器。多様な接続性仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000質量(kg)4.1チャンネル数4分解能12bitインターフェースUSB 2.0ホスト×3、USB 2.0デバイス、10M/100M LAN、外部トリガー、補助出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)周波数帯域(MHz)100ディスプレイ静電容量式タッチスクリーン付き10.1 TFT-LCD外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート2GSa/sメモリ長さ200Mpts/ch
高分解能オシロスコープT3DSO3000HDシリーズ
レクロイ(テレダイン・ジャパン)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台4日以内出荷から33日以内出荷Teledyne テスト ツール T3DSO3000HD デジタル オシロスコープは、200 MHz、350 MHz、。500 MHz および 1 GHzの帯域幅で利用可能です。最大レコード長は 400 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプション。16 デジタルチャンネル混合信号解析機能を表示します。仕様波形キャプチャレート(wfm/s):890000質量(kg)5.6チャンネル数4分解能12bitインターフェースUSB 3.0 Host x2, USB 2.0 Host x1, USB 3.0 Device, 10M/100M/1000M LAN, External trigger,Auxiliary output (TRIG OUT, PASS/FAIL)長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート4GSa/sメモリ長さ400Mpts/ch
高分解能オシロスコープT3DSO2000HDシリーズ
レクロイ(テレダイン・ジャパン)¥929,800~税込¥1,022,780~1台5日以内出荷から33日以内出荷12bit高分解能ADC搭載。低ノイズ。最高波形取り込みレート。最大レコード長:200Mポイント。多様なトリガ と トリガ・ゾーン仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000質量(kg)4.1分解能12bitインターフェースUSB 2.0ホスト×3、USB 2.0デバイス、10M/100M LAN、外部トリガー、補助出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)ディスプレイ静電容量式タッチスクリーン付き10.1 TFT-LCD外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート2GSa/sメモリ長さ200Mpts/ch
高分解能オシロスコープT3DSO1000HDシリーズ
レクロイ(テレダイン・ジャパン)¥489,800~税込¥538,780~1台5日以内出荷から33日以内出荷Teledyne テスト ツール T3DSO1000HD デジタル オシロスコープは、100 MHz および 200 MHz の帯域幅で利用可能です。最大レコード長は 100 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプションで 16 のデジタルチャンネル混合信号分析機能を表示します。仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000質量(kg)5.6チャンネル数4分解能12bitインターフェースUSB 2.0 Host x3, USB 2.0 Device, 10 M / 100 M LAN, External trigger, Auxiliary output(TRIG OUT, PASS/FAIL), SBUS (Digital MSO)長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート2GSa/sメモリ長さ100Mpts/ch
T3PS3000シリーズ
レクロイ(テレダイン・ジャパン)¥169,800税込¥186,7801台93日以内出荷T3PS3000は4.3インチカラーTFT-LCDディスプレイを備えたリニアプログラマブル直流電源です。2つのメインの直列および並列動作をサポートしています。仕様過渡応答時間(50% 負荷変動、小負荷 0.5A) ≦ 50 μs、トラッキング動作:直列トラッキング0~64V、並列トラッキング0~6.4A、プログラミング:〇、電圧レンジ:Ch1/Ch2:0~32V・Ch3:2.5V/3.3V:5V±8%、最大出力電圧:220W、定電圧入力変動:Ch1/Ch2≦0.01%+3mV、CH3≦0.01%+3mV、定電圧負荷変動:Ch1/Ch2≦0.01%+3mV、Ch3≦0.01%+3mV、定電流入力変動:≦0.2%+3mA、定電流負荷変動:≦0.2%+3mA型式T3PS3000質量(kg)8.1電源(V)AC100方式ドロッパチャンネル数3(出力)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×278×143リップルノイズ(mVp-p)定電圧:Ch1/Ch2≦1(5Hz~1MHz)、Ch3≦1(5Hz~1MHz)電流レンジCh1/Ch2:0~3.2A、Ch3:0~3.2Aリップルノイズ定電流:≦3mArms