電気測定 :「無線アンテナ」の検索結果

電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wi-Fi 6/6E対応のオールインワン・ハンドヘルド・ネットワークアナライザー Wi-Fi 6/6E測量( AirMapper Site Surveyを使用)、トラブルシューティング、および分析のための業界初のハンドヘルドアナライザー。マルチテクノロジーのオールインワンハンドヘルドネットワークアナライザー。これにより、エンジニアと技術者は、変化し続けるWi-Fi、Bluetooth/BLE、イーサネットアクセスネットワークの展開から保守、文書化まで、より迅速に作業を行うことができます。
仕様[メディア アクセス]【銅線】10M/100M/1G/2.5G/5G/10G、【ファイバー SFP アダプター】1G/10GBASE-X、【ケーブルテスト】ペアの長さ、オープン、ショート、スプリット、クロス、ストレート、WireView ID、【NPTリフレクター・エージェント/サポートするオペレーティング システム】Windows10、Windows Server2012、Windows Server2016、WindowsServer2019、アレイケア・サポート セット内容EXG-300E本体(アレイケア1年間付)、G3-PWRADAPTER、EXG-LR10Gホルスタ、SFP+MR-10G850及びSFP +MR-10G1310トランシーバ、インラインRJ-45カプラー、WIREVIEW 1-6、クイックスタートガイド、ミディアムソフトケース、NXT-1000 スペクトラム アナライザ、EXT-ANT-TRIBANDアンテナ、TEST-ACC(iPerfサーバ) 規格[サポートされる IEEE]【有線】802.3/ab/ae/an/bz/i/u/z Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 【PoE】802.3af/at/bt、クラス 0-8 および UPOE 機能【スペクトラムアナライザ】NXT-1000 ポータブル スペクトラム アナライザーアダプターを使用して、2.4GHz および 5GHz のスペクトラム解析をサポートします。(6GHz帯の解析は出来ません) 周波数範囲【外部指向性アンテナ】 2.4 ~ 2.5 GHz、4.9 ~ 5.9 GHz。および 6.0 ~ 7.1 GHz 【最小ゲイン】2.4 GHz 帯域で 6.4 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 8.9 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 8.6 dBi ピーク アンテナ【内部 Wi-Fi 】最小ゲイン 2.4 GHz 帯域で 2.0 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 1.5 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 2.7 dBi ピーク 動作周波数(GHz)【送受信チャンネルの周波数】2.4GHz帯:2.412~2.484(チャンネル1~チャンネル14)、5GHz帯:5.170~5.320、5.500~5.700、5.745~5.825(チャンネル36~チャンネル165)、6GHz 帯域:5.925 ~ 7.125(チャネル 1 ~ チャネル 233) 国の規制で許可されている場合。 【注: テスターは、動作している国で許可されている周波数でのみ送信します。】 インターフェイスホスト :RJ-45ケーブルテストおよび管理ポート、USB Type-A ポートおよび USB Type-C On-the-Go ポート テスト機能Wi-Fi自動テスト(802.11使用率、802.11以外の使用率、同一チャネル干渉、隣接チャネル干渉、ネットワーク品質、不正アクセスポイント検出)、アクセスポイントの検出、ネットワーク接続テスト、有線イーサネットテスト(100M/1G/2.5G/5G/10G)、AirMapperTMサイト調査アプリ搭載(注2)、Bluetooth/BLE 調査、Wi-Fiパフォーマンス テスト、パケット キャプチャ、Wi-Fiスペクトル分析。【注1:別売オプションが必要、注2:インターネット接続環境が必要】、【ケーブルテスト】ペアの長さ、オープン、ショート、スプリット、クロス、ストレート、WireView ID 無線規格IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax 画面仕様静電容量式タッチスクリーン付き 5.0 インチ カラー LCD (720 x 1280 ピクセル) Wi-Fi802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax、パフォーマンス テスト:セットのテストアクセサリを用いて iPerf ネットワーク スループット テストをサポート 無線LANテスト用:2×2 トライバンド 802.11ax ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠)、管理用:1×1 デュアルバンド 802.11ac Wave 2 + Bluetooth 5.0 および BLE ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11 a/b/ g/n/ac 準拠) SDカードポート:マイクロ SD カード ストレージをサポート -最大 32GB をサポート
1セット
2,198,000 税込2,417,800
4日以内出荷