絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • モノタロウ(8)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • フルーク(FLUKE)(342)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(275)
  • HIOKI(日置電機)(243)
  • Schutzinger(230)
  • 共立電気計器(221)
  • MUELLER ELECTRIC(213)
  • RIGOL(リゴル)(120)
  • 三和電気計器(107)
  • MULTI-CONTACT(97)
  • はくでん(88)
  • エスコ(82)
  • カイセ(73)
  • MCP(68)
  • 横河計測(65)
  • マルチ計測器(61)
  • Pico Technology(56)
  • RS PRO(54)
  • マザーツール(51)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動工具絶縁チェッカ テンパール工業

    電動工具絶縁チェッカ

    テンパール工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    建設現場に持ち込まれる電動工具類の絶縁良否、アース線断線チェックが簡単!!
    定格電圧(V)DC500絶縁抵抗(MΩ)内部電気回路と外箱間/50以上付属品測定リード線×1本、接続リード線×1本、単3電池×4個(動作確認用)、自己チェック用抵抗910kΩ×1個、携帯用ビニールケース×1個仕様判定値(絶縁測定):1MΩ以上「合格」、精度/+10%、-0%、判定値(導通測定):500Ω以下、精度/+0%、-60%質量(g)約210(電池含む)規格(絶縁測定)JIS C 1302-1994に準拠耐電圧内部電気回路と外箱間/AC3700V 1分間表示電池消耗/電池ランプによる寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×165×35使用電池R06P(単3) 4個(6V)使用温湿度範囲0~49℃、90%RH以下(結露がないこと)測定電流0.5mA、精度/+20%、-0%(1MΩ時)保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(結露しないこと、電池を取り外してください)電池寿命1日100回程度の測定で約1ヶ月無負荷電圧(V)650以下
  • 再通電保護プラグ テンパール工業

    再通電保護プラグ

    テンパール工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    電気機器のスイッチがONの状態でプラグをコンセントに差した場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。 停電後の復電時に電気機器のスイッチがONのままの場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。
    質量(g)約150極数3極(アース極を含む)使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100定格電流(A)15定格周波数(Hz)50/60使用可能機種電源スイッチが機械式のボタン式やシーソー式の機器(電気式スイッチではない機器)電動工具/ディスクグラインダー、ジグソー、電動丸ノコ、バンドソー、ベルトサンダー、電気かんな、電気ドリル、電動ドライバー、ポリッシャー、園芸用バリカン、電動草刈り機など家庭用電化製品/電気ストーブ、電気ヒーター、電気こたつ、扇風機、電気コンロ、ホットプレート、トースター、ドライヤー、乾燥機などコード長さ(mm)(電源コード)約135表示LED電源ランプ(緑)、保護ランプ(赤)寸法(縦×横×高さ)(mm)81×47×37(本体部分のみ、電源コード部含まず)アズワン品番65-0289-09
  • アーステスタ テンパール工業

    アーステスタ

    テンパール工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    100Vコンセントに差しこみボタンを押すだけで、変圧器の2次側B種接地抵抗値+D種接地抵抗地を表示します。(100V電路の変圧器のB種接地抵抗を利用するため補助アース棒の必要がありません。) 簡単な補助アースを追加するとD種接地抵抗値のみを表示できます。 電源コンセントのアース側極を自動的に判別。 小型・軽量で持ち運び便利。 デジタル表示で読みやすい。 広範な測定範囲(0~999Ω) 同期整流の採用で地電圧や対地静電容量の影響を軽減。
    付属品測定用リード線1本(2m)、補助アース棒用リード線1本(2m)、電源コード1本、補助アース棒1本、収納ケース1コ
電気測定