19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
70 MHz、100 MHz、200 MHz帯域幅モデル。12-bit高分解能。最大2 GSa/sのリアルタイム・サンプリング・レート。最大50/100 Mptsのメモリー深度。最大500,000 wfm/sの波形キャプチャ・レート(シーケンス・モード)。7インチ・タッチスクリーン、外部マウスおよびキーボード対応
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000 質量(kg)2.6 分解能12bit 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×133×151 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート2GSa/s
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

任意波形/ファンクション・ジェネレータ SIGLENT 動画あり
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)3.5 電源電源容量:100V 0.5A チャンネル数2チャンネル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×296×108 ディスプレイ4.3インチLCD 波形標準波形:サイン波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ、任意波形:196種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形 変調方式変調機能など:AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、PWM、スイープ、バースト 通信インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

動的テスト機能により、設定されたルールに従って負荷が2つの設定パラメーター間で切り替えられるため、テスト中のデバイスの動的特性がテストされます。 SDL1000Xは、CCダイナミックモードで最大周波数25 kHzに設定できます。 電流プローブは、電流の変化を高速で追跡し、電流波形を分析できます。 CVモードでは、電源の高速出力能力をテストするために、電圧を迅速かつ安定的に設定できます。 瞬時電力が保護設定値を超えると、保護状態になります。 バッテリーテスト機能は、CC、CP、CRモードを使用して、終了電圧、放電容量、放電時間などの終了条件を設定できます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)5.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×410×115 ディスプレイ3.5インチTFT-LCD
1個
87,980 税込96,778
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペクトラム・アナライザー SIGLENT 動画あり
SSA3000X-Rリアルタイムスペクトラムアナライザは、信号をシームレスに収集して分析するための周波数テンプレートトリガ機能を設定できます。小さくて、とらえどころのない、周波数ホッピング信号の観察と分析に最適なツールです。 10.1インチのタッチスクリーンを採用し、外部マウス&キーボードにも対応しています。PCへの接続は、LANまたはUSBインターフェースで可能です。無料EasySpecturmソフトウェアとユニットのWebコントロールサポートコントロールは、SCPIコマンドを送信し、ファイルやスクリーンショットを保存します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)4.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×116.5×207 ディスプレイ10.1インチLCD
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた12bit高分解能オシロスコープSDS1000X HDシリーズ
仕様●シリアルトリガデコード:標準:I2C、SPI、UART、CAN、LIN●波形キャプチャレート:ノーマルモード:最大100,000wfm/s、シーケンスモード:最大400,000wfm/s 分解能12bit インターフェースSBUS(シグレント・ロジック・アナライザ・インターフェイス) USB 2.0ホスト×3、USB 2.0デバイス、10M/100M LAN、外部トリガ、 補助出力(Pass/Fail、トリガ出力) ディスプレイ10.1インチ TFT-LCDタッチスクリーン(1024×600) トリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル (IIC、SPI、UART、CAN、LIN) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート1チャンネル1GSa/s、 2チャンネル500MSa/s 、4チャンネル250MSa/s メモリ長さ1チャンネル100Mpts、2チャンネル50Mpts、4チャンネル25Mpts
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

350MHz、500MHz、1GHzモデル。12-bit高分解能。最大4 GSa/sのサンプリング・レート。最大400 Mptsのメモリ深度。最大890,000 wfm/sの波形キャプチャ・レート(シーケンス・モード)。ノイズフロアは1GHz全帯域幅で125μVrmsと低い
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):890000 チャンネル数4 分解能12bit RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート4GSa/s メモリ長さ400Mpts/ch
1台
699,800 税込769,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mV / 1mAの最高分解能(SPD3303X)は、優れた設定とリードバック精度を提供します。 これにより、電圧または電流の変化が非常に小さい場合でも正確な出力が保証されます。 これは、低分解能電源では不可能です。 直列および並列機能により、2つのチャネルを1つの出力に結合してより多くの電力出力能力を可能にし、アプリケーション範囲を拡張します。 3チャンネルの電源は、それぞれ独立してオン/オフを切り替えることができ、オン/オフを個別に切り替えることもできます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)7.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×265×130 ディスプレイ4.3インチLED
1個
65,980 税込72,578
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異なる電源グリッドの要求を満たす100V/120V/220V/230Vの互換性デザイン。 高性能温度コントロールファンは、効果的に雑音を縮小。 5つのグループ・システム仕様(サポート・データ記憶拡大)を保存/再生できます。USBデバイス(サポートSCPIコマンド)によって、PCに接続が可能です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)7.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×265×130 ディスプレイ4.3インチLED
1個
43,980 税込48,378
93日以内出荷

プログラマブルDC電源 SIGLENT 動画あり
SPD1168X電源は、1mV / 1mAの高い測定分解能を特長としています。 これにより、電圧または電流の変化が非常に小さい場合でも正確な出力が保証されます。 これは、低分解能電源では不可能です。 4線式のSENSE補償出力モードでは、別個の測定回路を使用することにより、高抵抗接続または長いケーブルによる電圧降下をより正確に補うことができます。 最大補償電圧は1Vです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154.6×280×144.5 ディスプレイ2.8インチTFT-LCD
1個
43,980 税込48,378
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSA3021X Plus スペクトラム・アナライザー SIGLENT 動画あり
軽量、小型、使いやすいユーザーインターフェイスを備えたSSA3000X Plusは、大きくて読みやすいディスプレイ、強力で信頼性の高い自動測定、多くの優れた機能を提供します。 アプリケーションには、研究開発、教育、生産、保守、およびコンプライアンスの事前テストが含まれます。 SSA3000Xは、ネットワークアナライザーとしても使用できます。 トラッキングジェネレーターを使用すると、フィルター伝送応答とケーブル挿入損失を測定可能。 追跡ソースと外部方向性結合器(RB3X20)を使用して、アンテナとケーブルの定在波比VSWR、リターンロスを測定できます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)4.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×116.5×207 ディスプレイ10.1インチLCD
1個
279,800 税込307,780
93日以内出荷

ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ SIGLENT 動画あり
A4用紙より小さな本体サイズを実現、リアパネルのサポートフレームによる縦置きも可能です。、側面のナイロンハンドルは手持ちでの操作に便利です。付属のキャリングケースは、本体やプローブなどのアクセサリーを収納するのに十分なスペースがありフィールドワークや出張時の携帯に最適です。 充電式6900mA大容量リチウム電池はUL認証を取得し、充電なしで最大5.5時間の作業を実現し。安全性と電池寿命を大幅に向上させました。バッテリーは本体で充電することも、取り外して外部充電器で充電することも可能です。 IP51準拠ハンドヘルドオシロスコープは、IP51の防塵防滴の密閉型ハウジングを採用。IEC60529の試験を受け、厳しい環境に耐える堅牢性を保証しています。また、ラバー仕上げの表面と大きなボタンにより、操作性も抜群です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)1.75 分解能垂直:8~11ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×168×68 ディスプレイ5.6インチLCD 波形更新レート:100000波形/秒 レコード長最大:12Mポイント
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル・オシロスコープ SIGLENT 動画あり
SDS6000Aは、研究室内での移動が容易で、デスクスペースも小さくて済みます。12.1インチの大型で高解像度のタッチスクリーンは、直感的な操作と明確な情報を提供し、迅速なデバッグを可能にします。 データ保存も容易で印刷ボタンを押すか、リモートウェブサーバーを介してスクリーンショットを撮るだけです。 また、カスタマイズも容易で、チャンネルトレースの色、デフォルト設定、メニュースタイル、測定フォーマットなど、お好みのものを選ぶことができます。SDS6000Aの高速なUIレスポンスは、R&D作業をより効率的にします。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)5.5 チャンネル数4ch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×159×288 ディスプレイ12.1インチLCD 波形更新レート:170000波形/秒 サンプルレート10GS/s レコード長最大:500Mpts
1個
1,698,000 税込1,867,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDS6054A デジタル・オシロスコープ SIGLENT 動画あり
SDS6000Aは、研究室内での移動が容易で、デスクスペースも小さくて済みます。12.1インチの大型で高解像度のタッチスクリーンは、直感的な操作と明確な情報を提供し、迅速なデバッグを可能にします。 データ保存も容易で印刷ボタンを押すか、リモートウェブサーバーを介してスクリーンショットを撮るだけです。 また、カスタマイズも容易で、チャンネルトレースの色、デフォルト設定、メニュースタイル、測定フォーマットなど、お好みのものを選ぶことができます。SDS6000Aの高速なUIレスポンスは、R&D作業をより効率的に行うことができます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)5.5 チャンネル数4ch 分解能垂直:8~16ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×159×288 周波数帯域(MHz)500 ディスプレイ12.1インチLCD 波形更新レート:170000波形/秒 サンプルレート10GS/s レコード長最大:500Mpts
1個
1,498,000 税込1,647,800
6日以内出荷

デジタル・オシロスコープ SIGLENT 動画あり
SDS5000Xシリーズは、256レベルの輝度グレーディング表示機能と色温度表示モードを備えたSiglentのSPOテクノロジを採用しています。また、高感度で低ジッタの革新的なデジタルトリガシステムも採用しています。 トリガシステムはシリアルバストリガを含む複数の強力なトリガモードをサポート。履歴波形記録、シーケンス取得、検索およびナビゲート機能により、拡張波形記録をキャプチャ、保存、および分析することができます。 10.1インチディスプレイの大容量静電容量式タッチスクリーンはマルチタッチジェスチャーをサポート。使いやすいワンボタンデザインにより、操作効率を大幅に向上させることができます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)4 チャンネル数4ch 分解能垂直:8~11ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×144×231 ディスプレイ10.1インチLCD 波形更新レート:110000波形/秒 サンプルレート5GS/s レコード長最大:250Mpts
1個
679,800 税込747,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペクトラム・アナライザ SIGLENT 動画あり
用途調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定 分解能周波数分解能:1Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×117×207 ディスプレイ10.1インチLCD 確度周波数初期確度:<1ppm エージングレート<0.5ppm/year 通信インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN
1個
259,800 税込285,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル・マルチメーター SIGLENT 動画あり
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定 仕様真のRMS:〇、ヒストリー記録:10kデータ 測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度 センサーサポート温度センサ:熱電対、測温抵抗体 ディスプレイ4.3インチLCD 通信インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル・オシロスコープ SIGLENT 動画あり
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形更新レート:100000波形/秒 質量(kg)2.6 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×133×151 ディスプレイ7インチLCD
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル・オシロスコープ SIGLENT 動画あり
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形更新レート:120000波形/秒 電源電源容量:100V 0.8A 分解能垂直分解能:8/10ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×111×224 ディスプレイ10.1インチLCD 通信インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル・オシロスコープ SIGLENT 動画あり
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形更新レート:100000波形/秒 質量(kg)4.1 電源電源容量:100V 1.2A チャンネル数4ch 分解能垂直分解能:12ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×149×236 ディスプレイ10.1インチLCD サンプルレート2GS/s(1、2チャンネル使用時)、1GS/s(3、4チャンネル使用時) レコード長最大200Mpts(1、2チャンネル使用時)、100Mpts(3、4チャンネル使用時) 通信インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN
1個
439,800 税込483,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)