電気測定 :「安定化電源」の検索結果
電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
関連キーワード
商品豆知識
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
電源電圧AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285
仕様外部コントロール/0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流)
付属品ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1
表示HIレンジ/LOレンジ切替
応答時間≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡)
出力範囲0V~定格電圧、連続可変<br>0A~定格電流、連続可変<br>≦3mArms
温度係数≦300ppm/℃
電圧変動入力変動≦0.01%+3mV<br>負荷変動≦0.01%+3mV(定格電流≦3A)<br>負荷変動≦0.01%+5mV(定格電流>3A)
絶縁抵抗シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
電流変動入力変動≦0.2%<br>負荷変動≦0.2%
リップル≦3mArms
リップルノイズ≦1mVrms;5Hz~1MHz(定格電流>3A)<br>≦0.5mVrms;5Hz~1MHz(定格電流≦3A)
直流安定化電源
低リップル低ノイズのドロッパ方式
外部電圧コントロール&モニタ出力搭載
GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能
電源電圧AC100/115/200/230V
RoHS指令(10物質対応)対応
多出力電源シリーズは、各CHが独立していますので+(正極)電源としても-(負極)電源としても±電源としても使用できます。
トラッキング機能を使用すれば、フロントパネルのスイッチで直列、並列、独立を選択し、CH1とCH2の出力端子を内部で切替え、直列トラッキングでは電圧加算または±トラッキング電源として、並列トラッキングでは電流加算が簡単にできます。
低リップル、低ノイズのドロッパ方式
各チャンネル独立した絶縁出力
電圧/電流を2CH分同時表示(上段:CH1またはCH4、下段:CH2またはCH3)
10mV/1mAのリードバック分解能(4桁表示時)
アウトプット ON/OFFスイッチ、外部設定ON/OFFコントロール
V/I チェック機能による設定値確認
キーロック機能による電圧設定値のロック
フロントスイッチにより、CH1およびCH2出力を独立、直列トラッキング(64V/3A)、並列トラッキング(32V/6A)に切換え
スマート冷却ファンによる低雑音を実現
質量(kg)7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×155×306
最大消費電力(VA)420/550
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC 100V/120V/220V±10%, 230V+10%/-6%, 50/60Hz
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485、GP-IBを標準搭載し通信制御が可能です。(RS-232C/RS-485/GP-IBは専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)3
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN、GP-IB ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)300
定格出力電力(W)108
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.35mArms
負荷変動【CV】7.6mVrms、【CC】7.35mArms
定格出力電圧(V)36
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.8mVrms、【CC】1mArms
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485、GP-IBを標準搭載し通信制御が可能です。(RS-232C/RS-485/GP-IBは専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)5
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN、GP-IB ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)300
定格出力電力(W)100
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.25mArms
負荷変動【CV】6mVrms、【CC】4.25mArms
定格出力電圧(V)20
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.5mVrms、【CC】2mArms
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)3
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)300
定格出力電力(W)108
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.35mArms
負荷変動【CV】7.6mVrms、【CC】7.35mArms
定格出力電圧(V)36
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.8mVrms、【CC】1mArms
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)1
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)300
定格出力電力(W)100
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】17mVrms、【CC】20.05mArms
負荷変動【CV】17mVrms、【CC】20.05mArms
定格出力電圧(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】1.2mVrms、【CC】1mArms
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)1
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)150
定格出力電力(W)36
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.25mArms
負荷変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.25mArms
定格出力電圧(V)36
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.8mVrms、【CC】0.4mArms
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)2
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)150
定格出力電力(W)40
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.1mArms
負荷変動【CV】4mVrms、【CC】4.1mArms
定格出力電圧(V)20
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.5mVrms、【CC】1mArms
出力容量 3000VA、0~400Vrms(±570V)/15A、0~200Vrms(±285V)/30A
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能
4.3インチカラーTFT液晶を採用
USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載
前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備
外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
質量(kg)約25
測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ
出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)
表示4.3インチカラーLCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550 (突起を含まず)
出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形
インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IB
プリセット機能10個
保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)
波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形
モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)
定格電力(VA)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
出力容量 2000VA、0~400Vrms(±570V)/10A、0~200Vrms(±285V)/20A
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能
4.3インチカラーTFT液晶を採用
USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載
前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備
外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
仕様・外部I/O 入力:インターロック、試験開始、試験終了/出力:PASS、FAIL
質量(kg)約25
測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ
出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)
表示4.3インチカラーLCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550(突起を含まず)
出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形
インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IB
プリセット機能10個
周波数範囲47~63Hz
保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)
波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形
モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)
定格電力(VA)2000
最大消費電力(VA)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)5
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)300
定格出力電力(W)100
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.25mArms
負荷変動【CV】6mVrms、【CC】4.25mArms
定格出力電圧(V)20
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.5mVrms、【CC】2mArms
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)5
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)200
定格出力電力(W)50
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】2mVrms、【CC】2.25mArms
負荷変動【CV】3mVrms、【CC】2.25mArms
定格出力電圧(V)10
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.35mVrms、【CC】2mArms
インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。
4.3インチカラーTFT液晶を採用
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能
USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載
用途電気回路設計/各種シミュレーション試験
RoHS指令(10物質対応)対応
出力容量 4000VA、0~400Vrms(±570V)/20A、0~200Vrms(±285V)/40A
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能
4.3インチカラーTFT液晶を採用
USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載
前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備
外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
質量(kg)約25
測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ
出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)
表示4.3インチカラーLCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550 (突起を含まず)
出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形
インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IB
プリセット機能10個
保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)
波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形
モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)
定格電力(VA)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電圧:6V~60Vまでの5タイプ
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
出力スルーレート可変機能
CC優先モード搭載
4台までの並列接続
19インチラックマウント対応
1Uサイズ
積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式
LAN、RS232C/RS-485、USB標準装備
工場出荷時オプションでGP-IBにも対応
ワールドワイド対応AC入力
ACケーブル別売
質量(kg)約8.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×43.6×447.2(フルラックサイズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。
4.3インチカラーTFT液晶を採用
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能
USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載
用途電気回路設計/各種シミュレーション試験
RoHS指令(10物質対応)対応
校正証明書一般校正
薄型直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式
RS-232C/RS-485インターフェースを標準装備、工場出荷時オプションでGP-IBインタフェースにも対応
ACケーブル別売(フルラックサイズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズレギュレーター方式で、低リップル・低ノイズです。
0~10Vで出力電圧または出力電流を外部コントロールできます。
並列・直列運転が可能です。
付属品テストリード(1.0m)
入力電圧(V)AC100/120/220±10%・230+10%(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
機能過出力・極性反転保護
校正証明書一般校正
多出力直流安定化電源
低リップル低ノイズのドロッパ方式
最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能
電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能)
電流設定分解能は、1mAの高分解能
GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
質量(kg)約9.1
電源電圧AC100/115/200/230V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380
RoHS指令(10物質対応)対応
最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。またUSB、LANポートを標準装備、ロギング・定電力制御・tUVP・FAN停止などの機能を標準搭載
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(7.47MB)
マルチチャンネル同期や先進的なWebブラウザコントロールをサポート
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.22MB)
自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはNタイプがRS-232C、USB、LANを装備、GタイプはGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
仕様●USB/RS-232C/LAN搭載●ワールドワイド対応AC入力●LabVIEWドライバ
定格電力(W)100
消費電力(VA)150
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルレンジ直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
定格電力範囲内において電圧電流を設定可能
縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル
GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
ワールドワイド対応AC入力
保存温湿度範囲-20~70℃、30%~80%RH(結露しないこと)
定格出力電圧(V)0-80
使用環境条件0~40℃、30%~80%RH(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
PFRシリーズは、自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。
最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはRS-232C、USBを標準装備、GタイプはLANおよびGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
定格電力(W)100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×124×301
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルレンジ直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
高電圧0~800V可変
縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル
GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
ワールドワイド対応AC入力
仕様●ファンモータによる強制空冷●対接地電圧:±DC1000V
入力電圧(V)単相AC100~240 周波数:50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形:210×124×290、最大:229×143×338
出力点数1
分解能100mV/10mA/10W
応答時間過渡応答:7ms
定格出力電圧(V)800
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%, 50Hz/60Hz、切換式
絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V), シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V)
使用環境温度:0~40℃, 相対湿度:80%以下 / 温度:-10℃~70℃, 湿度:70%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.25MB)
取扱説明書(5.09MB)
付属品電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)
電圧(V)単相AC100/200±10%
出力電圧0~155Vrms、0~310Vrms
出力周波数(Hz)45.00~500.0
インターフェースUSBホスト
測定機能電圧、電流、電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数
測定レンジ2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジ
ディスプレイ4.3インチ(RGB)、480×272
プリセット機能プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出
力率0.7 代表値
入力周波数(Hz)47~63
RoHS指令(10物質対応)対応
低リップル低ノイズのリアル方式
豊富な測定機能
最大出力電圧310Vrms(標準モデル)
機能 OVP、OCP、OTP保護機能
電圧、電流、周波数リミット機能
シーケンス、シュミレーション機能
大型4.3インチカラーTFTディスプレー採用
テンキー入力対応
オプション追加により、最大出力電圧600Vrms、(APS-003オプション)、最大周波数999.9Hz(APS-004オプション)まで対応可能。
USBインターフェースにより、各種設定の保存、呼び出しが可能。
筐体高さ88mmUサイズ対応
LANポート装備
インターフェースオプション:GP-IB(APS-001)、RS-232C/232C/USB(APS-002)
入力電圧AC100V/200Vに対応
仕様リモートコントロール:同期信号、プログラムモード信号出力、トリガイン/アウト、出力オン/オフ
付属品電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)
電圧(V)単相AC100/200±10%
出力電圧0~155Vrms、0~310Vrms
出力周波数(Hz)45.00~500.0
インターフェースUSBホスト、LAN
測定機能電圧、電流、電力、皮相電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数、力率、クレストファクタ
測定レンジ2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジ
ディスプレイ4.3インチ(RGB)、480×272
プリセット機能プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出
力率0.7 代表値
入力周波数(Hz)47~63
RoHS指令(10物質対応)対応
テスト機能(テストモード)シーケンス、シミュレート、プログラム
BNC(P) - SMA(J) 50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ドロッパ方式採用の低ノイズ・低リップルの多出力・高分解能直流安定化電源です。 電子負荷機能を搭載しており、1台で電源供給・放電動作が可能です。 4.3インチのカラー液晶画面で、数値表示の他に、出力のモニタ波形でのグラフ表示も可能です。
質量(kg)7.5
寸法(m)213×312×145
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。