絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(8)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- フルーク(FLUKE)(342)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(275)
- HIOKI(日置電機)(243)
- Schutzinger(230)
- 共立電気計器(221)
- MUELLER ELECTRIC(213)
- RIGOL(リゴル)(120)
- 三和電気計器(107)
- MULTI-CONTACT(97)
- はくでん(88)
- エスコ(82)
- カイセ(73)
- MCP(68)
- 横河計測(65)
- マルチ計測器(61)
- Pico Technology(56)
- RS PRO(54)
- マザーツール(51)
- ブランドをもっと見る

光ファイバテスター
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書測定範囲-70~+10dBm質量(g)約282(電池含まず)電源単三乾電池×3本表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183設定方式Reference(基準値)設定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×183×42対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ単位dm、dBm、uW使用電池単三乾電池×3本測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625適合ケーブル光ファイバケーブル
光ファイバテスター
サンワサプライ¥88,980税込¥97,8781個当日出荷4つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。背面にスタンド付きです。セット内容光ファイバテスター(ライトソース)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×2個、FC-LC変換アダプタ×2個、取扱説明書・保証書質量(g)約315(電池含まず)電源単三乾電池×3本ケーブル長(m)測定対応:2000表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183周波数変調:CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×183×42外部出力-5dBm対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ使用電池単三乾電池×3本測定波長(μm)850・1300・1310・1550適合ケーブル光ファイバケーブル出力安定性±0.05dB/15分、±0.1dB/8時間
低圧非接触交流検電器
サンワサプライ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。仕様ライト:LEDライト付き 自動電源オフ:3分 重量:35g 電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯 電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅 電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz 電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラームセット内容本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書寸法(mm)W23×D156×H26電源単四乾電池×2本
光ファイバテスター ライトソース
サンワサプライ¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷2つのマルチモード波長が出力可能、光ファイバテスター用ライトソース(光源)。2つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。850nm、1300nm波長のマルチモードに対応しています。SC・FCコネクタインターフェースに対応しています。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使用できます。背面にはスタンドがついています。セット内容光ファイバライトソース、FCコネクタ用アダプタ×1個、SCコネクタ用アダプタ×1個、収納ケース(ショルダーベルト付き)、単三乾電池(テスト用)×3本、取扱説明書・保証書色その他質量(g)266ケーブル長(m)【測定対応】2000表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×190×48周波数【変調】CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz対応コネクタその他コネクタ、SCコネクタ、FCコネクタ※HAD-FCLC-50(別売り)でLCコネクタ(マルチモード)に対応使用電池単三乾電池×3本測定波長850・1300nm適合ケーブル光ファイバケーブル標準出力パワー(dB/m)-7