電気測定 :「安定化電源」の検索結果
電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
関連キーワード
商品豆知識
スイッチング方式採用により今までにない小型軽量化、そして連続30Aの安定供給を実現。わずらわしいノイズも回避出来る特許のノイズオフセット機能を搭載、もしもの場合でも各種の保護回路で接続機器を保護します。
仕様メーター:A/V切換式
質量(kg)約2
出力電圧(V)DC5~15(可変)
入力電圧(V)AC100~AC120
保護回路短絡保護回路、垂下式自動電流制限方式保護回路、熱検出保護回路、32A以上
ヒューズ容量(A)8
ファン有
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)30(連続)、32(間欠)
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
リニア(トランス)式、ツインメーター採用。シガープラグとスナップ端子2系統でハンディ機への接続も簡単です。
仕様メーター:A/V独立2連式
質量(kg)4.4
出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8
入力電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×215(突起物除く)
保護回路フの字特性自動電流制限式、10A以上
ヒューズ容量(A)4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)8(連続)、10(間欠)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
5Wクラスの無線機、ハンディレシーバーやDX-R8受信機に最適、リニア式(トランス式)の小型電源です。
仕様メーター:A/V切換式
質量(kg)2.2
出力電圧(V)DC6~15(可変)
入力電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×83×148(突起物除く)
保護回路フの字特性自動電流制限式、5A以上
ヒューズ容量(A)4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)4(連続)、5(間欠)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ツインメーター採用、温度制御式ファン搭載。シガープラグと2系統のスナップ端子で車載ハンディ機をちょっと家でも使いたい…というときにも手軽に対応します。
仕様メーター:A/V独立2連式
質量(kg)9.4
出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8
入力電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×153×230(突起物除く)
保護回路フの字特性自動電流制限式、35A以上
ヒューズ容量(A)10
ファン温度制御式ファン
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)30(連続)、35(間欠)
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
リニア(トランス)式、ツインメーター採用。シガープラグとスナップ端子も便利です。
仕様メーター:A/V独立2連式
質量(kg)6.3
出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8
入力電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×215(突起物除く)
保護回路フの字特性自動電流制限式、17A以上
ヒューズ容量(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)14(連続)、17(間欠)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
・出力電圧13.8V固定、連続最大4.3Aの出力電流、出力端子は陸軍端子1系統のみとシンプル、簡易無線や特小無線の基地局用電源に最適です。・PSEに適合、業務用途からホビーまで幅広くお使いいただけます。・サイズは幅85 × 高さ35 × 奥行140mm、質量は約 0.5kgと、もはやACアダプターに近いコンパクトさです。
付属品ACケーブル/説明書/保証書
質量(kg)約0.5
出力電圧(V)DC13.8固定
入力電圧(V)AC90~130 50/60Hz
出力電流(A)連続4.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×35×140(突起物含まず)
出力変動率(%)2以下
保護回路フの字自動電流制限式(6A以上)
安全規格PSE取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル100mV 以下
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
車載型デジタル簡易無線をAC100Vで使うには、ACアダプター代わりになる電源器が必要になります。それがこのDM-S104、配線は工具要らず(マイクハンガーの取り付けにはプラスドライバーが必要です)でDCケーブルの端子をつなぐだけ。またスピーカーを内蔵して、大きな音で鳴らせますから工場のような騒音が高い場所でも使いやすくなります。
付属品本体/マイクハンガー(取り付けネジ付き) / 端子変換ケーブル / 予備ヒューズ(10A) / 保証書・説明書
質量(kg)約2.0
出力電圧(V)DC13.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×111×200(突起物含まず)
スピーカー最大耐入力 5W インピーダンス 8Ω
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC100V 50/60Hz(入力電流1.0A typ.)
最大出力電流(A)5
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!。スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続30A・間欠最大32Aと余裕の容量を実現。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。入出力電圧と出力電流が表示できる切り替え式の大型メーターは照明付で、夜間の視認性も良好。カーステレオやカーナビなどDC12V定格の多彩なカーエレクトロニクス機器で使えるACCポジション感知のバックアップ付き自動電源オンオフ機能。電源が入っているときには15Aまでの電流に対応。メインの陸軍端子、シガーソケット(10Aまで)と、それらとは別に合計で2A取れるUSB型コネクターを2個フロントパネルに装備して、接続が容易。熱感知式のファンと高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。ナビやステレオのイルミネーション機能の入出力端子は分かりやすい日本語で表示(背面)。無線機をつないだ時に気になる、パルスノイズ回避に効果があるノイズオフセット機能搭載。
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)0~40
出力電圧(V)DC13.8(固定)
入力電圧(V)DC21~28(定格DC24)
出力電流(A)連続30(間欠32)+USB2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×67×165(突起物除く)
ヒューズ容量(A)平型30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。