電気測定 :「振動測定器」の検索結果
電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
特価
本日7月10日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
圧力センサーなど、各種センサーの出力を最速1msサンプリングで測定!
1msサンプリングは、圧力や振動など数10Hzの各種センサー出力の記録に最適です。
5ch、電圧測定
5chを最速1msサンプリング
圧力や振動など数10Hzの各種センサー出力の測定に。
用途油圧機器の試験、自動車の走行試験
付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2
適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)
チャンネル数[入力]5ch(電圧専用)
入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁
測定対象電圧
使用温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)
入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子)、端子台カバー装備
耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当
耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.7MB)
圧力センサーなど、各種センサーの出力を最速1msサンプリングで測定
5ch、電圧測定
LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m
5chを最速1msサンプリング
圧力や振動など数10Hzの各種センサー出力の測定に
用途油圧機器の試験、自動車の走行試験
仕様【制御通信手段】Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK,TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル
付属品Z3230無線LANアダプタ×1,取扱説明書×1,Z1008ACアダプタ×1,取付板×1,M3×4ねじ×2(取付板用)
適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)
チャンネル数入力5ch(電圧専用)
入力方式半導体リレーによるスキャン方式全ch絶縁
機能オートコネクト機能あり
測定対象電圧
インターフェース無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持/通信回復時に再送信
使用温湿度範囲-20~55℃、80%RH以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃)
保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露しないこと)
入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子),端子台カバー装備
LED無線接続/測定状態/エラー状態/ACアダプタ/外部電源駆動/バッテリー駆動/充電状態
耐振動JISD1601:19955.3(1),1種:乗用車,条件:A種相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.7MB)
通信距離(m)30(見通し)
仕様最大電圧 = 1000 V ac, 1200 V dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LCDIP評価 = IP65バッテリタイプ = 単四、LR03電源 = 電池重量 = 250g動作温度 Max = +55℃安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 600 VEN 61326 Part 1、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. DUSPOL digital 1000電圧テスター. DUSPOL digital 1000電圧テスターは、電圧範囲12 V → 1000 VのDC及びAC電圧テストに対応しています。. これらの装置を使用して、DC電圧では極性テストを実行でき、AC電圧では位相試験を実施することもできます。 DUSPOL digital 1000電圧テスターは、中性点が接地されている場合、三相電流システムの相順を示します。 電圧テスト 相シーケンステスト 位相テスト 極性チェック ケーブル破断検出器 導通テスト 抵抗測定 ダイオードテスト 周波数測定 振動モータ経由での負荷接続 振動アラート: アンバランスウェイトの付いた内蔵モータによりテスターのハンドルが振動して、負荷テスト時にアクティビティを通知 測定ポイントの照射 頑丈な設計のハウジング、ハンドル表面はラバー加工 保護等級: IP 65 電源: 2 x 1.5 V LR03 / 単四
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
仕様最大電圧 = 1000V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LED灯IP評価 = IP65バッテリタイプ = 単四、LR03電源 = 電池重量 = 250g動作温度 Max = +55℃安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 600 VEN 61326 Part 1、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. DUSPOL expert 1000電圧テスター. DUSPOL expert 1000電圧テスターは、電圧範囲12 V → 1000 VのDC及びAC電圧テストに対応しています。. これらの装置を使用して、DC電圧では極性テストを実行でき、AC電圧では位相試験を実施することもできます。 DUSPOL digital 1000電圧テスターは、中性点が接地されている場合、三相電流システムの相順を示します。 電圧テスト 相シーケンステスト 位相テスト 極性チェック ケーブル破断検出器 導通テスト 振動モータ経由での負荷接続 振動アラート: アンバランスウェイトの付いた内蔵モータによりテスターのハンドルが振動して、負荷テスト時にアクティビティを通知 測定ポイントの照射 頑丈な設計のハウジング、ハンドル表面はラバー加工 保護等級: IP 65 電源: 2 x 1.5 V LR03 / 単四
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。