電気測定 :「計測器」の検索結果

電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
関連キーワード
203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストコードがワンタッチで本体へ収納できるコードリール機能付です。 大型液晶・オートパワーオフ付です。
最大表示3200カウント 確度保証温湿度範囲23℃±5℃ 80%RH以下 結露のないこと 検波方式平均値整流(MEAN)
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)ミニマルチ環境計測器
120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様バックライト付 セット内容本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 電源CR2032ボタン電池 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×45×20
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラインスケールカウンター
手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。 電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
仕様カウンター表示:0-99.99m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×170 測定誤差1~2%(測長の条件により異なる場合があります) 計測範囲電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型 いままでにない超ロープライス IEC-1010-1・EMCD準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)40(CT) 直流電圧(V)300m~500(5レンジオート) 機能OL表示、データホールド その他の機能OL表示、データホールド サンプルレート(回/s)2 電池寿命(連続時間)約50 CT窓径Φ40mm 安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠 最小分解能0.01A
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)マルチ環境計測器
1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。 あらゆる現場に便利な1台です。
付属品006(9V)電池、取扱説明書、保証書 測定範囲(風速)0.4~30m/s、(外部温度)-100~1300℃、(本体部温度)0~50℃、(湿度)10~95%RH、(照度)0~20000Lx 電源006(9V)電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)156×60×33 精度(風速)±3%F.S、(外部温度)±1%rdg+1℃、(本体温度)±1.2℃、(湿度)±4%RH、(照度)±5%rdg+8dgt 測定方式(風速)ベーン式、(外部温度)K熱電対:別売、(本体部温度)サーミスタ、(湿度)静電容量型、(照度)フォトダイオード 表示分解能(風速)0.1m/s、(外部温度)0.1℃、(本体部温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(照度)1[2200以下]Lx・10[1800以上]Lx ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH 表示単位(風速)m/s・ft/minknot・km/hmph、(外部温度)℃/F、(本体部温度)℃/F、(湿度)%RH、(照度)Lx
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

高感度測定と大量測定の両方に役立ちます DC:30uA~30A、0.3V~300V AC:0.5mA~25A、3V~300V ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます 片手持ちサイズで軽量
長さ(mm)(スケール)約110(たわみ角90°) 寸法(mm)約185×135×70 質量(kg)約0.5 電圧電気回路とケースの間VAC200で5秒間 電圧(V)Between electrical circuit and the case AC1000 湿度(%RH)25~80(保管) 定格周波数(Hz)50/60 針形状刃針(黒) 絶縁抵抗(MΩ)電気回路とケースの間DC500V、10以上 動作原理Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V) 保管温湿度範囲25~80%RH 動作温度、湿度範囲0~40℃、25~80% RH 保管温度範囲(℃)-10~50 クラス1.5 絶縁抵抗電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上 操作位置水平(7°スロープ) 動作湿度(%RH)25~80 動作温度範囲(℃)0~40
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチ計測器三相検相器
電気設備の保守・工事の際、三相の回転方向(正相・逆相)がLED表示で簡単チェック。三相の各相の欠相がLED表示
トラスコ品番403-5615 電源回路電圧により供給 使用電圧範囲(V)AC100~500
1台
5,998 税込6,598
欠品中

ミニサイズAC/DCクランプの低価格を実現しました。
トラスコ品番268-5696 幅(mm)44 高さ(mm)148 奥行(mm)20 電源(V)ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 最大測定導体径(Φmm)Φ30
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

マルチ計測器分割型電流センサー
RoHS
5A回路等の小電流測定に最適。 電線ストッパで落下防止。 端子出力のため専用コネクタ不要。 開放保護素子付・難燃性の安全設計。
規格RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(外装ケース~出力間) 使用温湿度範囲-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと) 確度±1.0%/定格電流 出力端子M3取付ネジ 保護(開放)7.5Vクランプ素子 使用回路電圧AC600V以下 適合周波数10Hz~5KHz 耐電圧(V)AC2200/1分間(外装ケース~出力間)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.1A~300Aまで電線を切断することなく交流電流が測定できるクランプメーターです。 デジタル技術の成果により、小型、軽量化に成功した世界最小のクランプメーターです。 目のとどかない場所での測定に威力を発揮するデータホールド機能があります。
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)23(CT) 分解能(最小)0.01mA 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジAC30A/300A 確度交流電流:±1.2%rdg±10dgt 最小分解能0.01A
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セミオートレンジ・オートパワーオフ機能付です。
用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。 トラスコ品番321-4273 最大表示3200カウント 検波方式平均値整流(MEAN) リーク電流(mA)30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

マルチ AC/DCクランプリーカー マルチ計測器 動画あり
1mA~1000mAの直流電流と、1mA~10Aの交流電流を計測できる高精度のクランプ式漏れ電流計です。
ケーブル長(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×32×155 最大表示2000カウント 検波方式平均値整流(MEAN) リーク電流(mA)100
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC 30/300 mA、30/150 Aの2レンジマニュアル CT内径 Φ33 mm 最小分解能 0.01 mA オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)33(CT) 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジAC 30 mA/300 mA/30 A/150 A 確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt 最小分解能0.01mA
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台でIo漏れ電流、Ior抵抗分漏れ電流、高調波(基本波、第3/5/7/11/13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー 電圧入力なしで抵抗分漏れ電流(Ior)を測定
付属品電池、ソフトケース、テストリード 機能データホールド、オートパワーオフ 測定レンジAC 40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC 500V、(高調波電流)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次 確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S 最小分解能0.01mA
1個
97,980 税込107,778
当日出荷

4000カウント高精度ポケットテスタ。カードタイプで多機能型(周波数、デューティ、ダイオードテスト、オートパワーオフ、オートレンジ)
用途電気工事・保守・メンテナンス。電圧・抵抗・周波数などの測定。 付属品コイン型リチウム電池CR2032×1、携帯ケース×1、取扱説明書×1 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k 交流電流(A)- 最大表示4000カウント 直流電流(A)- 直流電圧0.1mV~500V 抵抗0~400.0Ω/4.000、40.00、400.0kΩ/40.00MΩ DUTY0.1~99% ダイオードテスト0~1.5V 検波方式平均値整流(MEAN) 導通ブザー音 静電容量40/400nF/4μF/40/100μF
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由に曲げられるフレキシブルZCTを採用しております。 従来品とは異なり外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計です。
用途主幹の漏電探査用に。線間の広い場所や狭い場所用に。 仕様実効値測定(RMS)、フィルタスイッチ付 付属品単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース×1、取扱説明書×1 トラスコ品番244-3649 幅(mm)159 高さ(mm)105 質量(g)約350(本体)、約250(CT) 奥行(mm)53 内径(Φmm)210(CT) 電源(V)単3アルカリ電池×6 出力DC 100mV(各レンジのフルスケール) 電源単3アルカリ乾電池×6 ケーブル長(m)2(CT) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53 フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減) 機能記録計出力、オートパワーオフ、データホールド、バックライト サンプルレート(回/s)2 交流電流(A)1000m/10/100/1000 クランプ径(Φmm)Φ210 最小分解能0.1mA
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

従来の低圧用音響発光式検電器の検電機能に機器のフレ-ム等での感電判定機能を付加
トラスコ品番321-4257 電源LR44ボタン電池×2個 動作表示検電(赤)、感電(赤) ブザー音断続音
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

超小型・軽量タイプです 計測容易なスリムなCT部です
用途電気工事・保守・メンテナンス。分電盤などでの電流測定。 トラスコ品番160-4526
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

CT部が薄く測定しやすいです。
トラスコ品番321-4290 質量(g)100 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 交流電圧(V)500 抵抗(Ω)3000 直流電圧(V)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193 交流電流(A)300 最大表示3200カウント 検波方式平均値整流(MEAN) 最大測定導体径(Φmm)40
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能搭載低価格クランプ・メータ IEC61010-1,CAT III600V準拠
付属品ハードケース、テストリード トラスコ品番838-4969 寸法(mm)69(W)×210(H)×34(D)mm 測定範囲交流電流:0~6/15/60/150/600A交流電圧:0~300/600V直流電圧:0~60V抵抗:0~1KΩ/100KΩ温度:専用プローブにより-50℃~200℃ CT窓径40mm 許容誤差電流・電圧:フルスケールの±3.0%以下抵抗:目盛長の±3.0%以下
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

付属品単4マンガン電池、キャリングケース、取扱説明書 内径(Φmm)(CT)74×80 出力DC 100mV(各レンジのフルスケール) 分解能(最小)0.01A 機能データホールド・記録計出力 測定レンジAC 20A/200A/1800A 確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。 非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 今まで通り充電部での測定も可能 真の実効値測定(I、Io、V) 高域周波数カットフィルタスイッチ付
付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、非接触電圧位相取込コード(2m)×1、直接電圧取込コード(2m)×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)40(CT) 交流電圧(V)500 分解能(最小)0.01mA フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減) 機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジ(電流)AC40mA/400mA/4A/40A/500A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時 最小分解能0.01mA
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CT内径108×128mmの世界最大漏れ電流計 高域周波数カットフィルタースイッチ付で真の実効値表示 最大3000A長時間計測可能で記録出力付
付属品電池、キャリングケース、ベルト 出力DC300mV(各レンジのフルスケール) 機能データホールド、オートパワーオフ、フィルタスイッチ 測定レンジAC300mA/3A/30A/300A/3000A CT窓径108×128mm 確度【交流電流確度】300mA/3A/30A/300Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、3000Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt 最小分解能0.1mA
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

AC 30/300 A の2レンジオート CT内径 Φ33 mm 最小分解能0.01 A オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)33(CT) 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジAC 30 A/300 A 確度(交流電流)±1.2%rdg±10dgt 最小分解能0.01A
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートレンジです。 手帳型ケース付です。 大型液晶・オートパワーオフ付です。
付属品ボタン電池LR-44×2、携帯ケース×1、取扱説明書×1 ダイオードテスト3.2V 検波方式平均値整流(MEAN) 導通ブザー音
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットタイプではじめての真の実効値表示です。 テストコードがワンタッチで本体へ収納できます(コードリール機構)。
最大表示3200カウント 検波方式真の実効値整流(RMS)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bluetooth機能搭載です。A、B、C、D種の設置抵抗計を簡単にクランプするだけで計測可能です。従来の接地抵抗測定時のめんどうな作業、接地線をはずす停電作業、接地棒の打ち込み場所選定作業、接地棒の打ち込み作業をすることがなくなりました。電路を停電することなく接地抵抗が測定可能です。
用途絶縁抵抗測定に。 付属品キャリングケース、検出用CT、注入用CT、補助リード線、取扱説明書 トラスコ品番244-3664 幅(mm)190(本体) 高さ(mm)140(本体) 奥行(mm)42(本体) 使用電池単3アルカリ電池×4本 接地抵抗(Ω)1000 最小表示(MΩ)0.01
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

マルチ計測器検電計 交流専用
対地電圧表示と検電機能(ブザー音)を持つ画期的な検電計です。初めてコードの上から電圧計測に成功裸端子等の計測も短絡の心配なく安全、正確電路の断線等も電圧の変動により判別可能柱上でも計測可能オートパワーオフ機能付
トラスコ品番403-5623 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 交流電圧(V)0~500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

CT部が薄く測定しやすいです。
トラスコ品番321-4311 最大表示9999カウント 検波方式平均値整流(MEAN)
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷

中心周波数fo=55Hzのバンドパスフィルタ機能付きです。読み取りやすい大画面表示です。
用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。 幅(mm)66 高さ(mm)206 奥行(mm)35 電源(V)コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属) 適合規格EN61326、EN61010、RoHS 交流電流(A)3/30/300 最大表示(カウント)3000 クランプ径(Φmm)40 最大測定導体径(Φmm)40 リーク電流(mA)30/300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽電池パネル対応絶縁抵抗計 マルチ計測器 動画あり
太陽電池パネルが発電中でも正確に測定可能です。 P相とN相を短絡する必要がなく安全です。
連続使用時間(時間)(最短)5 安全規格JIS C 1302(2002)準拠 最小表示(MΩ)0.01
1個ほか
33,980 税込37,378
翌日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルチ計測器計測器
多機能付真の実効値AC/DCクランプメータ。低価格でIEC1010-1 CAT Ⅲ 600V準拠。周波数測定機能。ワンタッチ0調
付属品電池、キャリングケース、テストリード 質量(g)約400(電池含まず) 電源単4マンガン電池 × 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×240×34 機能データホールド、オートパワーオフ、電池消耗表示、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS) 測定レンジ交流電流:AC 40A / 400A / 2000A、直流電流:DC 40A / 400A / 2000A、交流電圧:AC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、直流電圧:DC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、抵抗:400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4000kΩ / 40MΩ、導通チェック :400Ω(約 40Ω以下ブザー音)、ダイオードテスト:3V、周波数:100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1000kHz 安全規格IEC1010-1 CAT Ⅲ 600V準拠 確度【交流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt、【直流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt 内径(mm)CT:Φ55 使用回路電圧600 V以下 最小分解能0.01 A
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

トラスコ品番768-3251 質量(g)137 コード長さ(m)3
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

MCM-1600PV 直流回路 16ch電流モニター マルチ計測器 動画あり
直流電流を最大16回路同時表示・同時記録が可能です。 内部メモリにEXCEL形式で保存・PCと接続しデータ回収できます。 太陽光の発電電流測定や蓄電池の直流回路負荷電流測定に最適です。
トラスコ品番758-7511 質量(g)840 電源内蔵充電式ニッケル水素電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×56×170 連続使用時間(時間)約29(使用するch数による) 負荷電流(A)【直流】DC0~99.9 最小表示(MΩ)0.1
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、取扱説明書×1 セット内容電池、キャリングケース、取扱説明書 幅(mm)138 高さ(mm)237 質量(g)約650 奥行(mm)46 内径(Φmm)74×80(CT) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46 フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減) サンプルレート(回/s)2 交流電流(A)20m/200m/2/20/200/1000 リーク電流(mA)20/200 最小分解能0.01mA
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。環境関連のあらゆるパラメータを測れるよう、環境計測に必要なプローブを豊富に取り揃えています。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
1台ほか
229,800 税込252,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超小型・軽量タイプです。計測容易なスリムなCT部です。オートパワーオフ機能付です。データホールド機能付です。
幅(mm)54 高さ(mm)152 奥行(mm)23 電源ボタン電池LR44×2個(付属) 交流電圧(V)- 抵抗(Ω)- 直流電圧(V)- コード206-3933 交流電流(A)30/300 直流電流(A)- アズワン品番64-8603-04
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

国際規格IEC651TYPE2、米国国際規格ANSIS1.4TYPE2に準拠したデシベルメータです。測定範囲は30dB~130dB。誤差の少ない(±1.5dB)測定精度。騒音の計測量はA特性で測定。応答速度の速さも選択できます。15分で自動シャットダウンする機能付き。また、その機能のON/OFFが可能です。デュアルモード感度切替調整可能、細部にまでこだわったデザイン。自由な感度、温度/湿度を検出、ライトアラーム。
イエロー 測定範囲30-130dB 測定精度±1.5dB(標準音源94dB@1KHz基準) マイクロホン6mmコンデンサーマイク 表示形式方法:4桁、分解能0.1dB、サンプリングレート2回/秒 周波数帯域(kHz)31.5Hz-8.5 バッテリー容量(mAh)600 サイズ(mm)82×28×112 ダイナミックレンジ3.50dB
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

世界初! 直流電流計測可能なフレキシブル電流計。 自由に曲げられるフレキシブルセンサー ワイドな測定範囲 AC/DC 0.001A~2500A クランプしにくい場所でも使える優れた使用性大口径CT(内径200mm)
付属品電池、キャリングケース 内径(Φmm)(CT)200 分解能(最小)0.001A 機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS) 測定レンジACDC 3A/30A/300A/2500A 確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷