絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
特価

ECNNX10C114I チェーン 内装ハブ&シングルギヤ用 1/2×1/8
SHIMANO(シマノ)¥1,398税込¥1,5381本7日以内出荷優れた防錆性。防錆処理により耐久性が向上用途Connecting Type:W/END PIN。リンク:114。ピンタイプ:エンドピン付き。Type:シングルスピード 1/2 x 1/8インチ
ECSRS40011136 カセットスプロケット 11S 11-36T
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷11-36T 11スピードカセットスプロケットは、327%のワイドなギアレンジを誇ります。平地でのスプリントから、急勾配のヒルクライムまで、あらゆるシチュエーションで理想のギア比を選べます。2x11スピードのシマノロードシステムとシームレスに連携し、ロードサイクリストに最適なギアレンジと精度を提供します。HYPERGLIDEテクノロジーによる素早い変速性能用途組合わせ:11-13-15-17-19-21-23-25-28-32-36T。組合わせ名:11-36T。Speeds:11-speed。スチールギア|数量 (個):11。チタンギア|数量 (個):0。組合わせ*チタンギア|1:11-13-15-17-19-21-23-25-28-32-36T。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11。タイプ:HG
ECSLG40010148S カセットスプロケット 10S 11-48T
SHIMANO(シマノ)¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷スムーズかつ長寿命のE-BIKEパフォーマンスで、もっと遠くへ。高チェーンテンション下でHYPERGLIDEの最大3倍の耐久性を実現。ペダルショックの少ないスムーズな2ウェイシフティング(内側/外側)。リンクグライド。プレミアムなメタリックデザイン用途組合わせ:11-13-15-17-20-23-28-34-41-48T。組合わせ名:11-48T。Speeds:10-speed。スチールギア|数量 (個):10。組合わせ チタンギア|1:11-13-15-17-20-23-26-30-34-39T。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:10。タイプ:LINKGLIDE
カセットスプロケット ECSHG4007128 7S 11-28T
SHIMANO(シマノ)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷幅広く使われるHG-Mスプラインに対応する、汎用性に優れたカセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。7スピードのCS-HG400-7 HYPERGLIDEカセットスプロケットはプレミアムメッキデザインで、幅広く利用されているHG-Mスプラインシステムに対応しています。シマノのHYPERGLIDEテクノロジーが、スムーズで精密なシフト性能を実現します。用途歯数:11-28T
カセットスプロケット ECSHG2107232 7S 12-32T
SHIMANO(シマノ)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷幅広く使われるHG-Mスプラインに対応する、汎用性に優れたカセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。7スピードのCS-HG210-7 HYPERGLIDEカセットスプロケットは、幅広く利用されているHG-Mスプラインシステムに対応しています。シマノのHYPERGLIDEテクノロジーが、スムーズで精密なシフト性能を実現します。用途歯数:12-32T
カセットスプロケット ECSHG3008145 8S 11-45T
SHIMANO(シマノ)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。幅広いギア比とシンプルさの絶妙なバランスを実現した、極めて汎用性の高い8スピードのCS-HG300-8カセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーの導入により、どのようなライディングスタイルでも信頼のシフトパフォーマンスを提供します。用途ワイドレシオな歯数構成:11-45T。
カセットスプロケット ECSHG2107228 7S 12-28T
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷幅広く使われるHG-Mスプラインに対応する、汎用性に優れたカセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。7スピードのCS-HG210-7 HYPERGLIDEカセットスプロケットは、幅広く利用されているHG-Mスプラインシステムに対応しています。シマノのHYPERGLIDEテクノロジーが、スムーズで精密なシフト性能を実現します。用途歯数:12-28T