スイッチとは、電気回路で電流の流れをボタンやレバーなどで開閉して制御したり、電気回路の方向を変更させる機器のことです。一般的な電気器具や照明器具などで使用されるスイッチはオンとオフ、入れる、切る、などの表現で表すように電源の開閉として使用。一方で、電気回路の方向を変えるスイッチは、強弱や種類などの選択肢をボタンなどを使って選ぶものです。スイッチの中には、物体を検知して作動することのできるマイクロスイッチや指で押すタイプのボタンスイッチ、数字を合わせて組み合わせにより制御するタイプのスイッチなど、あらゆる種類のスイッチがあります。
99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 仕様中央ヒンジ形 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54 耐電圧AC2000V/1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接触抵抗(mΩ)15以下
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)


種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 照光種別照光レンズ 取付穴径(Φmm)25.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
22,900 税込25,190
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別セレクタスイッチ 形状丸形 種類非照光式 保護構造IP65 取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2) 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 本体形状分離形 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼルサイズ(mm)Φ18 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

種別レバースイッチ 形状丸形 保護構造IP67 取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2) 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼルサイズ(mm)Φ18 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形レンズ) 動作方式モメンタリ 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(突形レンズ) 取付穴径(Φmm)22 保護構造IP65 照光種別LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP65 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)25.3
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (347種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 保護構造IP65(IEC 60529) 形状丸形 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 操作部形状鍵操作形 操作方式各位置停止式(手動) 耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

種類照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(突形レンズ) 取付穴径(Φmm)22 保護構造IP65 照光種別LED
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB6Sシリーズ
種別セレクタスイッチ 形状丸形 種類非照光式 保護構造IP65 取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2) 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 動作セレクタ 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼル色 ベゼルサイズ(mm)Φ22 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB6Kシリーズ
種類非照光式 動作方式セレクタ ボタン形状 取付穴径(Φmm)18.2 保護構造IP65 種別鍵付セレクタスイッチ ベゼル色:黒
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

種別セレクタスイッチ 形状長角形 種類非照光式 保護構造IP65 取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2) 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 本体形状分離形 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 動作セレクタ 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼルサイズ(mm)24×18 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB6MSシリーズ
種別セレクタスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)25.3 保護構造IP65 照光種別照光レンズ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 保護構造IP65(IEC 60529) 仕様セレクタスイッチ 形状丸形 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 操作部形状矢形ハンドル 操作方式各位置停止式(手動) 耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形レンズ) 動作方式モメンタリ 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

形状分離形 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 定格絶縁電圧(V)250 取付穴径(Φmm)22.3
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB6MKシリーズ
種別鍵付セレクタスイッチ ベゼル色:メタル調 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状 動作方式セレクタ 取付穴径(Φmm)18.2
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB6MBシリーズ
種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状丸(ガード付平形レンズ) 取付穴径(Φmm)25.3 保護構造IP65 黒色樹脂ベゼル 照光種別LED
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状角(平形レンズ) 動作方式モメンタリ 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります