スイッチとは、電気回路で電流の流れをボタンやレバーなどで開閉して制御したり、電気回路の方向を変更させる機器のことです。一般的な電気器具や照明器具などで使用されるスイッチはオンとオフ、入れる、切る、などの表現で表すように電源の開閉として使用。一方で、電気回路の方向を変えるスイッチは、強弱や種類などの選択肢をボタンなどを使って選ぶものです。スイッチの中には、物体を検知して作動することのできるマイクロスイッチや指で押すタイプのボタンスイッチ、数字を合わせて組み合わせにより制御するタイプのスイッチなど、あらゆる種類のスイッチがあります。
特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
動作方式引張形
定格周波数(Hz)50/60共用
絶縁種別E種絶縁相当
取付方向水平又は垂直
リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数200万回
耐電圧(V)AC1500 1分間
動作方式引張形
定格周波数(Hz)50/60共用
絶縁種別E種絶縁相当
取付方向水平又は垂直
リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数200万回
耐電圧(V)AC1500 1分間
径(Φmm)可動鉄心径:18
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
動作方式引張形
温度上昇65℃以下
絶縁種別JIS C4552 E種絶縁相当
ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm
最大ストローク(mm)20
取付方向水平又は、垂直
通電率1/6
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1500(1分間)
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。