絞り込み

7ページ目: スイッチ

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
6,149件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ 国際電業大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ国際電業(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
産業用フットスイッチ 中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
定格電圧(V)AC250動作特性モーメンタリ材質アルミ合金ダイカスト連数1連絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
押ボタンスイッチ A22NN omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NNomron(オムロン)
479税込527
1個
当日出荷から80日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
125V/15A ロッカースイッチ(橙) エスコ125V/15A ロッカースイッチ(橙)エスコ(5件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
極数単極エスコ品番EA940DH-2質量(g)9.1定格電圧(V)125端子形状FASTON#250定格電流(A)15定格容量15A 125V ACスイッチ特性ON-OFF色(つまみ部)オレンジパネルカット寸法(mm)28.6×13.7回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~0.7投数単投
押ボタンスイッチ用防水キャップ(M12ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ用防水キャップ(M12ブッシング用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
適合M12ブッシング、押ボタンスイッチ用寸法(mm)Φ18×10.7種類防水キャップ穴径(Φmm)9.6RoHS指令(10物質対応)対応
Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から65日以内出荷
定格通電電流(A)3
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ IDEC(和泉電気)XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から79日以内出荷
端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
銘板 短冊銘板(無地) 岩田製作所銘板 短冊銘板(無地)岩田製作所(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
20Aフルパワーリモコンリレー片切 Panasonic(パナソニック)20Aフルパワーリモコンリレー片切Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
温度上昇主回路側接点部:65℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
FB1Wシリーズ IDEC(和泉電気)FB1WシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から79日以内出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
トグルスイッチ用ON-ON表示板 Panasonic(パナソニック)トグルスイッチ用ON-ON表示板Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷
材質アルミ
レンズ(UB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)レンズ(UB用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
18税込20
1個
当日出荷
外形寸法(mm)10.35×10.35レンズ厚さ(mm)0.5
Φ13.2丸ボタン(M12ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)Φ13.2丸ボタン(M12ブッシング用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
適合M12ブッシング用寸法(mm)Φ13.2×11ボタン形状ねじ(mm)M3.5×0.6RoHS指令(10物質対応)対応
レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70保護構造IP67定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
動力用押釦開閉器DTWシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き 大日製作所動力用押釦開閉器DTWシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き大日製作所
8,398税込9,238
1個
当日出荷から8日以内出荷
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護種類露出形/過負荷保護付き/防水型ボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上保護等級IP65開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500過電流引きはずし方式サーマル方式基準周囲温度(℃)40周囲温度(℃)-10~50相対湿度45%~85%耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm端子ねじM4(セルフアップ端子)端子幅(mm)9仕様防水マンセル N5.5準拠規格電気用品安全法耐衝撃性能100m/S2(約G10)使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。質量(g)435
フットスイッチ H形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ H形シリーズオジデン(大阪自動電機)(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から36日以内出荷
操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイププッシュ式動作力7.5N(0.8kgf)
6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
25,400税込27,940
1個
当日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数6点(3組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-93付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
カードホルダー カメダデンキカードホルダーカメダデンキ
1,998税込2,198
1袋ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から44日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65種別押ボタンスイッチ本体形状一体形接点材質銀接点
照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ LBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から11日以内出荷
防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)使用温度範囲(℃)-25~50耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)電気的開閉耐久性100000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)規格UL、C-UL、eオーダー最大取付パネル厚(mm)1~4耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
動力用押釦開閉器 過負荷保護付 大日製作所動力用押釦開閉器 過負荷保護付大日製作所(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から13日以内出荷
整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF! ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。 セルフアップ式端子ねじ
ボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mmマンセルN5.5定格周波数(Hz)50/60準拠規格電気用品安全法に準拠電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない耐衝撃衝撃加速度10G
押ボタンスイッチ FBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ FBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
M5ねじ取付けの極超小形押ボタンスイッチ。 超小形で省スペースタイプ。 接触部は、摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類非照光式動作方式モメンタリボタン色黒・赤・白ボタン形状取付穴径(Φmm)5.3機能動作OFF-<ON>(<>はモーメンタリ)使用温度範囲(℃)-10~70接触抵抗(mΩ)30以下(DC2~4V 100mAにて)耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下3秒以内機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上耐電圧AC1000電流容量500mA AC125V絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)回路単極単投適合操作ボタン(AT-475、AT-496)付属品六角ナット(AT-536)RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムカバー (PF.PT用) マルヤス電業防水ゴムカバー (PF.PT用)マルヤス電業(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
30Φ 中きのこ形スイッチ マルヤス電業30Φ 中きのこ形スイッチマルヤス電業(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から13日以内出荷
形状中きのこ形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状キノコ(中きのこ形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
99税込109特価
1個ほか
当日出荷から101日以内出荷
形状-回路-
非常停止ガードL SUS(エスユーエス)非常停止ガードLSUS(エスユーエス)
619税込681
1個ほか
当日出荷
仕様取付面板厚:2t適合Φ30スイッチ用材質ポリカーボネート質量(g)約18取付穴径(Φmm)31.1
125V/10A ロッカースイッチ エスコ125V/10A ロッカースイッチエスコ(2件のレビュー)
305税込336
1個
当日出荷
回路単極単投(ON-OFF)エスコ品番EA940DH-30(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白極数単極定格電圧(V)125端子形状ファストン・タブ187定格電流(A)10定格容量10A 125V ACスイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~2.0投数単投
コマンドスイッチ 引抜工具(標準形用) 富士電機コマンドスイッチ 引抜工具(標準形用)富士電機(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
外形寸法(mm)69×20
コマンドスイッチ ツマミ 富士電機コマンドスイッチ ツマミ富士電機(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から51日以内出荷
トグルスイッチ MS-611シリーズ ミヤマ電器トグルスイッチ MS-611シリーズミヤマ電器(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
端子形状PC端子定格電圧(V)AC:125絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:0.3絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキレバー倒れ角度(°)24±4電流容量0.3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
フットスイッチ 丸型タイプ 国際電業フットスイッチ 丸型タイプ国際電業(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
小型軽量のユニークな丸形シリーズです。 360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。
動作特性モーメンタリ接点構成1c質量(g)340保護構造IP50定格電圧(V)AC250連数1連動作力11.7絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1.5定格通電電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
押釦開閉器 埋込形 (ケース付) Panasonic(パナソニック)押釦開閉器 埋込形 (ケース付)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類埋込形ボタン数2極数(P)3定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)スチールボタン文字ON(黒)、OFF(赤)タイプケース付標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)外形寸法(mm)H120×W68×D52.8接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1台ほか
当日出荷から31日以内出荷
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用定格通電電流(A)15定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐電圧(V/min)AC2500保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から65日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65
4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
17,200税込18,920
1個
8日以内出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB282ケーブルブッシング:黒色質量(g)460種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数4点(2組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-92付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ロータリースイッチ SRFシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチ SRFシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
極数単極絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
押しボタンスイッチ ELPA押しボタンスイッチELPA(2件のレビュー)
322税込354
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格:AC125V 0.5A Φ8mm
定格電圧(V)AC125
押ボタンスイッチ用操作部(ボタン)(MBシリーズ用別売部品) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ用操作部(ボタン)(MBシリーズ用別売部品)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
MBシリーズの別売Φ8操作部ボタンです。M6ブッシング用です。
適合MBシリーズ材質PBT樹脂質量(g)0.7寸法Φ8×6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ富士電機(1件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600タイプ標準タイプ種類セレクタ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ