絞り込み
定格電圧(V)
- DC12(1)
- DC24(1)
- DC48(1)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(1)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
接点構成
- 3a3b(1)
- 4a2b(1)
- 5a1b(1)
極数
- 5
- 1(36)
- 2(88)
- 3(25)
- 4(42)
- 6(11)
- 7(1)
- 8(6)
- 9(1)
- 11(4)
- 14(1)
- 16(1)
- -(20)
リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
商品豆知識

共用ソケット 角形ソケット P7TF(表面接続)
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥798税込¥8781個当日出荷仕様角形ソケット質量(g)約28絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)連続通電電流(A)5耐電圧(V/min)端子間:AC2000
RF1V形強制ガイド式リレー
IDEC(和泉電気)¥5,098~税込¥5,608~1箱(10個)当日出荷から67日以内出荷海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加![[防水型]リレーソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48564795-260130-02.jpg)
[防水型]リレーソケット
エスコ¥2,750~税込¥3,025~1個翌日出荷材質ABS寸法(mm)35.6×126質量(g)130保護等級IPX4相当使用電流(A)20ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0






![[防水型]リレーソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48564795-260130-02.jpg)