絞り込み
定格電圧(V)
- AC/DC220
- AC24(9)
- AC100(6)
- AC110(5)
- AC200(9)
- AC220(5)
- AC230(4)
- DC100/110(5)
- DC1.5(11)
- DC3(17)
- DC4.5(17)
- DC5(30)
- DC6(20)
- DC9(16)
- DC12(50)
- DC24(55)
- DC48(19)
- DC110(5)
- DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24(7)
- 【操作コイル】DC(20)
- その他(5)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- omron(オムロン)(1)
極数
- 2(1)
リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。